マスク :「ファン マスク」の検索結果

マスクとは、鼻や口を中心に覆うことで気体に含まれる有害成分から身を守り、口からの飛沫の飛散を防ぐための物です。大きく分けてサージカルマスク、防塵マスク、フェイスマスクがあり、用途や目的に応じて種類はさまざま。一般的な簡易マスクのほか、N95規格対応や防じん用、防毒用、避難用に実験用、クリーンルーム用などがあります。送気マスクや空気呼吸器、防じん頭巾なども取り揃えているほか、吸収缶やフィルター、吸気弁にハーネス類もあります。
174件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
呼吸が楽なエアーマスク。電動ファンで風を送るので息が楽にできます。マスク内涼風爽快。小型高性能モーター付きジェットファンを専用マスクに装着すればクリーンな風をマクス内に取り込みます。長時間のマスク着用で息苦しさを感じる時、呼吸をサポートし息苦しさを低減します。通勤時・スポーツ・サイクリング・会議中など様々なシーンでお使い頂けます。PM2.5対応!PM0.1(PM2.5の1/25の大きさ)超微粒子の捕集効率75.5%! 花粉・ほこり・PM2.5、かぜ・飛沫対策、熱中症対策に。フィルターは使い捨てとなっています。フィルターの交換の目安は約2週間ですが粉塵が多い場所で使用した場合など、こまめにフィルターを確認して若干の変色や風量が減った場合には交換してください。顔が小さめの方には紐部の調整ストッパー付き。
用途電動ファン付マスク。 セット内容充電用ケーブル /エアーブー本体×1台 /マスク×2枚 /エアーフィルター×3枚 /マスク調整ストッパー×2個 /マスク調整ワイヤー×1本 寸法(mm)76×40×27 サイズフリー 質量(g)38 電池リチウムイオン 充電時間(時間)バッテリー:約2 アズワン品番64-9621-02
1個
4,398 税込4,838
当日出荷

装着していることを忘れさせるほど呼吸にピッタリと合った送風は装着を快適に保つことができます。 万が一接顔部にわずかなすき間が生じても、粉じんが面体内に漏れ込むのを防ぐことができるため、防護性が飛躍的に高まります。
用途一般粉じん、トンネル建設工事 仕様漏れ率/B級(5.0%以下)、電動ファン耐久時間/約2000時間 性能電動ファン/大風量型、ろ過材/PL1 質量(g)383以下(バッテリー含む)、マスク本体/平均206 規格PL1 定格電圧(V)7.4 定格容量1620mAh 粒子捕集効率(%)95以上 国家検定合格番号第TP8号 電池リチウムイオン二次電池 ろ過材の種類BLA-6型 公称稼動時間(時間)6.5以上 充電時間(時間)約3 充電可能回数約300回 石綿(アスベスト)類対策用保護具区分4 適合フィルターBLA-6型 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
36,980 税込40,678
当日出荷

ロングセラー防じんマスク1005型の利点を継承する形状で、軽量・コンパクトで首への負担も少なく、「呼吸しやすい快適性」、「漏れ込みをガードする高い安全性」を併せ持つ、溶接作業に最適なマスクです。呼吸への追随性が大幅に向上した「高・シンクロ」BSFS搭載。溶接面との併用が可能、下方視野も抜群。伝声器内蔵。フィットチェッカー内蔵。お知らせ送風機能。
質量(g)マスク本体(フィルタ、電池含む)/約270電池/約25 タイプしめひもSB 規格JIS T 8157-2009、電動ファン付き呼吸用保護具 定格電圧(V)3.7 粒子捕集効率(%)95以上 国家検定合格番号第TP1号 フィルターマイティミクロンフィルター BL-1005用 機能伝声器 機構送風/呼吸追随方式(ブレスレスポンス方式) 電池専用リチウムイオン二次電池 公称容量(mAh)1100 公称稼動時間(時間)(平均)7 充電時間(時間)約3 耐用時間(時間)約2000 充電可能回数約300回
1セット
29,980 税込32,978
当日出荷

バッテリーを面体に内蔵したコードレスタイプで、マスクのまま会話ができる機能付きです。 作業者の呼吸に追随した送風を行い、マスク着用時の息苦しさを解消します。 軽量で、防水仕様(防水等級IP55)です。 フィルタの交換時期とバッテリーの充電時期を知らせる「お知らせ送風」機能付きです。
仕様漏れ率:B級(5.0%以下) セット内容面体部(BL-321S)、フィルタ(BLA-62)、充電池(L11)、充電器、吸湿スポンジD型、吸湿スポンジ卵型 質量(g)252以下 国家検定合格番号第TP100号 バッテリー専用リチウムイオン二次電池 バッテリー電圧(V)3.7 充電時間(時間)約3 捕集効率(%)95以上(PL1) バッテリー容量(mAh)1100 アズワン品番3-5645-01 ファン大風量型 商品タイプ本体
1個
43,980 税込48,378
当日出荷

熱を逃がす! エアベンチレーター搭載”冷感アイスシルク”採用 GT-MOBILE 冷感エアベンチレーターマスク
材質本体:ポリエステル:95% スパンテックス:5% 換気口 アクリル シリコン タイプ換気口付きマスク 対象風邪・花粉・埃等 RoHS指令(10物質対応)対応 再生紙使用マーク適合
1袋ほか
619 税込681
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

吸うとブロック、吐くとオープンするエアベンチレーター搭載マスク。 接触冷感でさらりとした素材なので夏場でも快適な着け心地。 フィット感が高い立体構造で、伸縮性の優れた生地を採用しているため耳が痛くなりにくいです。 水洗い可能なので、清潔感を保ち繰返し使用できます。
用途清掃、軽作業時のホコリ吸引防止、飛沫防止など 材質(本体)ポリエステル95%、スパンデックス5%、(換気口)アクリル、シリコン 入数(枚)1 機能接触冷感 ひもタイプ耳かけ
1枚
299 税込329
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

従来の防じんマスクとほぼ同等の大きさでありながら、呼吸追随形の送風システムで高い防護性能と自然な呼吸を実現。さらに、無駄のない送風によってフィルタの交換時期も長くなり、コストダウンにつながります。 高い濃度で飛散する粉じんや飛散抑制剤などが存在する様々な現場に対応するため、専用プレフィルターや吸気口キャップなどのオプション品をご用意しています。
用途石綿除去、インジウム取扱い、ダイオキシン 国家検定合格番号第TP20号 仕様漏れ率/S級(0.1%以下)、電動ファン耐久時間/約2000時間 性能電動ファン/大風量型、ろ過材/PL3 質量(g)774以下(バッテリー含む)、マスク本体/平均591 定格電圧(V)7.4 定格容量1620mAh 粒子捕集効率(%)99.97以上 電池リチウムイオン二次電池 ろ過材の種類BRD-7型 公称稼動時間(時間)4.5以上 充電時間(時間)約3 充電可能回数約300回 石綿(アスベスト)類対策用保護具区分1 適合フィルターBRD-7型 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
69,980 税込76,978
当日出荷

電動ファン付き呼吸用保護具 FU-80、FU-28、FU-07用フードです。
適合本体FU-80、FU-28、FU-07 質量(g)400 タイプフード
1個
14,980 税込16,478
当日出荷

138リットル毎分以上の風量を一定に保ちます。電圧低下と風量低下を音と光で知らせます。空気取り入れ口が下向きで、座っての作業でも空気の取り入れを阻害しません。専用の充電器でバッテリーの状態を管理します。ひとつのボタンで操作できます。バッテリー残量が本体と電池単体で確認できます。バッテリーやフィルターは工具無しで交換できます。電動ファンの表面は滑らかに仕上げてあり、クリーニングが容易です。
用途粉体を扱う作業や、研磨作業などに 仕様国家検定:合格品 トラスコ品番125-9056 風量(L/min)138以上 稼働時間(時間)8 (ロングバッテリー使用、フル充電時)
1箱
99,980 税込109,978
5日以内出荷

バッテリー内蔵ながら首への負担が少ない次世代モデル。 会話を明瞭にする伝声器内蔵。フィットチェッカー内蔵でいつでも密着性の確認が可能。 呼吸を始めると自動でファンが稼働するオートON/OFF。 バッテリーの残量低下を装着中に「おしらせ送風」で警報。 溶接面との相性がいいデザイン、下方視野も抜群。
用途溶接 種別通常風量形PAPR/半面体 仕様電動ファンの耐久時間:約2000時間、大風量形ファン、漏れ率による等級:A級(1.0%以下) 付属品充電池、充電器 質量(g)278以下 規格PL1 定格電圧(V)3.7 定格容量1100mAh 国家検定合格番号第TP1号 公称稼動時間(時間)平均8.5 充電時間(時間)約3 材質(面体)シリコーン 粒子捕集効率(%)(メーカー基準値)95以上 充電可能回数約300 適合フィルターマイティミクロンフィルターBL-1005用 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
34,980 税込38,478
当日出荷

832005J アドフロー電動ファン832005J 3M(スリーエム) 動画あり
電圧低下、風量低下を音と光で警告します。ろ過材は、粒子捕集効率99.97%以上(PL3)で呼吸を保護します。製品のタイプ:交換部品
トラスコ品番795-3615 質量(g)710 粒子捕集効率(%)99.97以上
1個
95,980 税込105,578
5日以内出荷

多くの使用実績のある電動ファン付呼吸用保護具”サカヰ式BL-1005”の形状を引き継ぎながら、新たに開発した性能区分PL2のマイティミクロンフィルターを使用した上位モデルです。 特に溶接ヒューム濃度の測定結果から、ご使用中の呼吸用保護具が使用できない要求防護係数が必要となった場合(要求防護係数14以上33未満の場合)の対応に適しています。勿論、その他の粉じん対策としてもご使用いただけます。 会話を明瞭にする「伝声器」内蔵 フィルタ長持ちで経済的 「フィットチェッカー」内蔵でいつでも密着性の確認が可能 通気抵抗が低く、ファンの稼働負荷を低減する 「マイティミクロンフィルター」採用 溶接面との相性がいいデザイン、下方視野も抜群 呼吸を始めると自動でファンが稼働する「オートON/OFF」機能 バッテリーの交換時期を「リズム送風」でお知らせ
用途電動ファン付呼吸用保護具。溶接作業向け。 国家検定合格番号第TP122号 性能(規格)区分:PL2、(漏れ率)A級、(電動ファンの性能)通常風量形 係数指定防護係数:33 種類(面体)半面型 防水性IP54 公称稼動時間(時間)約6.7 フィルターマイティミクロンフィルタ BL-7005用(交換用) 適合(交換用部品)【吸湿スポンジ】卵型、D型 【吸気ゴム弁】小判06型 【排気弁】T-8K型 【頭紐】タイプSB、タイプSA 【ろ過材カバー】BL-7005用 【電池フタ】BL-1005-02用 【充電池】L11 【充電器】L11用、(オプション品)KBCフィルタ BL-7005用 仕様伝声器、フィットチェッカー、オートON/OFF機能、お知らせ送風
1個ほか
36,980 税込40,678
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
77,980 税込85,778
翌々日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

耐久性に優れ清掃のしやすいシリコーン製面体。 目の保護も同時に出来る全面形。 スピーカーを標準装備し、マスクを装着したまま会話が可能。
性能電動ファン/大風量形、漏れ率/S級(0.1%以下)、ろ過材/PL3(99.97%以上) 質量(g)753以下(バッテリー含む) 国家検定合格番号第TP81号 充電時間(時間)約3 適合フィルターアルファリングフィルタBRD-82 RoHS指令(10物質対応)対応 稼働時間(時間)(公称)5以上
1セット
89,980 税込98,978
当日出荷

呼吸連動形で、一定流量形よりもフィルタの使用時間が長く、経済的です。スイッチレス、しかも、コードレスです。伝声器付で、マスクを付けたままでも会話が明瞭です。
トラスコ品番773-7963 質量(g)114 2018年トラスコ掲載ページ6 0183
1個
1,798 税込1,978
当日出荷

MPヘルメット(FRP谷沢製)に取付金具で装着。 軽量で耐久性に優れる。上部ゴムベラ付。
1個
76,980 税込84,678
翌々日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

電動ファン付呼吸用保護具 AGW2A40G-11用 ファンユニットです。
用途溶接作業、グラインダー作業など。 トラスコ品番208-3326 性能区分:大風量形 タイプ大風量形 粒子捕集効率(%)99 充電時間(時間)3 型式検定合格番号第TP107号 対象粉じん:一般粉じん、金属ヒューム 適合フィルターW2A
1個
69,980 税込76,978
当日出荷

粉じん・粉体の侵入を防ぎます。 TR-802J専用のバッテリーを固定、防爆構造を維持するために使用します。
トラスコ品番194-9964 セット内容スパッタカバー(TR-662)、風量計(TR-971) 質量(kg)0.762
1箱
199,800 税込219,780
3日以内出荷

飛沫カット効率が高いため、冷たさを感じつつ、ウイルスの拡散を抑えられるのが魅力です。口元の空間も立体タイプなので、窮屈に感じず呼吸しやすく、また口紅やファンデーションなどがマスクに付きにくいのが特徴です。JIS規格 適合済
材質【本体】ポリプロピレン、ポリエステル【耳ひも部】ポリウレタン、ポリエステル、ナイロン 寸法(mm)100×138
1箱(30枚)
659 税込725
6日以内出荷

飛沫カット効率が高いため、冷たさを感じつつ、ウイルスの拡散を抑えられるのが魅力です。口元の空間も立体タイプなので、窮屈に感じず呼吸しやすく、また口紅やファンデーションなどがマスクに付きにくいのが特徴です。JIS規格 適合済
材質【本体】ポリプロピレン、ポリエステル【耳ひも部】ポリウレタン、ポリエステル、ナイロン 寸法(mm)100×138
1箱(30枚)
659 税込725
6日以内出荷

837010J アドフロー電動ファン用ろ過材 3M(スリーエム) 動画あり
アドフロー 交換用のフィルター(ろ過材)です
トラスコ品番773-7491 粒子捕集効率(%)99.97以上
1個
4,598 税込5,058
当日出荷

ブロア-ユニット内のモーターファンユニットの交換パーツです。
用途故障時の交換パーツ。 適合ライフセーバー用パーツ トラスコ品番406-9959 適合機種LS-355シリーズ、LS-455シリーズ 材質/仕上ABS 質量(g)190
1個(1個)
18,980 税込20,878
当日出荷

10分で99.9%除菌 充電式でカバンなどに入れて持ち歩き使用できます。(充電はUSB端子)
用途繰り返し使うマスクを乾燥+99.9%除菌(ガイドを外せばマスク以外の物も除菌できます) 材質ABS樹脂 質量(g)182 電源(V)DC5 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)130×130×36 連続使用時間除菌モード:約10時間(1回10分)、乾燥モード:約3時間30分(1回10分)、除菌&乾燥モード:約3時間(1回20分) 機能乾燥/除菌モード:10分間ファンによる乾燥を行った後、除菌を10分間行います、乾燥モード:ファンによる乾燥のみ10分間行います、除菌モード:除菌のみを10分間行います 波長(nm)UV-C/260~280 バッテリーリチウムポリマー バッテリー電圧(V)3.7 充電時間(時間)約3 バッテリー容量(mAh)1300
1個
8,998 税込9,898
4日以内出荷

電動ファン付呼吸保護具LS-355WPLS-455WPシリーズ用溶接面パーツです。
用途溶接作業、研磨、研削作業。 トラスコ品番854-7302 適合機種LS-355WPシリーズ LS-455WPシリーズ
1枚
1,998 税込2,198
当日出荷

平成19年12月に、粉じん障害防止規則などの一部を改正する省令が公布(平成20年3月1日施行)されました。この改正によりトンネル内建設工事における電動ファン付き呼吸用保護具の使用が義務付けられました。
用途トンネル作業、ずい道内作業、アスベスト除去作業1,2,3対応(15本/cm3以下)、溶接作業、ヒューム作業 国家検定合格番号第TP5号 質量(g)マスク本体/約171フィルタ/約38バッテリーケース/約78電池/85以下 粒子捕集効率(%)99.9以上(JIS T 8157 A級NaCl) フィルターBRD-7型 機構呼吸追随方式 送風設定中・重作業用 公称稼動時間(時間)4以上:40L/minの呼吸に対して約8以上:20L/minの呼吸に対して 充電時間(時間)約3 耐用時間(時間)電動ファン:約2000(使用環境によっては短くなることがあります。) 防護率(%)99.9以上(JIS T 8157 S級) 石綿(アスベスト)類対策用保護具区分1 アズワン品番1-8833-01 適合フィルターBRD-7型 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
特価
39,980 税込43,978
当日出荷

アグライア・クリニカルアロマティックラボ株式会社マスクに貼るアロマシール ピタっとアロマ Small
好きな香りをつける事ができるアロマシール。精油や香水などを付けてマスクや衣類に貼るだけで、ニオイや蒸れ、ストレスを軽減することができます!職場や外出先でのマスク着用の不快感を軽減したい。職場や日常生活での不安やストレスを和らげたいかたにお勧め。直径15mmというミニサイズのためあまり目立ちません。100cm離れると芳香成分は一切確認されません(芳香機能性評価実施)。香りがしなくなったら剥がして捨てるだけなので衛生的です!使い捨てのマスク、手作り布マスク、デニムマスクでも貼ることができます。また、ハンディファンやお手持ちの物に貼っても香りを楽めます。ハッカ油やアロマオイルを滴下し衣類などに貼り付けることで、蚊よけなどに使用いただくなどの工夫も出来ます。
用途マスク、衣類、アロマ、携帯ディフューザー、ニオイ対策、ストレスの緩和、リフレッシュ、気分転換 仕様シールにごく少量の香料(精油・香水等)を滴下し、マスクや衣服などに貼ってください。(スポイトなどを使用すると滴下しやすくなります。) 容量(mL)滴下量:0.02以下/枚 直径(Φmm)15 香りクリア(香りなし)
1袋(8シート×15枚)
1,498 税込1,648
当日出荷

呼吸の波形に対して無駄なくぴったりと追随する送風を行う「ブレスリング技術」を追求し、バッテリーの消耗を大幅に削減。 小型なバッテリーの利用を可能にし、軽量なコードレスを実現しました。
種別その他マスク 仕様電動ファン耐久時間/約2000時間 付属品電池、充電器 性能電動ファン/大風量形、漏れ率に係る性能/S級(0.1%以下)、ろ過材/PL3(99.97%以上) 質量(g)265以下(バッテリー含む)、マスク本体/平均257 定格電圧(V)3.7 定格容量1100mAh 粒子捕集効率(%)99.97 国家検定合格番号第TP101号 フィルターBRD-82 機能シリコーン面体、伝声器、お知らせ送風 電池リチウムイオン二次電池 充電時間(時間)約3 充電可能回数約300回 防水保護等級IP55 稼働時間(時間)約3(公称)、約3~6(実勢) ひもタイプタイプSBW/SAW
1個
49,980 税込54,978
当日出荷

仕様交換用フィルター(1個入)【EA800MR-2用】替フィルター研磨作業・その他一般粉じん作業対応。雷管取扱い作業対応。マスクは部品を交換して、きちんとお手入れをしてご使用ください。
1個
820 税込902
翌日出荷

仕様交換用フィルター(1個入)【EA800MR-2用】替フィルター溶接作業対応の活性炭配合フィルタ。低濃度のオゾン臭に対応マスクは部品を交換して、きちんとお手入れをしてご使用ください。
1個
880 税込968
翌日出荷

交換用フィルター。EA800MR-1用。替フィルター溶接作業、その他一般粉じん作業対応。静電フィルタ。マスクは部品を交換して、きちんとお手入れをしてご使用ください。
1枚
300 税込330
翌日出荷

SY11F 電動ファン付呼吸用保護具 SY11F (直結式) 重松製作所 動画あり
呼吸連動形で、一定流量形よりもフィルタの使用時間が長く、経済的です。スイッチレス、しかも、コードレスです。伝声器付で、マスクを付けたままでも会話が明瞭です。
用途各種粉じん作業に。 仕様呼吸に合わせて空気を供給する呼吸連動型、Sy11FV3/OV 型式検定合格番号 第TP23号 トラスコ品番773-7921 セット内容ファンユニット×1、バッテリー×1、充電器×1、ユニットカバー×1、インナースポンジ×1 材質シリコーンゴム サイズM 質量(g)271 タイプ半面形 寸法(縦×横)(mm)131×111 粒子捕集効率(%)V3/OV、VF3:99.97%以上、G2F:95.0%以上 石綿(アスベスト)類対策用呼吸用保護具の区分1 ダイオキシン類対策用レベル2 適合フィルター20401 2018年トラスコ掲載ページ6 0183
1セット
49,980 税込54,978
当日出荷

交換用フィルター(5枚入)。EA800MR-1用。替フィルター活性炭配合フィルタ。オゾン臭・有機臭に。マスクは部品を交換して、きちんとお手入れをしてご使用ください。
1ケース(5枚)
3,100 税込3,410
翌日出荷

バッテリー内蔵ながら首への負担が少ない次世代モデル。 会話を明瞭にする伝声器内蔵。フィットチェッカー内蔵でいつでも密着性の確認が可能。 呼吸を始めると自動でファンが稼働するオートON/OFF。 バッテリーの残量低下を装着中に「おしらせ送風」で警報。 溶接面との相性がいいデザイン、下方視野も抜群。
用途一般粉塵、溶接 種別通常風量形PAPR/半面体 仕様電動ファンの耐久時間:約2000時間、通常風量形ファン、漏れ率による等級:A級(1.0%以下) 、4点式しめひも 付属品充電池、充電器 質量(g)285以下 規格PL1 定格電圧(V)3.7 定格容量1100mAh 国家検定合格番号第TP4号 公称稼動時間(時間)平均8.5 充電時間(時間)約3 材質(面体)シリコーン 粒子捕集効率(%)(メーカー基準値)95以上 充電可能回数約300 適合フィルターマイティミクロンフィルターBL-1005用 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
29,980 税込32,978
欠品中

飛沫カット効率が高いため、冷たさを感じつつ、ウイルスの拡散を抑えられるのが魅力です。口元の空間も立体タイプなので、窮屈に感じず呼吸しやすく、また口紅やファンデーションなどがマスクに付きにくいのが特徴です。JIS規格 適合済
材質【本体】ポリプロピレン、ポリエステル【耳ひも部】ポリウレタン、ポリエステル、ナイロン 寸法(mm)100×138
1箱(30枚)
659 税込725
6日以内出荷

アグライア・クリニカルアロマティックラボ株式会社マスクに貼るアロマシール ピタっとアロマ Small
マスクをしていても快適空間!香りの力で気分爽快に!香りのついたシールをマスクに貼ることでストレスや臭いを軽減します。直径15mmというミニサイズのためマスクにはるのにピッタリです。 抗菌作用がありマスクを清潔に保ってくれます。職場や外出先でのマスク着用の不快感を軽減したい。職場や日常生活での不安やストレスを和らげたい。100cm離れると芳香成分は一切確認されません(芳香機能性評価実施)。貼付箇所から50cmまでは芳香成分に変化がないため、自分だけにアロマが香り周囲に迷惑をかけず楽しめます。香りがしなくなったら剥がして捨てるだけなので衛生的です!使い捨てのマスク、手作り布マスク、デニムマスクでも貼ることができます。また、ハンディファンやお手持ちの物に貼っても香りを楽めます。個性・作用が異なる「Cool」「Refresh」「Relax」の3種の香りからご気分や体調にあわせた好きなアロマシールを選んでいただけます。植物から抽出された100%天然精油ブレンド。 「cool」にはクールダウンできるミント系(和ハッカ、スペアミント、レモン)の精油が80%含有されています。ミントの香りがマスクに広がることで体感温度を下げて涼しさUP!蒸れたマスク内を爽やかに、気分をすっきりさせてくれます。
用途マスク、アロマ、携帯ディフューザー、抗菌、ニオイ対策、ストレスの緩和、リフレッシュ、気分転換 直径(Φmm)15
1袋(2シート×15枚)
899 税込989
翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

SY20G2-B1 電動ファン付呼吸用保護具 (20680) 重松製作所 動画あり
呼吸連動形で、一定流量形よりもフィルタの使用時間が長く、経済的です。吸気口が溶接作業者の背後になるので、溶接時に発生するCO(一酸化炭素)を直接吸入しにくい構造です。溶接面と併用可能です。
用途一般粉じん作業。溶接作業。 仕様型式検定合格番号 第TP25号 トラスコ品番773-7947 材質接顔体:シリコーンゴム サイズM 区分大風量形/PL1/B級 質量(g)805 タイプ半面形面体 適合フィルター20354 2018年トラスコ掲載ページ6 0185
1個
99,980 税込109,978
9日以内出荷

1箱(10枚)
3,398 税込3,738
5日以内出荷

SY185-H-M 電動ファン付き呼吸用保護具 Sy185-H 重松製作所 動画あり
仕様電動ファンの性能による区分:大風量形、面体等の種類:全面形面体、漏れ率の性能による区分:S級 サイズM 質量(g)715 形式直結式 フィルター性能PL3適合フィルタ:V3/OV、V3、V3A、対象粉じん:石綿作業、ダイオキシン類対策用(レベル1、2) ろ過材の種類PL3 型式検定合格番号(全面形面体)第TP33号、(電動ファン)第TP33号、第TP31号、第TP32号 アズワン品番64-8899-64
1個
99,800 税込109,780
欠品中

1個
39,980 税込43,978
欠品中

フィルタの付け替えで、有機ガス対策も粉じん対策もできる。 水の侵入を防ぐ、高い防水性。会話を明瞭にする「伝声器」内蔵。 呼吸を始めると自動でファンが稼動する「オートON/OFF」機能。 バッテリーの残量低下を装着中に「おしらせ送風」で警報。
用途石綿除去、インジウム取扱い、RCF取扱い、ダイオキシン(レベル1) 種別大風量形PAPR/半面体 仕様電動ファンの耐久時間:約2000時間、大風量形ファン、漏れ率による等級:S級(0.1%以下) 付属品充電池、充電器 質量(g)343以下 規格PL3 定格電圧(V)7.4 定格容量1620mAh 国家検定合格番号第TP66号 公称稼動時間(時間)約8 充電時間(時間)約3 材質(面体)シリコーン 粒子捕集効率(%)(メーカー基準値)99.97 充電可能回数約300 適合フィルターBRD-82 RoHS指令(10物質対応)対応 防水性IPX4相当 稼働時間(時間)約8~17
1個
49,980 税込54,978
当日出荷

『安全保護具・作業服・安全靴』には他にこんなカテゴリがあります