マスク :「マスク 除菌」の検索結果

マスクとは、鼻や口を中心に覆うことで気体に含まれる有害成分から身を守り、口からの飛沫の飛散を防ぐための物です。大きく分けてサージカルマスク、防塵マスク、フェイスマスクがあり、用途や目的に応じて種類はさまざま。一般的な簡易マスクのほか、N95規格対応や防じん用、防毒用、避難用に実験用、クリーンルーム用などがあります。送気マスクや空気呼吸器、防じん頭巾なども取り揃えているほか、吸収缶やフィルター、吸気弁にハーネス類もあります。
関連キーワード
8件中 1~8件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
防じんマスクの集中管理に適した引き出し式保管庫です。アジャスター付で、設置場所に合わせてレベルが調整できます。タイマーは24時間周期で15分間隔ごとに入切の設定ができます。正面から吸気された空気は、殺菌ランプで除菌され庫内に行き渡った後に排気されます。
用途防じんマスクの保管に。 仕様タイマー付 トラスコ品番207-3126 幅(mm)458 質量(kg)22 高さ(mm)950 奥行(mm)380 電源(V)単相100 ランプUV:10W 収納数マスク収納棚:6枚(2列3段)、マスク収納数:12枚 扉形式ガラス扉、下段スチール扉
1台
119,800 税込131,780
欠品中

メディカル・エイドAg+マスク除菌シート
マスクに銀イオンの空間除菌フィルターをプラスして除菌・消臭・花粉抑制効果をアップ、純銀フィルターの銀の表面積は素材面積(63cm2)の約2倍あり、マスクの内側に装着するだけで銀と呼気に含まれる水(飛沫)が反応し、銀イオン(Ag+)飛沫がマスク内に発生します、銀イオンの飛沫がマスク内、マスク周辺や鼻腔・口腔内のウイルスや細菌、臭い物質を除菌・消臭します、花粉等のアレル物質や玉ねぎカットで発生する硫化アリル刺激による涙や鼻水を抑制します
1枚ほか
899 税込989
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

10分で99.9%除菌 充電式でカバンなどに入れて持ち歩き使用できます。(充電はUSB端子)
用途繰り返し使うマスクを乾燥+99.9%除菌(ガイドを外せばマスク以外の物も除菌できます) 材質ABS樹脂 質量(g)182 電源(V)DC5 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)130×130×36 連続使用時間除菌モード:約10時間(1回10分)、乾燥モード:約3時間30分(1回10分)、除菌&乾燥モード:約3時間(1回20分) 機能乾燥/除菌モード:10分間ファンによる乾燥を行った後、除菌を10分間行います、乾燥モード:ファンによる乾燥のみ10分間行います、除菌モード:除菌のみを10分間行います 波長(nm)UV-C/260~280 バッテリーリチウムポリマー バッテリー電圧(V)3.7 充電時間(時間)約3 バッテリー容量(mAh)1300
1個
8,998 税込9,898
4日以内出荷

蒸れて不快なマスクにかける冷感スプレー。除菌、抗菌もできるスプレー。
容量(mL)30 アズワン品番65-0340-01 メーカー商品コード30835009
1個
859 税込945
欠品中

使用期間約1年(約3000時間)です。
トラスコ品番336-8577 タイプ空気清浄装置 PD-4F用フィルタ
1個
36,980 税込40,678
3日以内出荷

防じんマスクの集中管理に適した引き出し式保管庫です。アジャスター付で、設置場所に合わせてレベルが調整できます。タイマーは24時間周期で15分間隔ごとに入切の設定ができます。正面から吸気された空気は、殺菌ランプで除菌され庫内に行き渡った後に排気されます。
用途防じんマスクの保管に。 仕様タイマー付 トラスコ品番207-3124 幅(mm)458 質量(kg)32 高さ(mm)1360 奥行(mm)380 電源(V)単相100 ランプUV:10W 収納数マスク収納棚:12枚(2列6段)、マスク収納数:24枚 扉形式ガラス扉、下段スチール扉
1台
159,800 税込175,780
8日以内出荷

防じんマスクの集中管理に適した引き出し式保管庫です。アジャスター付で、設置場所に合わせてレベルが調整できます。タイマーは24時間周期で15分間隔ごとに入切の設定ができます。正面から吸気された空気は、殺菌ランプで除菌され庫内に行き渡った後に排気されます。電気除湿機能により庫内の除湿を行い、温度計により庫内湿度の状態が確認できます。
用途防じんマスクの保管に。 仕様タイマー付・除湿器 トラスコ品番207-3127 幅(mm)458 質量(kg)25.5 高さ(mm)950 奥行(mm)410 電源(V)単相100 ランプUV:10W 収納数マスク収納棚:6枚(2列3段)、マスク収納数:12枚 扉形式ガラス扉、下段スチール扉
1台
169,800 税込186,780
8日以内出荷

防じんマスクの集中管理に適した引き出し式保管庫です。アジャスター付で、設置場所に合わせてレベルが調整できます。タイマーは24時間周期で15分間隔ごとに入切の設定ができます。正面から吸気された空気は、殺菌ランプで除菌され庫内に行き渡った後に排気されます。電気除湿機能により庫内の除湿を行い、温度計により庫内湿度の状態が確認できます。
用途防じんマスクの保管に。 仕様タイマー付・除湿器 トラスコ品番207-3125 幅(mm)458 質量(kg)35 高さ(mm)1360 奥行(mm)410 電源(V)単相100 ランプUV:10W 収納数マスク収納棚:12枚(2列6段)、マスク収納数:24枚 扉形式ガラス扉、下段スチール扉
1台
189,800 税込208,780
8日以内出荷

『安全保護具・作業服・安全靴』には他にこんなカテゴリがあります