マスク :「メガネの曇らないマスク」の検索結果
マスクとは、鼻や口を中心に覆うことで気体に含まれる有害成分から身を守り、口からの飛沫の飛散を防ぐための物です。大きく分けてサージカルマスク、防塵マスク、フェイスマスクがあり、用途や目的に応じて種類はさまざま。一般的な簡易マスクのほか、N95規格対応や防じん用、防毒用、避難用に実験用、クリーンルーム用などがあります。送気マスクや空気呼吸器、防じん頭巾なども取り揃えているほか、吸収缶やフィルター、吸気弁にハーネス類もあります。
国家検定取得している「DS2規格」の日本製マスクです。
有名メーカー日本バイリーン株式会社とのコラボレーション商品で、全素材を非金属化した製造・加工で安心の日本製です。
使用限度時間も作業にぴったりの9時間と長く、安心してご使用いただけます。
使い捨てマスクなので、衛生的で安全です。
高性能帯電フィルタで呼吸がしやすく、目詰まりしにくいので、快適な装着感です。
オーバーヘッド式で装着も簡単です。
ゴム紐長さの調整ができるフィット構造によってピッタリと密着し、空気漏れを防ぎます。
用途溶接、研磨作業など
種別使い捨て防じん
形状カップ型
区分DS2
質量(g)約9.5
入数(枚)20
吸気抵抗(Pa)45以下(平均30)
粒子捕集効率(%)95以上(平均99)
国家検定合格番号TM797
使用限度時間(h)9
排気抵抗(Pa)45以下(平均30)
取扱説明書(0.6MB)
ひもタイプお面式
指定防護係数10
1箱(20枚)
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
メガネのレンズが曇る原因は外気とマスク内の温度差が発生し、その温かい空気が顔とマスクの隙間から漏れてメガネにかかることで発生します。ALL CLEAR MASKは特殊な構造により、この曇る原因を解決し、メガネをかけていてもレンズが曇りにくくクリアな視界で快適なメガネライフを提供するマスクです。また、オールシーズン使用可能な接触冷感素材を採用しており、洗濯して繰り返し使用可能です。※本商品は花粉や飛沫、ほこり、感染(侵入)などを完全に防ぐものではありません。※本商品はマスクの隙間から息が漏れることによる曇りを防ぐ商品です。室内外の温度差によるくもりや湯気などによる曇りを防ぐものではございません。※必ずしもメガネが曇らないわけではございません。(効果の感じ方には個人差がございます。)
仕様抗菌防臭コーティング、洗濯・繰り返し使用可能、耳ひも調整可能、接触冷感素材
材質ポリエステル:93%、ポリウレタン:7%
形状立体型
入数(枚)10
ひもタイプ耳かけ
こんなお得な商品も!

3層プリーツマスク 50枚入
モノタロウ
¥299
税込¥329
マスクの中に組み込まれたフィルターが細かい粉塵を除去します。
ノーズブリッジ(樹脂)がわきからの漏れを防止し、メガネもくもりにくくなっています。
顔への圧迫感が少なく、軽く、会話も楽に出来ます。防塵マスク特有のわずらわしさがありません。
エスコ品番EA800MF-1
種別簡易マスク
粒子捕集効率(%)80.0
機能防塵
生産国日本
吸気抵抗(mmH2O)0.6
アズワン品番2-8219-01
1箱(50枚)
¥939
税込¥1,033
当日出荷
鼻部の特殊加工により、メガネを着用した時に曇りにくいタイプです。
樹脂製ノーズピースを使用しており、廃棄処理が簡単です。
用途ほこりの多い作業現場。
食品、加工工場、研究所。
トラスコ品番328-6398
種別簡易マスク
質量(g)165
質量(g/枚)3.3
1箱(50枚)
¥999
税込¥1,099
当日出荷
JIS T9001(医療用マスククラスⅠ)に対応したサージカルマスクです。
メッシュの折り返しで呼気漏れを大幅カット
ピッタリが持続するアルミノーズピース
耳が痛くなりにくい幅広ソフトゴム
イヤーループは外側に溶着し、肌への摩擦を軽減しています。
耳紐もマスク本体と合わせたカラー
個包装タイプ
用途掃除・花粉レベルの吸入防止・ウィルス対策
仕様ソフトゴム
形状プリーツ型
寸法(mm)89×178
サイズふつう
入数(枚)40
規格JIS T9001 医療用マスククラスⅠ
構造3層(液体防護性:80mmHg)
包装形態個包装
対象ウイルス、風邪
ひもタイプ耳かけ
シルク配合で、つけ心地快適!
肌触りがより本物シルク配合の「シルクタッチフィルタ」でつけ心地快適。
「やわらかストレッチ耳かけ」で長時間つけても耳が痛くない!
「全方位フィット構造」と「ノーズフィット」搭載でスキマを作りにくい。
ウイルス飛沫カットフィルタで、空気中のウイルス飛沫・花粉の侵入をしっかりブロックします。PM2.5にも安心。
通気フィルタで息苦しくありません。
形状プリーツ
4層タイプのプリーツマスクです。
フィルター2枚を不織布2枚で挟んでいますので高性能ですが、従来の3層に比べて呼吸しにくさを感じるかもしれません。
丸ゴムに比べ比較的耳への負担の少ない平ゴム仕様です。
BFE(細菌ろ過効率)99%以上、PFE(粒子捕集効率)99%以上、VFE(ウイルス飛沫補修効率)99%以上になります。
用途大掃除、引っ越しや軽作業、ホコリの多い作業現場など
種別簡易マスク
材質(不織布/フィルター)ポリプロピレン、(耳ひも)ポリウレタン、ポリエステル、(ノーズフィッター)ポリプロピレン
サイズふつう
タイプゴム/平ゴム
「JIS T9001適合審査合格品」の3層プリーツタイプのマスクです。適合番号G42112017(日衛連が運用するJIS適合審査です)。
フィルターを不織布2枚で挟んでいます。
オメガ形状のプリーツが大きく広がり、鼻や口を圧迫しにくく、呼吸しやすくなっています。
用途清掃、軽作業時のホコリ吸引防止、飛沫防止など
種別簡易マスク
材質(不織布/フィルター)ポリプロピレン、(耳ひも)ポリエステル、ポリウレタン(ノーズフィッター)ポリエチレン
サイズふつう
タイプゴム/3mm平ゴム
認定番号G42112017
適合JIS規格JIS T9001一般用
花粉やウイルス飛沫を99%カットするフィルターを採用しています。特殊Vカット加工が頬との隙間を低減、長時間ぴったりフィットし花粉などの侵入をブロックします。
材質本体・フィルター:ポリプロピレン、耳ひも:ポリウレタン、ポリエステル、ノーズフィッター:ポリエチレン
アズワン品番65-2321-10
1箱(30枚)
¥799
税込¥879
当日出荷
日本産業規格「JIS T 9001医療用マスク クラスⅡ」適合のサージカルマスクです。
耳への負担を少なくするソフト平ゴムと優しい肌触りで快適なつけ心地です。
平ゴム部分はラテックスフリーです。
樹脂製ノーズフィッターを使用しているため、非金属であり、MRI室等でご使用いただけます。
専用ホルダー(別売)に入れることが可能です。
形状プリーツ型
入数(枚)50
ひもタイプ耳かけ
構造3層
サイズレギュラー
材質本体・フィルタ部:ポリプロピレン/耳ひも部:ポリエチレンテレフタレート、ポリウレタン/ノーズフィッター部:ポリエチレン
規格日本産業規格:JIS T 9001、医療用マスク:クラスⅡ、規格適合番号:M22112011
寸法(縦×横)(mm)95×175
マスクを付けたままでも会話がしやすいです。
口元に空間があり、息がしやすいです。
耳の部分がソフトで耳への負担が少ないです。
用途食品加工工場、飲食店や小売業のバックヤードやキッチン、店頭などでの唾液の飛沫防止に。
種別簡易マスク
材質(カップ部分)ポリオレフィン、(耳かけ部分)ポリエステル・ポリオレフィン
縦(mm)135
横(mm)152
生産国日本
マスクの中に組み込まれたフィルターが細かい粉塵を除去します。
マスク全体の面積が大きく、息苦しくありません。また、通気性がよいので、むれや暑苦しさがありません。
ノーズブリッジ(樹脂)がわきからの漏れを防止し、メガネもくもりにくくなっています。
顔への圧迫感が少なく、軽く、会話も楽に出来ます。防塵マスク特有のわずらわしさがありません。
種別簡易マスク
材質(フィルター)不織布
粉じん捕集効率91.0(石英粉塵)
フィルター高性能タイプ
機能防塵
生産国日本
吸気抵抗(mmH2O)1.3
アズワン品番2-8219-02
1箱(50枚)
¥2,798
税込¥3,078
欠品中
不織布マスクの暑い苦しいを解決!
接触冷感、速乾性のある素材使用。
フェイスラインにフィット、口元には適度な空間ができますので、息がしやすい。
伸縮性の高い生地で耳が痛くならない優しい付け心地。
洗って繰返し使用可能。
メガネが曇りにくい3D立体構造。
用途夏用マスクで快適に・・・
作業上、空調調整がしにくい工場、肉体労働で暑い工事現場、人との接触が避けられない通勤、毎日過ごす学校や保育
材質ポリエステル95%・ポリウレタン5%
形状立体型
構造1層
三層構造の高密度フィルタで、ウイルス飛沫・花粉の侵入をしっかりブロックします。PM2.5にも安心。
「ノーズフィット」搭載の超立体構造でピッタリフィット。
「口元空間」と「通気フィルタ」で呼吸が楽にできます。
保湿効果でのどをうるおします。
耳が痛くないやわらかストレッチ耳かけ。
種別簡易マスク
形状立体型
入数(枚)7
構造3層
生産国日本
対象風邪・花粉・ウイルス・PM2.5等
ひもタイプ耳かけ
マスク の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。