マスク :「作業用フェイスシールド」の検索結果

マスクとは、鼻や口を中心に覆うことで気体に含まれる有害成分から身を守り、口からの飛沫の飛散を防ぐための物です。大きく分けてサージカルマスク、防塵マスク、フェイスマスクがあり、用途や目的に応じて種類はさまざま。一般的な簡易マスクのほか、N95規格対応や防じん用、防毒用、避難用に実験用、クリーンルーム用などがあります。送気マスクや空気呼吸器、防じん頭巾なども取り揃えているほか、吸収缶やフィルター、吸気弁にハーネス類もあります。
2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
フィルム部は曇り止め、抗菌加工をしており、傷が付きにくいハードコーティング仕様で取り外して水洗い可能です。 交換用フィルムもあり長期間ご使用頂けます。笑顔の見える透明マスクです。
用途対面販売やオープンキッチン、理美容、介護施設など幅広くご使用頂けます セット内容本体×10個、布クリーナー×10枚、収納袋×10袋 材質本体・透明マスク:PC(ポリカーボネイト)、掛け紐:ポリエステル・ポリウレタン 寸法(mm)135×90
1箱(10個)
7,998 税込8,798
当日出荷

電動ファンによりろ過材でろ過した清浄な空気をヘッドギア内に送り込み、ヘッドギア内を陽圧に保つことで粉じん等有害物質の侵入を防ぎます。送り込まれる空気により頭部が涼しく感じられます。作業中に感じる様々な「不快」を解決し、快適な作業環境へ導きます。フェイスシールドは保護帽国家検定合格品です(飛来落下物用)。フェイスシールドのバイザーは耐衝撃性に優れ、顔や眼を飛来物から守ります。エアディフレクターによる風向調整機能付きです。
用途研磨作業などに 仕様漏れ率:0.1%以下 (S級) 粒子捕集効率(%)99.97%以上 (PL3) 騒音値(dB)80以下 型式検定合格番号第TP96号 風量(L/min)138以上 稼働時間(時間)8 (ロングバッテリー使用、フル充電時)
1箱
249,800 税込274,780
欠品中

『安全保護具・作業服・安全靴』には他にこんなカテゴリがあります