マスク :「安全 マスク」の検索結果

マスクとは、鼻や口を中心に覆うことで気体に含まれる有害成分から身を守り、口からの飛沫の飛散を防ぐための物です。大きく分けてサージカルマスク、防塵マスク、フェイスマスクがあり、用途や目的に応じて種類はさまざま。一般的な簡易マスクのほか、N95規格対応や防じん用、防毒用、避難用に実験用、クリーンルーム用などがあります。送気マスクや空気呼吸器、防じん頭巾なども取り揃えているほか、吸収缶やフィルター、吸気弁にハーネス類もあります。
関連キーワード
21件中 1~21件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順

三面立体構造で、携帯・保管に便利 排気弁つきで呼吸がラク 顔の小さい人にもフィットしやすいコンパクトタイプ
用途金属・溶接ヒュームが発生する現場での長時間作業に サイズレギュラー 仕様編みゴム 形状立体型 区分DS2 質量(g)13.2 タイプ使い捨て 国家検定合格番号TM664号 使用限度時間(h)19 頭ひもオーバーヘッド ひもタイプお面式 指定防護係数10
1枚ほか
579 税込637
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

重松製作所防じんマスク
用途防じん、PM2.5対策、感染予防用マスク 材質アジャスター:ポリウレタン ホワイト サイズフリーサイズ 区分DS2 特性しめひもの長さが調節できるアジャスター、マスクと鼻部分の隙間をなくす内側クッション付き、鼻の形に合わせることができる鼻当て付き、国家検定規格品、使い捨て式、安心安全の日本製
1個
299 税込329
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

興研防じんマスク 1180H型
エコ商品
RL3クラス最軽量約115g・防毒マスク用吸収缶も取り付け可能。(KGC-10型シリーズ)・ボンネット面体は新色のガンメタリック・フィットチェッカー内臓
用途石綿除去作業向け 区分RL3 入数1 国家検定合格番号第TM788号 タイプ標準品 RoHS指令(10物質対応)対応 指定防護係数10
1個
3,798 税込4,178
当日出荷

東洋物産工業(旧トーヨーセフティー)使い捨て式防じんマスク DS2
エコ商品
国家検定合格品DS2マスクです。接顔面には3次元形状のパッドが設けられており、様々な形状の顔にフィットします。アジャスター構造の留め具により、しめひもの長さ調節が簡単
用途溶接作業、一般粉じん作業、農薬散布用 種別使い捨て防じん 形状カップ型 区分DS2 RoHS指令(10物質対応)対応 指定防護係数10
1枚ほか
379 税込417
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
1,590 税込1,749
当日出荷

RL3クラス最軽量約115g・防毒マスク用吸収缶も取り付け可能。(KGC-10型シリーズ)・ボンネット面体は新色のガンメタリック・フィットチェッカー内臓
用途石綿除去作業向け 区分RL3 入数1 国家検定合格番号第TM788号 タイプ標準品 サイズ面体Sサイズ RoHS指令(10物質対応)対応 指定防護係数10
1個
3,598 税込3,958
翌々日出荷

RL3クラス最軽量約115g・防毒マスク用吸収缶も取り付け可能。(KGC-10型シリーズ)・ボンネット面体は新色のガンメタリック・フィットチェッカー内臓
用途石綿除去作業向け 区分RL3 入数1 国家検定合格番号第TM788号 タイプRA仕様 RoHS指令(10物質対応)対応 指定防護係数10
1個
3,598 税込3,958
91日以内出荷

区分RL3に対応した、軽量・コンパクト・ストレスフリーなエリプス防じんマスクに専用設計のゴーグルを組合わせました。 視界が広い球面レンズは、表面に傷防止コート、内面に防曇コートを施しております。 面体と一体構造の薄型フィルターが手元・足元の広い視野を確保します。 アレルギー発症のリスクを考慮して、面体とゴーグルの素材はラテックス・シリコンを含まないメディカルグレードの熱可塑性エラストマーを使用しております。
用途粉塵、ミストからの保護。 区分RL3 入数(枚)1 吸気抵抗(Pa)160以下 粒子捕集効率(%)99.97 国家検定合格番号第TM752号 排気抵抗(Pa)80以下 指定防護係数10
1個
9,198 税込10,118
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1180H型は防じんマスク最上位性能区分であるRL3クラス(粒子捕集率99.9%以上)のマスクです。幅広い作業で人気の高い防じんマスク"サカヰ式1180シリーズ”の面体に高性能フィルターを使用。そのため石綿含有成形板などの除去(石綿除去作業レベル3)で切断などが必要な場合でもご使用いただけます。RL3クラスメーカー最軽量 115g。ボンネット面体は新色のガンメタリック。フィットチェッカー内蔵のため、レバー引き上げるだけでシールチェック(フィットチェック)ができます。肌に優しいシリコーン面体を採用。顔の動きにもしなやかに追随し、安定して装着できます。密着性を追求した特殊な接顔形状"フリーポジションアンダーチン"により1つの面体で色んな大きさの顔にもフィットさせることができます。フィルタを吸収缶(KGC-10型シリーズ)に付け替えることでガス環境下で防毒マスクとしてもご使用いただけます。
用途石綿除去作業向け防塵マスク、アスベスト除去、インジウム化合物の製造・取扱作業、ダイオキシン類取扱作業、溶接作業、研磨作業、取替え式、 入数1個 粒子捕集効率(%)99.9以上 タイプ頭紐RA 吸気抵抗(Pa)88以下 排気抵抗(Pa)45以下 質量(g)115 適合フィルター交換用:RD-8型 適合[交換用部品]【吸気ゴム弁】小判03型、 【排気ゴム弁】T-7K型、 【頭紐】タイプRB、タイプRA、 【ゴムパッキン】1121-Ⅱ型、(オプション品)吸湿スポンジA型、モイスチャーガードC型、吸湿スポンジC型、吸気口キャップC型 区分RL3 国家検定合格番号国家検定:第TM788号 関連資料(7.21MB) 指定防護係数10
1個
3,298 税込3,628
当日出荷から91日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

区分DS2 吸気抵抗(Pa)50以下 粒子捕集効率(%)95以上 入数1枚入り 指定防護係数10
1枚
485 税込534
翌日出荷

高い冷感機能を発揮する生地「X-COOL」を使用。生地に配合したキシリトールが汗に反応して熱を吸収し、冷感効果を発揮します。毎日使うマスクだからこそ大切な吸汗速乾生地+UVカット!洗って繰り返し使用できます。立体縫製とストレッチ素材でぴったりフィット自然な着け心地。
用途花粉・風邪・埃などの防塵対策・ウイルス対策に! 混率(%)ポリエステル84、ポリウレタン16 対象花粉・風邪・埃などの防塵対策・ウイルス対策
1枚
189 税込208
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

東洋物産工業(旧トーヨーセフティー)農薬散布用マスク
土壌くん蒸剤のクロルピクリン剤などガス化する農薬に使用して下さい。
質量(g)約155 入数(枚)1
1枚
2,998 税込3,298
4日以内出荷

特殊加工の立体構造で、ぴったり密着、呼吸も会話も楽にできます。空気感染予防策として、医療従事者にも使用されているN95マスクと同等です。 携帯しやすい二つ折タイプです。しめひもの長さが調節できるアジャスター付です。 内側の鼻当てクッションによってマスクと鼻部のすき間をなくすことができます。鼻当ては、鼻の形に合わせることができます。
用途溶接作業・粉末処理作業・農薬作業・その他粉塵の発生する作業での防じん。 種別簡易マスク 型式DD02-S2型 ホワイト 区分DS2(N95同等レベル) 入数(枚)1 ひもタイプ耳かけ
1個
318 税込350
当日出荷

肌触りの良い2WAY素材 耳が痛くなりづらい幅広設計 効果の耐久性・持続性・安全性・手洗洗濯50回 裏面は抗菌・抗ウイルス機能繊維加工技術CLEANSEを採用 CLEANSEはクラボウの登録商標です。 抗菌・抗ウイルス機能繊維加工技術「CLEANSE/クレンゼ」は、固定化抗菌成分「Etak(イータック)」を繊維表面に強力に固定化する加工技術です。 耐久性 素材の風合いを維持しながら、抗ウイルス機能の高い持続性を表現。 広島大学大学院二川浩樹教授の研究により商品化された、固定化抗菌成分です。 持続性 50回洗濯しても、繊維状の特定ウイルスを99%以上減少させます。 試験方法:ISO18184に準拠/試験素材:綿100%ブロード安全性 口腔衛生用抗菌剤をベースにしており、各種試験により高い安全性を確認。
材質ナイロン、ポリウレタン他 寸法d(mm)90 寸法c(mm)65
1枚
1,798 税込1,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

活性炭入りフィルターで嫌なにおいもカットします。悪臭を伴う作業、金属粉・薬剤粉末・ミスト・煙・花粉などの発生する作業に最適です。 呼吸が楽にできる構造になっています。視野が広く、着用時はソフトな肌ざわりです。フィルター交換式タイプで経済的です。
用途土木・建築・木工・農業・園芸・鉄工・石工作業などの粉塵の発生しやすい作業での防じん。 種別取替式防じん 仕様活性炭入フィルター式 形状立体型 入数(枚)1 対象防臭・一般粉塵用 ひもタイプオーバーヘッド
1個
439 税込483
当日出荷

三共コーポレーションバイリーンマスク(活性炭入)
理想のフィット感 メガネもゴーグルもOK。軽くてソフト ハンカチの重さの半分以下。小さな粉じんもシャットアウト。男女兼用。呼吸が楽で、そのまま会話もOK。いつも清潔 使い捨て。
用途農薬散布・プラスチック加工・木工・製材・建築・倉庫・羽毛処理・吹付塗装・食品加工・道路粉じん・花粉アレルギー等 入数(枚)1 粒子捕集効率(%)75~85 吸気抵抗(mmH2O)0.3~0.4
1個
1,398 税込1,538
8日以内出荷

つけるだけでヒンヤリ冷たい冷感マスク。キシリトール+メントールの冷感成分を繊維に加工したXYLI FRIEZE X(キシリフリーズクロス)を使用。 速乾繊維で汗がたまらず爽快感が長持ちするキシリフリーズクロスは従来の汗に反応し冷たくなるキシリトール成分に加え、メントールが肌表面の冷感神経を刺激し、冷たさを持続させます。 男女兼用のフリーサイズ。耳ヒモはアジャスターで調整ができます。 風邪、ウイルス、飛沫、花粉の予防に。 (財)日本文化用品安全試験所にて温度テストを実施した確かな効果の冷感生地を使用しております。日本熱中症協会推奨マスクです。
用途マスク、接触冷感、風邪予防、飛沫予防、花粉対策 仕様冷感成分配合 材質本体:ポリエステル、綿、ポリウレタン 外装:プリントPP 対象風邪、ウイルス、花粉
1枚ほか
特価
669 税込736
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

フィットテスト時にご使用ください
用途定量的フィットテスト用 対象防じんマスク1005シリーズ、電動ファン付き呼吸用保護具BL-1005シリーズ 入数1
1個
399 税込439
当日出荷

1180H交換用フィルターです。
用途石綿除去作業向け1180H交換用フィルターです。 区分RL3 粒子捕集効率(%)99 RoHS指令(10物質対応)対応
1個ほか
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


『安全保護具・作業服・安全靴』には他にこんなカテゴリがあります