マスク :「安全用」の検索結果
マスクとは、鼻や口を中心に覆うことで気体に含まれる有害成分から身を守り、口からの飛沫の飛散を防ぐための物です。大きく分けてサージカルマスク、防塵マスク、フェイスマスクがあり、用途や目的に応じて種類はさまざま。一般的な簡易マスクのほか、N95規格対応や防じん用、防毒用、避難用に実験用、クリーンルーム用などがあります。送気マスクや空気呼吸器、防じん頭巾なども取り揃えているほか、吸収缶やフィルター、吸気弁にハーネス類もあります。
関連キーワード
軽くて違和感が少なく装着が簡単です。
呼吸がしやすく、会話もできます。
ノーズピースとリストスポンジによる2重フィットになっています。
特殊帯電処理の中間層フィルタが微細な粉じんを効率良く捕集します。
国家検定合格番号第M178号
種別使い捨て防じん
形状カップ型
区分DS1
使用限度時間(h)社内基準値9
吸気抵抗上昇値(Pa)社内基準値200以下
RoHS指令(10物質対応)対応
指定防護係数4
通気抵抗を大幅に低減し、排気弁付マスクと同等の呼吸性能を実現。柔らかなフォームのノーズクッションと輪郭成形による快適性を実現。ピンチなしのノーズブリッジ。ANSI/ISEA110-2003 Section 7.11.1に規定されている耐高温、難燃性能を有しています。安心安全のラテックスフリー、PVCフリー。
形状カップ型
種別使い捨て防じん
サイズM
区分DS2
使用限度時間(h)15
材質(耳紐)織ゴム(ポリエステル)
指定防護係数10
簡単にしめひもの長さ調節が行えます。
金属部品を使用していないので廃棄時の分別が簡単です。
接顔面が顔のラインに沿った3次元曲線により、フィット感抜群です。
排気弁付き
後頭部フック引っ掛け式しめひもで、本体サイド4箇所で長さ調節ができます。
種別使い捨て防じん
形状カップ型
区分DS2
質量(g)22.0
吸気抵抗(Pa)70以下
粒子捕集効率(%)95
使用限度時間(h)16.0
排気抵抗(Pa)70以下
RoHS指令(10物質対応)対応
指定防護係数10
1組(2個)
¥800
税込¥880
翌日出荷
1組(2個)
¥1,780
税込¥1,958
翌日出荷
1組(2個)
¥1,520
税込¥1,672
翌日出荷
安全性抜群!ひんやり感覚!不織布×ウレタン ハイブリッドマスクウイルス飛沫捕集効率99.9%!まわりの人にも安心感を与える見た目!表側不織布・裏側ウレタンの3層構造!ウイルス・花粉を99%ブロック!※約10回洗えます ※本商品は、空気中のウイルス飛沫や微粒子を99%カットするフィルターを使用しています(試験機関:一般財団法人カケンテストセンター) ※VFE(ウイルス飛沫捕集効率 約0.1~5.0um):99.9%カット ※BFE(バクテリアろ過効率 約3.0um):99.8%カット ※PFE(微粒子捕集効率 約0.1um):98.9%カット2枚入
材質不織布、ポリエステル95%、PU5%
対象ウイルス、花粉
1個(2枚)
¥300
税込¥330
3日以内出荷
マスク の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。