マスク :「差圧計 電池」の検索結果
マスクとは、鼻や口を中心に覆うことで気体に含まれる有害成分から身を守り、口からの飛沫の飛散を防ぐための物です。大きく分けてサージカルマスク、防塵マスク、フェイスマスクがあり、用途や目的に応じて種類はさまざま。一般的な簡易マスクのほか、N95規格対応や防じん用、防毒用、避難用に実験用、クリーンルーム用などがあります。送気マスクや空気呼吸器、防じん頭巾なども取り揃えているほか、吸収缶やフィルター、吸気弁にハーネス類もあります。
質量(g)約258(電池含む)
測定対象マスクと顔面の密着性の評価
測定項目圧力(絶対圧)
測定原理ピエゾ抵抗型の圧力センサーによる圧力測定(基準圧とマスク内圧の変動差測定)
測定時間合計:約30秒基準圧測定:3秒呼吸登録:13秒密着度判定:13秒
電池寿命約3ヶ月
材質本体:AES、センサープローブ:AES/ポリイミド
付属品センサープローブ、センサー接続コード1.0m、収納ケース、操作マニュアル(2つ折り/ケース収納時)、お試し用アルカリ乾電池(単4形)×2
仕様測定可能マスクの通気抵抗:吸気抵抗値25~70Pa、操作温度(℃):0~40 ※保管温度:室温
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)センサープローブ:65×15×14
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)168×120×26(突起部除く)、本体ユニット(開):168×170×78
電源電圧(V)3.0(アルカリ乾電池単4形×2本)
1台
¥89,900
税込¥98,890
6日以内出荷
マスクフィットアドバイザー(MFA)は、マスク着用者自身がただしくマスクを装着できているか簡易に確認できる装置です。
安全と健康を管理する事業者側も、着用者のマスクフィットが確認できるため、着用者と管理側の双方にとってメリット
付属品センサープローブ1個、センサー接続コード1.0m1本、収納ケース、操作マニュアル(2つ折り、ケース収納用)、アルカリ乾電池(単4形)×2 ※お試し用のため、電池寿命が短い場合があります
材質本体:AES、センサープローブ:AES/ポリイミド
色本体:ホワイト/ブルー、センサープローブ:グレー
質量(g)258(本体・電池含む)
測定項目圧力(絶対値)
温度(℃)操作:0~40、保管:室温
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)本体(閉):168×120×26(突起部除く)、センサープローブ:15×65×14
測定時間合計:約30秒、基準圧測定3秒 、<ENTRYモード>呼吸登録13秒、<ADVICE>密着度判定13秒
電源電圧(V)3.0(アルカリ乾電池単4形2本)
測定対象マスクと顔面の密着性の評価
測定原理ピエゾ抵抗型の圧力センサによる圧力測定(基準圧とマスク内圧の変動差測定)
通気抵抗(Pa)測定可能マスク:吸気抵抗値 25~70
電池寿命約3か月
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料専用リーフレット(0.6MB)
再生紙使用マーク適合
1セット
¥89,980
税込¥98,978
6日以内出荷
マスク の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。