マスク :「排気温度計」の検索結果
マスクとは、鼻や口を中心に覆うことで気体に含まれる有害成分から身を守り、口からの飛沫の飛散を防ぐための物です。大きく分けてサージカルマスク、防塵マスク、フェイスマスクがあり、用途や目的に応じて種類はさまざま。一般的な簡易マスクのほか、N95規格対応や防じん用、防毒用、避難用に実験用、クリーンルーム用などがあります。送気マスクや空気呼吸器、防じん頭巾なども取り揃えているほか、吸収缶やフィルター、吸気弁にハーネス類もあります。
防じんマスクの集中管理に適した引き出し式保管庫です。アジャスター付で、設置場所に合わせてレベルが調整できます。タイマーは24時間周期で15分間隔ごとに入切の設定ができます。正面から吸気された空気は、殺菌ランプで除菌され庫内に行き渡った後に排気されます。電気除湿機能により庫内の除湿を行い、温度計により庫内湿度の状態が確認できます。
用途防じんマスクの保管に。
仕様タイマー付・除湿器
トラスコ品番207-3125
幅(mm)458
質量(kg)35
高さ(mm)1360
奥行(mm)410
電源(V)単相100
ランプUV:10W
収納数マスク収納棚:12枚(2列6段)、マスク収納数:24枚
扉形式ガラス扉、下段スチール扉
1台
¥189,800
税込¥208,780
8日以内出荷
防じんマスクの集中管理に適した引き出し式保管庫です。アジャスター付で、設置場所に合わせてレベルが調整できます。タイマーは24時間周期で15分間隔ごとに入切の設定ができます。正面から吸気された空気は、殺菌ランプで除菌され庫内に行き渡った後に排気されます。電気除湿機能により庫内の除湿を行い、温度計により庫内湿度の状態が確認できます。
用途防じんマスクの保管に。
仕様タイマー付・除湿器
トラスコ品番207-3127
幅(mm)458
質量(kg)25.5
高さ(mm)950
奥行(mm)410
電源(V)単相100
ランプUV:10W
収納数マスク収納棚:6枚(2列3段)、マスク収納数:12枚
扉形式ガラス扉、下段スチール扉
1台
¥169,800
税込¥186,780
8日以内出荷
マスク の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。