マスク :「接顔体」の検索結果

マスクとは、鼻や口を中心に覆うことで気体に含まれる有害成分から身を守り、口からの飛沫の飛散を防ぐための物です。大きく分けてサージカルマスク、防塵マスク、フェイスマスクがあり、用途や目的に応じて種類はさまざま。一般的な簡易マスクのほか、N95規格対応や防じん用、防毒用、避難用に実験用、クリーンルーム用などがあります。送気マスクや空気呼吸器、防じん頭巾なども取り揃えているほか、吸収缶やフィルター、吸気弁にハーネス類もあります。
57件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
TWは、ひとつの面体で、取替え式防じんマスクと直結式小型防毒マスクの国家検定に合格しています。このため、作業環境に応じてフィルタ又は吸収缶のどちらも取付けられます。 カラー2種類:白磁(はくじ)、烏羽色(からすばいろ) 広視野:排気弁をマスクの上部に設け、下方視野を確保したデザイン。 軽量小型 3サイズ(S、M、L) で、顔に合ったマスクが選べます。 金属部品を使用していません。 熱可塑性エラストマー製。肌に優しいシリコーンゴム製のTW01Sもあります。
用途石綿作業(呼吸用保護具の区分4) 重金属含有粉じん 溶接・溶断溶解作業 ※金属アーク溶接等作業を継続して行う屋内作業場において使用する場合は、要求防護係数10未満まで使用可能 タール・オイルミスト 水ミスト(湿式研磨作業等) 土砂・岩石(掘削・粉砕作業等) サンダー作業 グラインダー作業 スプレー塗装作業 粉体塗装作業 ローラー塗装作業 農薬散布作業(乳剤・水和剤・粉剤) 除染作業対策(内部被ばくのおそれが大きいとき) 建築物等の解体・改修工事のがれき処理 火山ガス用 オルト―トルイジン対策 取付可能対象フィルタ・吸収缶:R2N、R2、R1、T2、X1 質量(g)70以下(面体のみ) タイプ半面タイプ 型式検定合格番号TW01:TN584 TW01T2:TM759、TW01R2N:TM766 TW01R2:TM765、TW01R:TM764 TW01X:TM758 入数(個)1
1個
2,198 税込2,418
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

取り替え式の防じんマスク用の接顔部カバーになります。 メリヤス素材で肌触りが良く、肌荒れ防止になります。
用途防じんマスク取替式タイプ用補助用品 材質綿 幅(mm)(最大部)約105 高さ(mm)約55 口幅(mm)約75
1パック(5枚)
299 税込329
当日出荷

用途防じんマスク用補助用品。接顔部を使用し、肌荒れを防ぎます。 種別オプション 適合防じんマスク RoHS指令(10物質対応)対応
1パック(5枚)
659 税込725
当日出荷

接顔体にシリコーンゴムを採用し、肌に優しくソフトに密着します。6種類のサイズで顔にあったマスクが選べます。DR76U2の後継品。
種別取替式防じん 区分RL2 国家検定合格番号TM403 材質(接顔体)シリコーンゴム 材質(面体)シリコーン面体 適合フィルターU2 指定防護係数10
1個
2,998 税込3,298
当日出荷から60日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1個
299 税込329
当日出荷

接顔性、装着感に優れる普及タイプ。 引張強さ、弾性、耐寒性に優れています。 鼻が高く、大きめの顔向け。
種別防毒マスク 国家検定合格番号TN6
1個
2,398 税込2,638
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1箱(50枚)
5,398 税込5,938
当日出荷

コンパクト設計で約70gと軽量です。 フィルターケースのないメカニカルフィルターを使用した省資源マスクで、しかも経済的です。ろ過面積が広いので、吸気抵抗が上がりにくく、長時間の使用が可能です。
用途サンダーやグラインダー作業。 土木工事。 農薬の散布(水和剤・粉剤)。 清掃作業。 吸気抵抗(Pa)(平均実測値)70以下 粒子捕集効率(%)(平均実測値)82以上 排気抵抗(Pa)(平均実測値)60以下 トラスコ品番415-4452 種別取替式防じん サイズM 区分RL1 質量(g)70 国家検定合格番号第TM513号 材質(接顔体)スチレン系ゴム 縦(mm)99 横(mm)102 指定防護係数4
1個
1,998 税込2,198
当日出荷

伝声器付きで、マスクを付けたままでも会話が明瞭です。 フィルタは活性炭素繊維(ACF)入りです。
種別取替式防じん 区分RL2 仕様伝声器付 付属品C2フィルタ×1個 質量(g)160以下 吸気抵抗(Pa)80Pa以下 粒子捕集効率(%)95.0%以上 国家検定合格番号TM316 材質(面体)シリコンゴム 石綿(アスベスト)類対策用作業レベル3 アズワン品番1-8900-01 指定防護係数10
1個
5,698 税込6,268
当日出荷

材質レンズ/PC(ポリカーボネート)、接顔体/シリコンゴム アズワン品番8-3022-04
1個
34,980 税込38,478
当日出荷


高性能フィルター内蔵の吸収缶を使用する直結式小型。全面形の防毒マスクです。ハイスコープV型面体採用で、高気密、広視界、軽量タイプ。伝声器付のため、マスク装着のまま会話や指示が行えます。
国家検定合格番号第TN175号 仕様しめひもゴムハーネスHV 種別防毒マスク 区分L3 質量(g)500±30 タイプ吸収缶2個使用タイプ 機能伝声器 ダイオキシン類対策用Lv2対応可能 適合吸収缶RDG-5型・RDG-7型
1個
21,980 税込24,178
当日出荷

アイピースが傷つきにくい形。フード付き防護服との併用を考慮した形。保護帽を被っても安定した装着感。より使いやすくなった伝声器。
種別取替式防じん 仕様しめひも6点支持式 適合(フィットチェッカー)R15(陰圧法) 区分RL2 質量(g)390以下 吸気抵抗(Pa)80以下 粒子捕集効率(%)96.0以上 国家検定合格番号TM452 材質(接顔体)TPE(熱可塑性エストラマー) 吸気抵抗上昇値(Pa)200以下 排気抵抗(Pa)60以下 石綿(アスベスト)類対策用レベル3対応可能 適合フィルターL2W 指定防護係数10
1個
17,980 税込19,778
当日出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

取替え式防じんマスク・直結式小型防毒マスク TW01SC(Two Way) 重松製作所 動画あり
排気弁をマスク上部に設け、下方視野を確保した新デザイン。 一つの面体で、取替式防塵マスクと直結式小型防毒マスクの国家検定に合格しています。 このため、作業環境に応じてフィルター又は吸収缶のどちらも取り付け可能です。 フィットチェッカー付きで密着性の確認も簡単に出来ます。
仕様メタルフリー 種別取替式防じん・直結式小型防毒 材質シリコーン 質量(g)115以下 国家検定合格番号防毒マスク:TN508、防じんマスク:TM652(T2フィルタ)、TM651(X1フィルタ)
1個
2,198 税込2,418
当日出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

飛沫、キズ等からアイピースを守ります。レバーを引き出すだけで、吸気口を閉じて接顔部の密着が良好なことを確認できるフィットチェッカーを内蔵しています。
アズワン品番1-9471-12 仕様石錦作業レベル1、2、3 視野カバ- 質量(g)390±30 適合マスク1821H 吸気抵抗(Pa)115Pa以下 粒子捕集効率(%)99.9%以上 排気抵抗(Pa)45Pa以下 材質(面体)エラストマー
1袋(5枚)
929 税込1,022
当日出荷

接顔体にシリコーンゴムを採用し、肌に優しくソフトに密着します。6種類のサイズで顔にあったマスクが選べます。GM76D、GM76の後継品GM76-v2の姉妹品です。
タイプ吸収缶1個使用タイプ 種別防毒マスク 国家検定合格番号TN304 材質(接顔体)シリコーンゴム 材質(面体)シリコーン面体 適合吸収缶CA-107L/OV・CA-104NⅡ・CA-104Sシリーズ
1個
2,598 税込2,858
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

重松製作所防毒マスクGM165
ロングセラーの吸収缶CA-104N2シリーズが取り付けられるタイプ。 伝声器付きで、マスクをつけたままでも、会話が明瞭。
サイズM ガス濃度(%)低濃度用0.1%以下
1個
29,980 税込32,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

伝声器付でマスクをつけたままでも会話が明瞭です。接顔体のサイズは3種類です。
用途有機溶剤作業、ダイオキシン類や土壌汚染対策用。 タイプ吸収缶2個使用タイプ 仕様国家検定合格品(第TN65号)、有害物質の環境濃度/0.1%(1000ppm)以下及び、ばく露限界の10倍以下 種別防毒マスク 質量(g)135 種類直結式小型 国家検定合格番号TN65 機能伝声器 材質(面体)シリコーン面体 適合吸収缶ネジ込み式シリーズCA-310/OV、CA-1P1/OV、CA-1P1/HG、CA-1P1/AG、CA-1P1/AM、CA-1P1/HS、CA-1P8/OV防じん機能付吸収缶(一体型)区分L3CA-304L3/OV,CA-37L3/MX,CA-L4CN,CA-L4RI防じん機能付吸収缶(一体型)区分L2CA-304L2/OV防じん機能付吸収缶(一体型)区分L1CA-304L/OV
1個
4,998 税込5,498
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

溶接作業に最適。接顔体はダブルクッションで有害物質の侵入を防ぐ構造。日本人の顔型に合わせた設計で、顔とフィットし、ずれにくいです。接顔体は合成ゴム。天然ゴムより耐油性に優れています。
用途水ミスト(湿式研磨作業等) 国家検定合格番号TM42 区分RL2 指定防護係数10
1個
3,998 税込4,398
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

マスクを簡単に装着できるワンタッチ接続具を使用。マスクを装着した状態で、明瞭な会話ができる伝声器付き。装着者の口元正面に伝声器が配置され、声を伝えやすくしています。 接顔体はダブルクッションで有害物質の侵入を防ぐ構造。日本人の顔型に合わせた設計で、顔とフィットし、ずれにくいです。 接顔体はシリコンゴム。天然ゴムより耐油性に優れています。 キャップが不要なネジ込みタイプ。面体本体に直接取り付けられます。※ネジは回らなくなるまでしっかり締めて下さい。 水洗再生使用で経済的です。
用途石綿作業(呼吸用保護具の区分4) 重金属含有粉じん 溶接・溶断溶解作業(アーク溶接含む) 農薬散布作業(水和剤・粉剤) 除染作業対策(内部被ばくのおそれが大きいとき) 建築物等の解体・改修工事のがれき処理 仕様伝声器、手のひらチェック、ワンタッチ接続、活性炭素繊維入りフィルタ 質量(g)(実測平均値):170以下(Mサイズ) 取付方式ネジ込みタイプ 粒子捕集効率(%)(実測平均値):98.4以上 国家検定合格番号TM450 材質(接顔体)シリコンゴム 石綿(アスベスト)類対策用呼吸用保護具の区分4 適合フィルターL2W 吸気抵抗(Pa)(平均実測値)53以下 吸気抵抗(Pa)(メーカー基準値)65以下 排気抵抗(Pa)(平均実測値)51以下 排気抵抗(Pa)(メーカー基準値)60以下 粒子捕集効率(%)(平均実測値)98.4以上 粒子捕集効率(%)(メーカー基準値)96 種別取替式防じん 区分RL2 機能伝声器 材質(面体)シリコーン面体 指定防護係数10
1個
5,398 税込5,938
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

TWは、ひとつの面体で、取替え式防じんマスクと直結式小型防毒マスクの国家検定に合格しています。このため、作業環境に応じてフィルタ又は吸収缶のどちらも取付けられます。 TW01Cの接顔体が大きいタイプです。安定した装着感があります。 カラー1種類:烏羽色(からすばいろ) フィットチェッカー 一体型:密着性の確認(シールチェック)が、簡単にできます。 広視野:排気弁をマスクの上部に設け、下方視野を確保したデザイン。 金属部品を使用していません。
用途石綿作業(呼吸用保護具の区分4) 重金属含有粉じん 溶接・溶断溶解作業 ※金属アーク溶接等作業を継続して行う屋内作業場において使用する場合は、要求防護係数10未満まで使用可能 タール・オイルミスト 水ミスト(湿式研磨作業等) 土砂・岩石(掘削・粉砕作業等) サンダー作業 グラインダー作業 スプレー塗装作業 粉体塗装作業 ローラー塗装作業 農薬散布作業(乳剤・水和剤・粉剤) 除染作業対策(内部被ばくのおそれが大きいとき) 建築物等の解体・改修工事のがれき処理 火山ガス用 オルト―トルイジン対策 取付可能対象フィルタ・吸収缶:Y3、T2、X1 ブラック サイズM 質量(g)115以下(面体のみ) タイプ半面タイプ 型式検定合格番号TW11C:TN592 TW11CY3:TM787 入数(個)1
1個
2,198 税込2,418
当日出荷

ツインダブルクッションで、密着性抜群。低抵抗タイプで呼吸がラクラク。伝声器付きで、会話が明瞭。衝撃吸収性、耐炎性があるCS面体です。
国家検定合格番号TM90 サイズM 粒子捕集効率(%)96.0以上 石綿(アスベスト)類対策用レベル3対応可能 質量(g)715±20 吸気抵抗上昇値(Pa)140以下 材質(接顔体)シリコーンゴム 吸気抵抗(Pa)65±15 鳥インフルエンザ類対策用対応可能 仕様しめひも6点支持式 種別取替式防じん 区分RL2 機能伝声器 材質(面体)シリコーン面体 アズワン品番1-4555-01 適合フィルターU2W 指定防護係数10
1個
29,980 税込32,978
当日出荷

TWは、ひとつの面体で、取替え式防じんマスクと直結式小型防毒マスクの国家検定に合格しています。このため、作業環境に応じてフィルタ又は吸収缶のどちらも取付けられます。フィルタ2個付でコンパクト。前方への張り出しを抑えた、作業性の良い接顔体です。視野が広く、溶接面や保護めがねも併用できます。防じんマスクのフィルタ1個よりも2個の方が約4倍長持ちします。(同じフィルタT2での比較)。金属部品を使用していません。
用途ナノマテリアルの製造・取扱い作業、インジウム化合物対策(3μg/m3 未満)※指定防護係数10以上、放射性粉じん、石綿作業(呼吸用保護具の区分3)、ダイオキシン類対策用(レベル2)、重金属含有粉じん、溶接・溶断溶解作業 ※金属アーク溶接等作業を継続して行う屋内作業場において使用する場合は、要求防護係数10未満まで使用可能、土砂・岩石(掘削・粉砕作業等)、サンダー作業、グラインダー作業、スプレー塗装作業、粉体塗装作業、ローラー塗装作業、農薬散布作業(乳剤・水和剤・粉剤)、除染作業対策(内部被ばくのおそれが大きいとき)、建築物等の解体・改修工事のがれき処理、土壌汚染対策、火山ガス用、オルト―トルイジン対策 質量(g)面体のみ:約105 タイプ半面タイプ 型式検定合格番号TN586 入数(個)1 適合吸収缶Tシリーズ・Xシリーズ 適合フィルターX2・T2・R1・R2・R2N
1個
2,898 税込3,188
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

防じん・防毒マスク TW02S(Two Way) 重松製作所 動画あり
用途に応じてフィルターを交換することにより、1つの面体で防毒マスクにも防じんマスクにもなります。 直結式小型防毒マスクと取替え式防じんマスクの国家検定に合格しています。 作業性の良い接顔体形状で前方への張り出しを抑えた接顔体形状で視野が広く、溶接面や保護メガネも併用可能です。 金属部品を使用していません。
適合(ろ過材)T4、X3、X2 種別防じん・防毒マスク 材質シリコーン 質量(g)140以下 国家検定合格番号防毒マスク:TN494、防じんマスク:TM680(T2フィルタ)、TM641(X3フィルタ)、TM640(X2フィルタ) 適合吸収缶Xシリーズ、Tシリーズ、TP/OV、XL3/OV、XPL3/MX、XS/OV、TS/OV
1個
3,298 税込3,628
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

アイピースが傷つきにくく、フード付防護服との併用を考慮した形です。 保護帽を被っても安定した装着感が得られ、伝声器の性能が向上しました。 視界を妨げない薄型フィルタL4Nを使用しています。
用途石綿除去作業:呼吸用保護具の区分2対応 ダイオキシン類対策用:レベル1対応 縦(mm)190 横(mm)158 粒子捕集効率(%)99.9 吸気抵抗(Pa)160以下 質量(g)363 トラスコ品番406-4445 種別取替式防じん 区分RL3 国家検定合格番号TM440 機能伝声器 材質(面体)エラストマー面体 石綿(アスベスト)類対策用保護具区分2 ダイオキシン類対策用Lv1対応可能 適合フィルターL4N 指定防護係数10
1個
18,980 税込20,878
当日出荷

半面形防毒マスク初の陰圧法フィットチェッカー内蔵モデルです。塗装作業に適したコンパクトタイプのシリコーンマスクです。有害な塗装ミスト等を捕集する高性能フィルターや、チッパー(別売)の取付が可能です。(取付には、オプションのろ材押さえが必要です。)。ボンネット二重構造。軽量コンパクトタイプ。マスクの面体に新たな音を通すためのスリットを入れることにより伝声効果が向上。
種別防毒マスク タイプ吸収缶1個使用タイプ 仕様しめひもタイプ:RB 質量(g)74(±15) 国家検定合格番号第TN382号 吸気抵抗(Pa)(平均実測値)8 排気抵抗(Pa)(平均実測値)28 機能フィットチェッカー内蔵 材質(接顔体)シリコーン 材質(面体)シリコーン面体 適合吸収缶KGC-10シリーズ、KGC-10Lシリーズ(10MC、10LMCも含む) RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,998 税込2,198
当日出荷

防じんマスク No.6000F/2091-RL3 3M(スリーエム) 動画あり
面体はシリコン製で顔へのあたりも柔らかく、しなやかにフィットします。また、傷のつきにくい樹脂製レンズにより、広い視野とクリアーな視界を確保します。RL3合格のろ過材を採用した全面形面体防じんマスクです。
用途ダイオキシン類の作業や放射性物質汚染区域内での作業に対応可能 アスベスト:石綿含有吹付け材の除去作業石綿含有保温材、耐火被覆材、断熱材などの除去作業 その他の石綿含有建材(成形板等)の除去作業 国家検定合格番号TM373 石綿(アスベスト)類対策用保護具区分2 ダイオキシン類対策用レベル1対応可能 粒子捕集効率(%)(平均実測値)99.99 吸気抵抗(Pa)(平均実測値)113 排気抵抗(Pa)(平均実測値)35 粒子捕集効率(%)(メーカー基準値)99.9以上 吸気抵抗(Pa)(メーカー基準値)160以下 排気抵抗(Pa)(メーカー基準値)80以下 鳥インフルエンザ類対策用対応可能 適合フィルター2091 仕様軽量型全面形面体 形状全面形 グレー 区分RL3 タイプ取り替え式 粒子捕集効率(%)99.9 排気抵抗(Pa)37 材質(接顔部)熱可塑性エラストマー 指定防護係数10
1個
25,980 税込28,578
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

吸収缶の定番・CA-104N2シリーズが取り付けられるマスクです。
1個
2,198 税込2,418
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

シンナー、トルエン、パークレン、キシレン、ガソリンなどの有機溶剤から発生するガスを取り除きます。小型・軽量のマスクです。排気弁をマスクの上部に設け、広い視野を確保したデザインです。金属部品を使用していません。
用途有機溶剤を使用する作業に。塗装作業、洗浄、接着時の作業に。 付属品DPM-01TF(区分S1防じん機能付き有機ガス用吸収缶)型式検定合格番号 第TN502号 材質接顔体:熱可塑性エラストマー 国家検定合格番号第TN584号 適合吸収缶DPM-01TF
1個
2,898 税込3,188
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

溶接作業に最適
用途オゾン除去/不快臭除去/金属ヒューム(溶接・溶断溶解作業等)/タールミスト/オイルミスト/水ミスト(湿式研摩作業等) 国家検定合格番号TM15 サイズM 吸気抵抗(Pa)(社内基準値):50(±15) 石綿(アスベスト)類対策用レベル4対応可能 粒子捕集効率(%)(社内基準値):96以上 ろ過No.メカニカル 材質(接顔体)NBR 質量(g)(社内基準値):195(±10) 種別取替式防じん 吸気抵抗上昇値(Pa)(社内基準値):120 鳥インフルエンザ類対策用対応可能 排気抵抗(Pa)(社内基準値):45(±15) 仕様活性炭素繊維入りフィルタダブルクッション溶接時の不快臭を取り除きます 適合(ろ過材)U2W トラスコ品番326-8128 区分RL2 材質(面体)ニトリルゴム面体 適合フィルターU2W 指定防護係数10
1個
4,498 税込4,948
当日出荷

広面積で呼吸が楽なU2Kフィルタを使用した取替え式防じんマスクです。
区分RL2 指定防護係数10
1個
2,898 税込3,188
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

日本人の顔形に合わせた設計で、有害物質の侵入を防ぐダブルクッション構造です。吸収缶の定番CA-104N2シリーズが取付けられるタイプです。
用途低濃度の有毒ガスが発生する作業用。有毒物質の環境濃度は0.1%(1000ppm)以下。(ただし、ばく露限界の10倍以下) トラスコ品番859-1159 材質接顔体:塩化ビニール 質量(g)155 国家検定合格番号TN507号 アズワン品番64-8899-50 適合吸収缶CA-104N2シリーズ、CA-107L/OV(GM76DSは除く) 2018年トラスコ掲載ページ6 0158
1個
2,198 税込2,418
当日出荷

防毒マスク TW08SF(Two Way) 重松製作所 動画あり
用途に応じてフィルターを交換することにより、1つの面体で防毒マスクにも防じんマスクにもなります。 作業性の良い接顔体形状で前方への張り出しを抑えた接顔体形状で視野が広く、溶接面や保護メガネも併用可能です。 マスクをつけたままでも会話が明瞭です。金属部品を使用していません。
適合(ろ過材)T2、X3、X2 適合吸収缶Xシリーズ、Tシリーズ、TP/OV、XL3/OV、XPL3/MX、XS/OV、TS/OV 仕様伝声器付 種別防毒マスク 材質シリコーン 質量(g)190以下 国家検定合格番号防毒マスク:TN484、防じんマスク:TM681(T2フィルタ)、TM633(X3フィルタ)、TM632(X2フィルタ)
1個
5,298 税込5,828
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

合成ゴム(ニトリルブタジエンゴム) 天然ゴムより耐油性に優れています。 日本人の顔型に合わせた設計で、顔がフィットし、ずれにくい構造。
タイプ吸収缶2個使用タイプ 仕様ダブルクッション 種別防毒マスク 国家検定合格番号TN128 材質(接顔体)NBR 材質(面体)ニトリルゴム面体 適合吸収缶CA-27L3/OVダイオキシン類対策用(レベル2)CA-107L3/OVCA-104NⅡシリーズ,CA-104Sシリーズ
1個
2,998 税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

伝声器を内蔵。マスクをしたまま、明瞭な会話ができます。
用途石綿作業:呼吸用保護具の区分4対応。 種別取替式防じん 区分RL2 国家検定合格番号TM13 指定防護係数10
1個
5,298 税込5,828
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ろ過材のみの交換だから経済的です。小型・軽量のマスクです。排気弁をマスクの上部に設け、広い視野を確保したデザインです。金属部品を使用していません。ろ過面積が広いので、吸気抵抗が上がりにくく長時間の使用が可能です。メカニカルフィルタですので、粉じんを捕集しても安定した捕集効率があります。
用途サンダー・グラインダー作業に。土木工事に。清掃作業、農薬散布に。(水和剤・粉剤用) 付属品TRF 8539 適合ろ過材:TRF トラスコ品番396-3947 材質接顔体:熱可塑性エラストマー サイズM 区分RL1 吸気抵抗(Pa)70 粒子捕集効率(%)82.0以上 縦(mm)118 横(mm)100 指定防護係数4
1個
2,898 税込3,188
当日出荷

広面積で呼吸が楽なフィルタU2Kを使用しています。
区分RL2 指定防護係数10
1個
4,398 税込4,838
当日出荷から40日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

循環式定量形酸素呼吸器です。開封レバーを引くと、酸素ボンベから一気に酸素が放出されます。スタートダッシュがあり、安定性も抜群です。酸素欠乏・有毒ガスの種類が不明な環境でも使用できます。安定性が違います。スタートダッシュが違います。
用途有害ガス発生の環境、および酸欠環境からの緊急避難用。 トラスコ品番759-7380 材質接顔体:シリコーンゴム 質量(kg)1.4 2018年トラスコ掲載ページ9 1098
1個
98,980 税込108,878
当日出荷

種別取替式防じん 区分RL2 質量(g)170 国家検定合格番号TM328 指定防護係数10
1個
3,298 税込3,628
当日出荷から60日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

低抵抗タイプで、呼吸が楽々。伝声器付きで、会話が明瞭。接顔部はダブルクッションで有害物質の浸入を防ぐ構造です。キャップが不要なネジ込みタイプ。マスクを簡単に装着できるワンタッチ接続具を使用。
タイプ吸収缶2個使用タイプ 仕様しめひもタイプ2点支持1本式 種別防毒マスク 質量(g)130±10(面体のみ) 種類直結小型式 国家検定合格番号TN13 機能伝声器 材質(接顔体)ニトリルブタジエンゴム ガス濃度(%)0.1(ただし、曝露限界の10または30倍)以下 材質(面体)ニトリルゴム面体 適合吸収缶CA-304L3/OV ダイオキシン類対策用(レベル2)CA-310/OvCA-1P1シリーズ CA-1P80V
1個
4,998 税込5,498
当日出荷から60日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

『安全保護具・作業服・安全靴』には他にこんなカテゴリがあります