マスク :「有機ガス用マスク」の検索結果

マスクとは、鼻や口を中心に覆うことで気体に含まれる有害成分から身を守り、口からの飛沫の飛散を防ぐための物です。大きく分けてサージカルマスク、防塵マスク、フェイスマスクがあり、用途や目的に応じて種類はさまざま。一般的な簡易マスクのほか、N95規格対応や防じん用、防毒用、避難用に実験用、クリーンルーム用などがあります。送気マスクや空気呼吸器、防じん頭巾なども取り揃えているほか、吸収缶やフィルター、吸気弁にハーネス類もあります。
5件中 1~5件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
塗装作業に便利な有機ガス用吸収缶、微細なミスト・粉じんを防ぐ高性能フィルター等がセットになっています。 ボンネット二重構造は、デリケートな排気弁を外気やミストから守り、下方視野に優れるので、作業性もアップします。 微小な塗装ミストも99%以上カット。 軽量タイプ しめひも:タイプRA(タイプRBでも装着可)
種別防毒マスク タイプ吸収缶1個使用タイプ ガスの種類有機ガス セット内容(マスク) G-7-06型 1個(吸収缶) KGC-10型(有機ガス用) 1個(フィルター)マイティミクロンフィルター10型用 1個(ろ材押さえ)フィルター押さえ 10型用 1個 質量(g)(吸収缶) 38.5(±2.5) 本体質量(g)74(±15) 破過時間90以上 国家検定合格番号(面体)第TN382号、(吸収缶)第TN365号 機能フィットチェッカー内蔵 除毒能力(分)90以上 材質(面体)シリコーン面体 アズワン品番1-4550-01 適合吸収缶KGC-10型、KGC-10型L RoHS指令(10物質対応)対応 再生紙使用マーク適合
1セット
2,598 税込2,858
当日出荷

東洋物産工業(旧トーヨーセフティー)直結式小型防毒マスク
有機ガス用。塗装作業に最適。抗菌処理加工。面体内面ダブル式(折返し式)。国家検定合格品
種別防毒マスク タイプ吸収缶1個使用タイプ ガスの種類有機ガス セット内容吸収缶、プレフィルター、吸水マット、フィットチェッカー 質量(g)約155 本体質量(g)91±10 吸気抵抗(Pa)50以下 国家検定合格番号TN342号 材質(接顔体)エラストマー樹脂 排気抵抗(Pa)80以下 材質(面体)エラストマー面体 適合吸収缶No.1882 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,298 税込3,628
当日出荷

2缶式のスカイマスクⅡは、使用時間が2倍、通気抵抗は1/2となり、快適な作業が行えます。 直結式小型吸収缶【G37S1】(有機ガス用)2個付き
用途農薬散布用 種別防毒マスク ガスの種類有機ガス用 サイズS 付属品G37S1吸収缶×2 質量(g)98 タイプ2缶式 破過時間シクロヘキサン 300ppm 150分 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
5,198 税込5,718
当日出荷

フィルタの付け替えで、有機ガス対策も粉じん対策もできる。 バッテリーをファンユニットに内蔵しコードレス化を実現。バッテリーを含む重心を顔近くに配置し、首への負担を軽減。 スピーカーを標準装備、マスクを装着したまま会話が可能。全面アイピースのハイスコープVII型面体採用。 防護服ともぴったり養生特殊コーティングにより、防キズ効果が向上。 バッテリーの残量低下を装着中に「おしらせ送風」で警報。
用途一般粉塵、溶接、トンネル、ナノマテリアル取扱い 種別大風量形PAPR/全面体 仕様電動ファンの耐久時間:約2000時間、大風量形ファン、漏れ率による等級:S級(0.1%以下) 付属品充電池、充電器 質量(g)753以下 規格PL3 定格電圧(V)7.4 定格容量1620mAh 国家検定合格番号第TP83号 公称稼動時間(時間)約6 充電時間(時間)約3 材質(面体)シリコーン 粒子捕集効率(%)(メーカー基準値)99.99 充電可能回数約300 適合フィルターBRD-82U RoHS指令(10物質対応)対応 稼働時間(時間)約6.5~10
1個
92,980 税込102,278
当日出荷

複合式呼吸用保護具(吸気式とろ過式両方の機能を有するもので、送気が停止した際、付属しているろ過材などにより、作業環境中に存在する有害物質を除去できるため、面体をはずす必要がありません。なお、複合式エアラインマスクとは全く異なります。)。防じん防毒併用カートリッジ付き(切替操作不要)。エアラインホース接続部は安全設計完全気密型逆止弁構造。粉じん及び低濃度の有機ガス環境、ダイオキシン類対策に対応。
JIS規格T 8153適合品 セット内容面体(マスク)×1、中圧ホース×1、腰ベルト×1、吸収缶×2 ダイオキシン類対策用レベル3対応可能 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
139,800 税込153,780
翌々日出荷

『安全保護具・作業服・安全靴』には他にこんなカテゴリがあります