マスク :「溶剤用 マスク」の検索結果
マスクとは、鼻や口を中心に覆うことで気体に含まれる有害成分から身を守り、口からの飛沫の飛散を防ぐための物です。大きく分けてサージカルマスク、防塵マスク、フェイスマスクがあり、用途や目的に応じて種類はさまざま。一般的な簡易マスクのほか、N95規格対応や防じん用、防毒用、避難用に実験用、クリーンルーム用などがあります。送気マスクや空気呼吸器、防じん頭巾なども取り揃えているほか、吸収缶やフィルター、吸気弁にハーネス類もあります。
関連キーワード
吸着能力の高いカーボンフィルターをプラスしていますので、有機溶剤系の悪臭を効果的に脱臭できます。
有機溶剤作業の周辺作業、接着剤の使用、清掃時などに有効です。
排気弁付で、呼気によるマスク内のムレを抑えて呼吸が楽です。
種別使い捨て防じん
質量(g)14.1以下
吸気抵抗(Pa)43以下(実測平均値:29)
粒子捕集効率(%)80.0以上(実測平均値:88.58)
使用限度時間(h)13
排気抵抗(Pa)28以下(実測平均値:17)
吸気抵抗上昇値(Pa)(実測平均値:123)
ぬれ抵抗値(Pa)(実測平均値:16)
仕様吸湿性に優れた立体接顔クッション付きしめひも調節可能しめひも/555型(二本ひも式)
形状カップ型
区分DS1
入数(枚)10
国家検定合格番号第TM384号
活性炭入り
ひもタイプお面式
指定防護係数4
1箱(10枚)
¥5,898
税込¥6,488
当日出荷
吸着能力の高いカーボンフィルターをプラスしていますので、有機溶剤系の悪臭を効果的に脱臭できます。
有機溶剤作業の周辺作業、接着剤の使用、清掃時などに有効です。
種別防塵マスク(使い捨て式)
形状カップ型
仕様吸湿性に優れた立体接顔クッション付きしめひも調節可能しめひも/550型(二本ひも式)
区分DS1
質量(g)12.3以下
入数(枚)10
吸気抵抗(Pa)40以下
粒子捕集効率(%)80.0以上
国家検定合格番号第TM383号
使用限度時間(h)12
活性炭入り
排気抵抗(Pa)40以下
ひもタイプお面式
指定防護係数4
1箱(10枚)
¥5,398
税込¥5,938
当日出荷
有機溶剤・ガス臭を軽減します。
排気弁により長時間連続装着が可能。
ひもタイプ首・後頭部がけタイプ
機能排気弁付き
エスコ品番EA800MJ-4A
形状カップ型
色グレー
入数(枚)10
吸気抵抗(Pa)(平均実測値)25以上
排気抵抗(Pa)(平均実測値)35以上
1個(10枚)
¥16,300
税込¥17,930
当日出荷
のれん型排気弁がついて、ムレにくく、暑くなりにくく、呼吸がラクに!。活性炭入りフィルターによるイヤな臭いを除去!
用途溶接作業、研磨作業、一般粉じん作業、溶接作業、研磨作業
形状カップ型
仕様活性炭入(有機臭防止)
トラスコ品番449-3826
サイズレギュラー
区分DS2
質量(g)19
タイプ使い捨て
入数(枚)10
国家検定合格番号TM562
使用限度時間(h)9
活性炭入り
頭ひもオーバーヘッド
ひもタイプお面式
指定防護係数10
1箱(10枚)
¥4,298
税込¥4,728
当日出荷
屋外での有害な粉塵及び有機ガス等の作業環境での使用に適したマスクです。
ひもタイプ首かけタイプ
機能排気弁付き、防臭機能(有機溶剤)
エスコ品番EA800MJ-38
形状カップ型
色黒
サイズM
入数(枚)10
吸気抵抗(Pa)(平均実測値)25以上
排気抵抗(Pa)(平均実測値)35以上
1個(10枚)
¥20,000
税込¥22,000
翌日出荷
マスク の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。