マスク :「現場用保護メガネ」の検索結果
マスクとは、鼻や口を中心に覆うことで気体に含まれる有害成分から身を守り、口からの飛沫の飛散を防ぐための物です。大きく分けてサージカルマスク、防塵マスク、フェイスマスクがあり、用途や目的に応じて種類はさまざま。一般的な簡易マスクのほか、N95規格対応や防じん用、防毒用、避難用に実験用、クリーンルーム用などがあります。送気マスクや空気呼吸器、防じん頭巾なども取り揃えているほか、吸収缶やフィルター、吸気弁にハーネス類もあります。
熱暑の現場や活動量が多い作業に最適です。保護メガネの着用時、呼気による曇りを軽減します。鼻当てスポンジの改良でフィット性を実現しました。
用途金属の溶接ヒュームが発生する作業。
トラスコ品番529-2181
材質フィルター:ポリプロピレン、ノーズクリップ:ポリエチエン、鼻当てスポンジ:ポリウレタン樹脂、ゴム紐:天然ゴム、ポリエチレンテレフタレート
吸気抵抗(Pa)60以下
粒子捕集効率(%)95以上
使用限度時間(h)12
縦(mm)118
横(mm)135
排気抵抗(Pa)45以下
1箱
¥3,500
税込¥3,850
欠品中
保護メガネの着用時、呼気による曇りを軽減します。
排気弁が熱気やムレをスムーズに排出。熱暑の現場や活動量が多い作業に最適です。
悪臭や油臭を防ぐ脱臭効果の高い活性炭を使用しています。
用途ホコリや花粉対策など。
タイプ頭掛けタイプ
質量(g/枚)15
仕様活性炭入り
トラスコ品番286-8750
種別簡易マスク
材質ポリオレフィン他
形状カップ型
質量(g)15以下
入数(枚)10
対象花粉等
ひもタイプオーバーヘッド
熱暑の現場や活動量が多い作業に最適です。保護メガネの着用時、呼気による曇りを軽減します。
用途金属の溶接ヒュームが発生する作業。
吸気抵抗(Pa)60以下
粒子捕集効率(%)95以上
使用限度時間(h)12
縦(mm)118
横(mm)135
排気抵抗(Pa)45以下
1箱(10枚)
¥3,500
税込¥3,850
欠品中
マスク の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。