マスク :「立体 メガネ」の検索結果
マスクとは、鼻や口を中心に覆うことで気体に含まれる有害成分から身を守り、口からの飛沫の飛散を防ぐための物です。大きく分けてサージカルマスク、防塵マスク、フェイスマスクがあり、用途や目的に応じて種類はさまざま。一般的な簡易マスクのほか、N95規格対応や防じん用、防毒用、避難用に実験用、クリーンルーム用などがあります。送気マスクや空気呼吸器、防じん頭巾なども取り揃えているほか、吸収缶やフィルター、吸気弁にハーネス類もあります。
メガネのレンズが曇る原因は外気とマスク内の温度差が発生し、その温かい空気が顔とマスクの隙間から漏れてメガネにかかることで発生します。ALL CLEAR MASKは特殊な構造により、この曇る原因を解決し、メガネをかけていてもレンズが曇りにくくクリアな視界で快適なメガネライフを提供するマスクです。また、オールシーズン使用可能な接触冷感素材を採用しており、洗濯して繰り返し使用可能です。※本商品は花粉や飛沫、ほこり、感染(侵入)などを完全に防ぐものではありません。※本商品はマスクの隙間から息が漏れることによる曇りを防ぐ商品です。室内外の温度差によるくもりや湯気などによる曇りを防ぐものではございません。※必ずしもメガネが曇らないわけではございません。(効果の感じ方には個人差がございます。)
仕様抗菌防臭コーティング、洗濯・繰り返し使用可能、耳ひも調整可能、接触冷感素材
材質ポリエステル:93%、ポリウレタン:7%
形状立体型
入数(枚)10
ひもタイプ耳かけ
速乾性のあるフェイスシールが快適な着け心地をサポートします。
マスク装着中に汗がベタつきにくくさらっとした装着感が得られます。
3M(TM)独自の排気弁を装備した防じんマスクです。
よく伸びるしめひもを使用しているため頭や顔への圧迫感が少ないです。
立体構造が顔にフィットし、高い装着感を得られます。
金属部品を使用しておらず廃棄が楽です。
フック式のためヘルメットやメガネをかけたままでも装着が可能
用途溶接作業、研磨作業、一般粉じん作業
仕様のれん型排気弁
区分DS2
質量(g)20
タイプフック掛けタイプ
入数(枚)10
吸気抵抗(Pa)40以下
粒子捕集効率(%)95以上
国家検定合格番号第TM748号
使用限度時間(h)13
縦(mm)115
横(mm)144
排気抵抗(Pa)70以下
アズワン品番64-8946-58
指定防護係数10
1ケース(10枚)
¥3,598
税込¥3,958
当日出荷
マスク の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。