マスク :「重松 送 気 マスク」の検索結果
マスクとは、鼻や口を中心に覆うことで気体に含まれる有害成分から身を守り、口からの飛沫の飛散を防ぐための物です。大きく分けてサージカルマスク、防塵マスク、フェイスマスクがあり、用途や目的に応じて種類はさまざま。一般的な簡易マスクのほか、N95規格対応や防じん用、防毒用、避難用に実験用、クリーンルーム用などがあります。送気マスクや空気呼吸器、防じん頭巾なども取り揃えているほか、吸収缶やフィルター、吸気弁にハーネス類もあります。
空気が一定流量で供給されます。(流量調整可)
シールド枠(アイピース)の開閉が可能です。
広視野で、矯正メガネと併用できます。
用途送気マスク用
仕様保護帽型式検定合格番号第TH3185号(飛来・落下)
適合AL-15用フェイスシールド
トラスコ品番816-7380
質量(g)820
色(帽体)ブルー
1個
¥29,980
税込¥32,978
当日出荷
新鮮な空気のある場所に設置した電動送風機から、空気を送る形式のマスクです。4人まで同時に使用できます。面体・腰バンド・ホースは、使用人数分必要になります。4段変速切替ノッチで、ホースの長さ・使用人数にあわせて風量調節ができます。空気オーバーフロー方式で、1人で使用した場合でも、モーターが焼き付きません。
用途石綿作業(呼吸用保護具の区分1)に。酸素欠乏症等防止用に。インジウム化合物対策に。
仕様面体の種類:全面形面体/半面形面体/フェイスシールド
適合規格JIS T 8153:2023
電源電圧AC100V 50/60Hz最大消費電力:580Wモーター寿命:約500時間防水機能:非防水JIS T 8153:2023「送気マスク」に適合した電動送風機形ホースマスク
粒子捕集効率(%)98以上
指定防護係数1000(全面形面体)、50(半面形面体)、25(フェイスシールド)
1台
¥169,800
税込¥186,780
当日出荷
1個
¥14,980
税込¥16,478
欠品中
一定流量型エアラインマスク用の耐圧ゴムホースです。
用途エアラインマスクと空気清浄装置、コンプレッサーの接続に
仕様両端にメスユニオンナット付
適合【腰バンド】AL-15、【空気清浄装置】PD-4F
トラスコ品番816-7283
適合機種SAM-AL15
質量(kg)5
長さ(m)20
外径(Φmm)16
ホース寸法(内径×外径)(mm)8×16
最大使用圧力(MPa)1.5
使用環境温度上限(℃)70
内径(mm)8
1個
¥13,980
税込¥15,378
当日出荷
1個
¥19,980
税込¥21,978
3日以内出荷
広い行動範囲、長時間の使用に適しています。
タイプ半面D型(面体)
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥8,898
税込¥9,788
75日以内出荷
フィルタは撥水性です。
使用中にフィルタが外れないように、バッテリーが、フィルタのロックを兼ねています。
風量及び電圧の低下を、音と光で知らせます。
風量チェッカー FM-2[別売]があります。
用途ナノマテリアルの製造・取扱い作業(ばく露が予想されるレベル)。
インジウム化合物対策(7.5μg/cm3未満)※労働者ごとの防護係数が25以上であることが確認されているもの。
石綿作業(呼吸用保護具の区分1)。
セット内容フード/HD-H2、送気管/BH-A1、フィルタ/E3、ファンユニット/FU-80、バッテリー/BA-L4K
質量(g)約1095
バッテリー稼動時間6.0時間
1セット
¥159,800
税込¥175,780
翌々日出荷
電子ノイズ防止機構。ロボット機器など他の電子製品の誤動作を起こす”電子ノイズ”を最小限に低下。(電気用品取締法の技術基準に適合)
高性能フィルター付。JIS対応、粉じん捕集効率99%以上。
安全弁付。送風口閉塞時などに作動し、モーターの加熱防止。
インジケータ採用。フィルターの目詰り状態を確認。
風量切替スイッチ。5段階の最適風量が選択可能。
送風口の配列。ホースが重なりにくい安定した配列。
比較的長距離に送気可能。移動、携行が容易。1台で4人まで同時に使用可能。
作業によっては、適さない場合がありません。使用環境を十分確認してください。
質量(kg)約6.9
電流(A)5.5
電力(W)500
風量(m3/min)2.1
電源電圧(V)AC100(50/60Hz)
風圧(kPa)7.85
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥149,800
税込¥164,780
3日以内出荷
送気圧が設定値より低下した場合、あるいは送気が止まった場合に、音と光で知らせます。
警報圧力の設定は、圧力調整ネジによって任意に調整できます。(0.2~0.5MP)
トラスコ品番816-7476
アズワン品番64-8899-22
1個
¥79,980
税込¥87,978
翌々日出荷
一定流量形エアラインマスク用腰バンドです。ランヤード(別売)を取付けると、墜落制止用器具胴ベルトとして使用できます。
用途一定流量形エアラインマスク用腰バンド
適合CS-1、BW-1N、SAM-AL2,4
接続口径G1/4
1個
¥23,980
税込¥26,378
翌々日出荷
1個
¥669
税込¥736
3日以内出荷
使用期間約1年(約3000時間)です。
トラスコ品番336-8584
タイプ空気清浄装置 PD-4F用フィルタ
1個
¥17,980
税込¥19,778
3日以内出荷
1個
¥929
税込¥1,022
翌々日出荷
1個
¥139,800
税込¥153,780
欠品中
1個
¥749
税込¥824
当日出荷
使用期間約1年(約3000時間)です。
トラスコ品番336-8577
タイプ空気清浄装置 PD-4F用フィルタ
1個
¥36,980
税込¥40,678
3日以内出荷
1
2
次へ
マスク の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。