マスク :「防塵マスク部品」の検索結果
マスクとは、鼻や口を中心に覆うことで気体に含まれる有害成分から身を守り、口からの飛沫の飛散を防ぐための物です。大きく分けてサージカルマスク、防塵マスク、フェイスマスクがあり、用途や目的に応じて種類はさまざま。一般的な簡易マスクのほか、N95規格対応や防じん用、防毒用、避難用に実験用、クリーンルーム用などがあります。送気マスクや空気呼吸器、防じん頭巾なども取り揃えているほか、吸収缶やフィルター、吸気弁にハーネス類もあります。
頭の形状に合わせた立体形状のポリバンド採用。どなたにもフィットしやすい形状を考えました。
一体型のため、すっぽりと頭部に納まり、フィット感、密着性がさらに向上していきます。
また、金属部品・塩素化合物は不使用で焼却も可能です。
適合(防塵マスク)1111-03、1021R-07、1010A-06、1010AH-02、1122R-03、1021R-07、1005R-08、7121R、1005RR-05、6030-03、1180-03、1180C-04、1181R-03、1121R-08、1181RC-02、1180C-05(防毒マスク)R-5-08、G-7-06、GW-7-03、NS-5-03、7121RG-02
1組
¥349
税込¥384
当日出荷
適合防毒マスク6000シリーズ、防じんマスク6000シリーズ/面体6000用
トラスコ品番753-7506
1セット(2枚)
¥769
税込¥846
当日出荷
マスク内部の水滴吸収、不快感防止。
RoHS指令(10物質対応)対応
1パック(50枚)
¥619
税込¥681
当日出荷
交換部品:排気ゴム弁
用途防じんマスク・防毒マスク
適合防じんマスク:1721H、1781シリーズ、防毒マスク:HV-22、1721HG、HV-7、1761G
1パック(5個)
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
TWシリーズに安価なケースレスフィルタ(R2N、R2、R1)を取り付ける時に使用します。
用途溶接作業(R2N、R2使用時の指定防護係数10)一般粉じん作業(R1フィルタ)
トラスコ品番383-0184
適合機種TW02
セット内容ホルダー#02907(R)×1個、ホルダー#50802(L)×1個、 キャップ#50515×2個
1セット
¥699
税込¥769
当日出荷
適合マスク1005・1021・1121・1091・1181・1191・172・1781・1122Rの各シリーズ・7191DK・7095DK・7121R・6061G
1袋(5個)
¥279
税込¥307
当日出荷
より顔面にフィットする一体成型構造の面体部や新型しめひもなど、高性能と高い信頼性を有したまま、軽量コンパクト化に成功しました。
フィットの確認が容易にできるフィットチェッカー内蔵のタイプです。
マイティミクロンフィルターは、羊毛フェルトを基材に特殊な樹脂加工を施し、帯電させた静電気力によって粉塵を捕集するミクロンフィルターの高い捕集効率、低い吸気抵抗をそのままに、さらに高度な静電加工による高性能静電フィルターです。
用途粉じん量が少ない作業や有害性の低い粉じんの取り扱い時などに。
国家検定合格番号第TM560号
排気ゴム弁T-6K型
吸気ゴム弁小判型(黒)
頭ひもタイプRB
付属品フィルター
適合(フィルター) マイティミクロンフィルター1010用
材質(面体)エラストマー面体
粒子捕集効率(%)(平均実測値)94.8
基準質量(g)76±15
吸気抵抗(Pa)(平均実測値)63
排気抵抗(Pa)(平均実測値)44
粒子捕集効率(%)(メーカー基準値)80.0以上
吸気抵抗(Pa)(メーカー基準値)50±20
質量(g)77
吸気抵抗上昇値(Pa)90
排気抵抗(Pa)(メーカー基準値)40±23
仕様フィットチェッカー内蔵フィルター付軽量コンパクトなベーシックモデル
種別取替式防じん
区分RL1
機能フィットチェッカー内蔵
アズワン品番6-8383-11
指定防護係数4
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
材質シリコンゴム
適合マスク1122R・1121R・1721H・7121R・1010シリーズ・1005R/RR・1781DWC・1781DW・1021R-06・1021RX-04・1111・1181シリーズ・G-7-05
1箱(5個)
¥999
税込¥1,099
当日出荷
適合1010A-05、1010A-06
RoHS指令(10物質対応)対応
1パック(5個)
¥479
税込¥527
当日出荷
適合(防塵マスク)1111-02、1021R-05、1010A-04、1010A-05、1010AH-02、1111-03、1122R-03、1021R-06、1005R-07、7121R-02、1005RR-04、6030-03、1180-03、1180C-04、1181R-03、1121R-08、1181RC-02
1個
¥349
税込¥384
当日出荷
適合本体G-7-06
RoHS指令(10物質対応)対応
1個(5個)
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
新開発の頭ひもを装備し、さらに装着が容易になっています。
マイティミクロンフィルターは羊毛フェルトを基材として特殊な樹脂加工により帯電させた静電気力により粉じんを捕集する、高い捕集効率・低い吸気抵抗を併せ持つ静電フィルターです。
用途粉じん量が少ない作業や有害性の低い粉じんの取り扱い時などに。
溶接ヒュームが発生している場所などに。
国家検定合格番号第TM540号
排気ゴム弁T-6K型
吸気ゴム弁丸型(黒)
頭ひもタイプRB
適合(フィルター) マイティミクロンフィルター1005用
材質(面体)シリコーン面体
粒子捕集効率(%)(平均実測値)99.1
基準質量(g)145±20
排気抵抗(Pa)(平均実測値)33
粒子捕集効率(%)(メーカー基準値)95.0以上
吸気抵抗(Pa)(平均実測値)58
吸気抵抗(Pa)(メーカー基準値)50±25
質量(g)145
吸気抵抗上昇値(Pa)83
排気抵抗(Pa)(メーカー基準値)32±20
石綿(アスベスト)類対策用レベル3対応可能
仕様フィットチェッカー内蔵フィルター付
種別取替式防じん
区分RL2
機能フィットチェッカー内蔵
指定防護係数10
面体はシリコン製で顔へのあたりも柔らかく、しなやかにフィットします。また、傷のつきにくい樹脂製レンズにより、広い視野とクリアーな視界を確保します。RL3合格のろ過材を採用した全面形面体防じんマスクです。
用途ダイオキシン類の作業や放射性物質汚染区域内での作業に対応可能
アスベスト:石綿含有吹付け材の除去作業石綿含有保温材、耐火被覆材、断熱材などの除去作業
その他の石綿含有建材(成形板等)の除去作業
国家検定合格番号TM373
石綿(アスベスト)類対策用保護具区分2
ダイオキシン類対策用レベル1対応可能
粒子捕集効率(%)(平均実測値)99.99
吸気抵抗(Pa)(平均実測値)113
排気抵抗(Pa)(平均実測値)35
粒子捕集効率(%)(メーカー基準値)99.9以上
吸気抵抗(Pa)(メーカー基準値)160以下
排気抵抗(Pa)(メーカー基準値)80以下
鳥インフルエンザ類対策用対応可能
適合フィルター2091
仕様軽量型全面形面体
形状全面形
色グレー
区分RL3
タイプ取り替え式
粒子捕集効率(%)99.9
排気抵抗(Pa)37
材質(接顔部)熱可塑性エラストマー
指定防護係数10
種別オプション
伝声器で会話や指示の伝達が可能。
アスベスト除去作業用マスク「区分3」。
ダイオキシン類対策レベル1。
種別取替式防じん
仕様交換部品:吸湿スポンジ丸型(使い捨て)
区分RL3
質量(g)198以下
吸気抵抗(Pa)85以下(平均:67)
粒子捕集効率(%)99.9以上(平均:99.98)
国家検定合格番号第TM645号
機能伝声器
吸気抵抗上昇値(Pa)-(平均:85)
排気抵抗(Pa)35以下(平均:18)
排気ゴム弁(交換部品)T-1K
吸気ゴム弁(交換部品)丸型
頭ひもタイプXDB
材質(面体)シリコーン面体
石綿(アスベスト)類対策用保護具区分3
ダイオキシン類対策用Lv1対応可能
適合フィルターRD-6型
指定防護係数10
1個
¥7,998
税込¥8,798
当日出荷
トラスコ品番437-1151
適合本体6000シリーズ半面形面体(No.6000/2091-RL3など)
質量(g)300
タイプ取り替え式
1本
¥999
税込¥1,099
当日出荷
1個
¥3,598
税込¥3,958
翌々日出荷
1袋
¥3,598
税込¥3,958
当日出荷
1個(5袋)
¥1,898
税込¥2,088
3日以内出荷
防じんマスク部品 しめひも#50344/5個です。
トラスコ品番422-8143
適合機種DR28SFCS、DR08SF
1袋
¥3,998
税込¥4,398
3日以内出荷
防じんマスク部品 吸気弁#50127/5個です。
トラスコ品番422-8140
適合機種TW099、TW088、TW022Sd、TW08S、TW02S
1袋
¥1,898
税込¥2,088
当日出荷
1個(5袋)
¥3,998
税込¥4,398
3日以内出荷
1個
¥389
税込¥428
当日出荷
アルファリングフィルターはラウンドプリーツ状に一体抄紙成形したもので、ろ過面積がそこ面積の最大で12倍と広いため、呼吸がラクで長時間使用できます。
はっ水加工が施してありますので、ミストや水分などの液体が付着しても息苦しくならず、ミストやオイルミストに対しても威力を発揮します。
用途ダイオキシンレベル1:。型式検定合格品、取替え式、粉塵補修率の高いものを使用し、第一管理区域の濃度内での作業に対応。アスベスト作業レベル2~3:。石綿含有保温材、耐火被覆材、断熱材などの除去作業。その他の石綿含有建材(成形板等)の除去作業
国家検定合格番号第TM645号
排気ゴム弁T-1K型
吸気ゴム弁丸型(黒)
頭ひもタイプXRB
適合(フィルター)アルファリングフィルタRD-6型
材質(面体)シリコーン面体
粒子捕集効率(%)(平均実測値)99.96
質量(g)179
基準質量(g)198以下
吸気抵抗(Pa)(平均実測値)67
排気抵抗(Pa)(平均実測値)20
吸気抵抗(Pa)(メーカー基準値)85以下
排気抵抗(Pa)(メーカー基準値)35以下
粒子捕集効率(%)(メーカー基準値)99.9以上
吸気抵抗上昇値(Pa)87
鳥インフルエンザ類対策用対応可能
石綿(アスベスト)類対策用保護具区分3
ダイオキシン類対策用レベル1対応可能
仕様フィルター付
種別取替式防じん
区分RL3
機能伝声器
適合フィルターRD-6型
指定防護係数10
1個
¥5,998
税込¥6,598
当日出荷
防じんマスク用交換部品:締付リング
適合防じんマスク:1111、1121シリーズ、1122R、1191シリーズ
1セット(10個)
¥1,998
税込¥2,198
4日以内出荷
用途に応じてフィルターを交換することにより、1つの面体で防毒マスクにも防じんマスクにもなります。
直結式小型防毒マスクと取替え式防じんマスクの国家検定に合格しています。
作業性の良い接顔体形状で前方への張り出しを抑えた接顔体形状で視野が広く、溶接面や保護メガネも併用可能です。
金属部品を使用していません。
適合(ろ過材)T4、X3、X2
種別防じん・防毒マスク
材質シリコーン
質量(g)140以下
国家検定合格番号防毒マスク:TN494、防じんマスク:TM680(T2フィルタ)、TM641(X3フィルタ)、TM640(X2フィルタ)
適合吸収缶Xシリーズ、Tシリーズ、TP/OV、XL3/OV、XPL3/MX、XS/OV、TS/OV
速乾性のあるフェイスシールが快適な着け心地をサポートします。
マスク装着中に汗がベタつきにくくさらっとした装着感が得られます。
3M(TM)独自の排気弁を装備した防じんマスクです。
よく伸びるしめひもを使用しているため頭や顔への圧迫感が少ないです。
立体構造が顔にフィットし、高い装着感を得られます。
金属部品を使用しておらず廃棄が楽です。
フック式のためヘルメットやメガネをかけたままでも装着が可能
用途溶接作業、研磨作業、一般粉じん作業
仕様のれん型排気弁
区分DS2
質量(g)20
タイプフック掛けタイプ
入数(枚)10
吸気抵抗(Pa)40以下
粒子捕集効率(%)95以上
国家検定合格番号第TM748号
使用限度時間(h)13
縦(mm)115
横(mm)144
排気抵抗(Pa)70以下
アズワン品番64-8946-58
指定防護係数10
1ケース(10枚)
¥3,598
税込¥3,958
当日出荷
TWは、ひとつの面体で、取替え式防じんマスクと直結式小型防毒マスクの国家検定に合格しています。このため、作業環境に応じてフィルタ又は吸収缶のどちらも取付けられます。フィルタ2個付でコンパクト。前方への張り出しを抑えた、作業性の良い接顔体です。視野が広く、溶接面や保護めがねも併用できます。防じんマスクのフィルタ1個よりも2個の方が約4倍長持ちします。(同じフィルタT2での比較)。金属部品を使用していません。
用途ナノマテリアルの製造・取扱い作業、インジウム化合物対策(3μg/m3 未満)※指定防護係数10以上、放射性粉じん、石綿作業(呼吸用保護具の区分3)、ダイオキシン類対策用(レベル2)、重金属含有粉じん、溶接・溶断溶解作業 ※金属アーク溶接等作業を継続して行う屋内作業場において使用する場合は、要求防護係数10未満まで使用可能、土砂・岩石(掘削・粉砕作業等)、サンダー作業、グラインダー作業、スプレー塗装作業、粉体塗装作業、ローラー塗装作業、農薬散布作業(乳剤・水和剤・粉剤)、除染作業対策(内部被ばくのおそれが大きいとき)、建築物等の解体・改修工事のがれき処理、土壌汚染対策、火山ガス用、オルト―トルイジン対策
質量(g)面体のみ:約105
タイプ半面タイプ
型式検定合格番号TN586
入数(個)1
適合吸収缶Tシリーズ・Xシリーズ
適合フィルターX2・T2・R1・R2・R2N
密着性と快適性を兼ね備えたカップ型マスクです。マスクの内側に柔らかいPP不織布を追加。上部からの漏れを防ぐ大型のノーズシールを採用し、漏れを大幅に軽減。環境対応型に変更、金属部品を一切使用しておりません。ベルト取付部分は熱溶着仕様。国家検定合格品の高性能使い捨て式防じんマスクです。バンド長さ調節機能付きです。
用途粉じん作業・溶接作業・グラインダー作業等に
種別使い捨て防じんマスク
区分DS2
入数(枚)20
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)135×123×55(バンド除く)
粒子捕集効率(%)95(実測値)99.3
国家検定合格番号第TM684号
使用限度時間(h)17
フィルター4層構造
吸気/排気抵抗(Pa)50以下(実測値42.2)
防護係数(PF)10
RoHS指令(10物質対応)対応
指定防護係数10
1箱(20枚)
¥4,598
税込¥5,058
当日出荷
防じんマスクと防毒マスクの両方の検定に合格しているため、作業環境に応じてフィルタまたは吸収缶のどちらも取り付けられます。
コンパクトな設計で、溶接面や保護めがねとの併用がしやすい。
金属部品なし
仕様型式検定合格番号、防毒マスク、第TN544号、防じんマスク:T2フィルタ取付時/第TM709号、X3フィルタ取付時/第TM708号、X2フィルタ取付時/第TM707号、(国家検定合格)防毒マスク/第TN544号、防じんマスク/T2フィルタ取付時 第TM709号、X3フィルタ取付時 第TM708号、X2フィルタ取付時 第TM707号
材質接顔部/シリコーンゴム
サイズS
タイプ半面
アズワン品番4-2821-01
1個
¥5,798
税込¥6,378
8日以内出荷
マスク の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。