マスク :「防爆」の検索結果

マスクとは、鼻や口を中心に覆うことで気体に含まれる有害成分から身を守り、口からの飛沫の飛散を防ぐための物です。大きく分けてサージカルマスク、防塵マスク、フェイスマスクがあり、用途や目的に応じて種類はさまざま。一般的な簡易マスクのほか、N95規格対応や防じん用、防毒用、避難用に実験用、クリーンルーム用などがあります。送気マスクや空気呼吸器、防じん頭巾なども取り揃えているほか、吸収缶やフィルター、吸気弁にハーネス類もあります。
関連キーワード
6件中 1~6件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
粉じん・粉体の侵入を防ぎます。 TR-802J専用のバッテリーを固定、防爆構造を維持するために使用します。
トラスコ品番194-9964 セット内容スパッタカバー(TR-662)、風量計(TR-971) 質量(kg)0.762
1箱
199,800 税込219,780
3日以内出荷

フィルターでろ過された清潔な空気が常に送風されます。 爆発性のある薬品を扱う現場でも使用していただける防爆構造です。 広視界を確保した面体により作業がしやすいです。
仕様(漏れ率)0.01%(S級)、国家検定番号:第TP126号 付属品フード・標準タイプホース・軽量バッテリー・ブロアユニット・充電器・フィルター・キャリングシステム(ベルト・ベルトパット) 材質フード/ポリアミド、レンズ/ポリカーボネート 質量(kg)2.6kg フィルターPS3 騒音値(dB)65 捕集効率(%)(NaCL粒子)0.9999 風量(L/min)(最低必要)189、(範囲)189~213 アズワン品番4-4366-01 強度(連結管)>196N 稼働時間(時間)(公称)5.5(付属バッテリー使用時)
1セット
723,000 税込795,300
11日以内出荷

特別危険箇所でも使用可能な本質防爆構造であり、その中でも最も高い保護レベルで認証を取得しています。 専用のオプションパーツを使用することで、電動ファンおよびバッテリーが流水で洗えたり、水に浸漬させて洗浄することが可能です。 3段階の風量調節機能付です。 フィルターが入っていることが外から確認できます。
用途製薬企業などの粉体取扱作業に。 質量(kg)4
1箱
469,800 税込516,780
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

AC100Vの電源があれば使用できます。 比較的長距離に送気可能。移動、携行が容易です。 1台で4人まで同時に使用可能です。 軽量で広視界・高気密の得られるハイスコープⅤ型面体(伝声器付き)。 ※必ず注意文をご参照願います。
付属品肩かけベルト、腰ベルト付、ダイヤル式風量調整コック付 仕様非防爆型、適合電動送風機105型 タイプハイスコープV型(面体) 電源(V)AC100(50/60Hz) RoHS指令(10物質対応)対応
1個
39,980 税込43,978
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

AC100Vの電源があれば使用できます。 比較的長距離に送気可能。移動、携行が容易です。 1台で4人まで同時に使用可能です。 ※必ず注意文をご参照願います。
仕様非防爆型、適合電動送風機105型 付属品肩かけベルト、腰ベルト付 タイプ半面マスクタイプ 電源(V)AC100(50/60Hz) RoHS指令(10物質対応)対応
1個
23,980 税込26,378
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

注意:長時間作業では送風機が過熱する場合がありますので、送風機を2台備えて交互に使用するか、エアラインマスクをご利用ください。 必ず空気供給量をご確認ください。小型で持ち運びに便利なハンディタイプです。AC100Vの電源で使用可能。電子ノイズ防止構造で、周辺機器の誤作動を防止。最大4人まで接続可能。※マスク、ホースは別売です。
仕様●電源:AC100V(50/60Hz)・580W●定格電流:5.2A●風圧:7.85kPa●風量:2.1m3/min●重量:約6.9kg●送風量:5段階調節●JIS T 8153準拠(※ただし、電源コードはJIS C-3306 ビニルコード準拠)●非防爆型 アズワン品番65-9284-18
1台
194,300 税込213,730
8日以内出荷

『安全保護具・作業服・安全靴』には他にこんなカテゴリがあります

おすすめ人気ランキング