マスク :「電動 ファン 付き マスク」の検索結果

マスクとは、鼻や口を中心に覆うことで気体に含まれる有害成分から身を守り、口からの飛沫の飛散を防ぐための物です。大きく分けてサージカルマスク、防塵マスク、フェイスマスクがあり、用途や目的に応じて種類はさまざま。一般的な簡易マスクのほか、N95規格対応や防じん用、防毒用、避難用に実験用、クリーンルーム用などがあります。送気マスクや空気呼吸器、防じん頭巾なども取り揃えているほか、吸収缶やフィルター、吸気弁にハーネス類もあります。
115件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
装着していることを忘れさせるほど呼吸にピッタリと合った送風は装着を快適に保つことができます。 万が一接顔部にわずかなすき間が生じても、粉じんが面体内に漏れ込むのを防ぐことができるため、防護性が飛躍的に高まります。
用途一般粉じん、トンネル建設工事 仕様漏れ率/B級(5.0%以下)、電動ファン耐久時間/約2000時間 性能電動ファン/大風量型、ろ過材/PL1 質量(g)383以下(バッテリー含む)、マスク本体/平均206 規格PL1 定格電圧(V)7.4 定格容量1620mAh 粒子捕集効率(%)95以上 国家検定合格番号第TP8号 電池リチウムイオン二次電池 ろ過材の種類BLA-6型 公称稼動時間(時間)6.5以上 充電時間(時間)約3 充電可能回数約300回 石綿(アスベスト)類対策用保護具区分4 適合フィルターBLA-6型 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
36,980 税込40,678
当日出荷

バッテリーを面体に内蔵したコードレスタイプで、マスクのまま会話ができる機能付きです。 作業者の呼吸に追随した送風を行い、マスク着用時の息苦しさを解消します。 軽量で、防水仕様(防水等級IP55)です。 フィルタの交換時期とバッテリーの充電時期を知らせる「お知らせ送風」機能付きです。
仕様漏れ率:B級(5.0%以下) セット内容面体部(BL-321S)、フィルタ(BLA-62)、充電池(L11)、充電器、吸湿スポンジD型、吸湿スポンジ卵型 質量(g)252以下 国家検定合格番号第TP100号 バッテリー専用リチウムイオン二次電池 バッテリー電圧(V)3.7 充電時間(時間)約3 捕集効率(%)95以上(PL1) バッテリー容量(mAh)1100 アズワン品番3-5645-01 ファン大風量型 商品タイプ本体
1個
43,980 税込48,378
当日出荷

従来の防じんマスクとほぼ同等の大きさでありながら、呼吸追随形の送風システムで高い防護性能と自然な呼吸を実現。さらに、無駄のない送風によってフィルタの交換時期も長くなり、コストダウンにつながります。 高い濃度で飛散する粉じんや飛散抑制剤などが存在する様々な現場に対応するため、専用プレフィルターや吸気口キャップなどのオプション品をご用意しています。
用途石綿除去、インジウム取扱い、ダイオキシン 国家検定合格番号第TP20号 仕様漏れ率/S級(0.1%以下)、電動ファン耐久時間/約2000時間 性能電動ファン/大風量型、ろ過材/PL3 質量(g)774以下(バッテリー含む)、マスク本体/平均591 定格電圧(V)7.4 定格容量1620mAh 粒子捕集効率(%)99.97以上 電池リチウムイオン二次電池 ろ過材の種類BRD-7型 公称稼動時間(時間)4.5以上 充電時間(時間)約3 充電可能回数約300回 石綿(アスベスト)類対策用保護具区分1 適合フィルターBRD-7型 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
69,980 税込76,978
当日出荷

ロングセラー防じんマスク1005型の利点を継承する形状で、軽量・コンパクトで首への負担も少なく、「呼吸しやすい快適性」、「漏れ込みをガードする高い安全性」を併せ持つ、溶接作業に最適なマスクです。呼吸への追随性が大幅に向上した「高・シンクロ」BSFS搭載。溶接面との併用が可能、下方視野も抜群。伝声器内蔵。フィットチェッカー内蔵。お知らせ送風機能。
質量(g)マスク本体(フィルタ、電池含む)/約270電池/約25 タイプしめひもSB 規格JIS T 8157-2009、電動ファン付き呼吸用保護具 定格電圧(V)3.7 粒子捕集効率(%)95以上 国家検定合格番号第TP1号 フィルターマイティミクロンフィルター BL-1005用 機能伝声器 機構送風/呼吸追随方式(ブレスレスポンス方式) 電池専用リチウムイオン二次電池 公称容量(mAh)1100 公称稼動時間(時間)(平均)7 充電時間(時間)約3 耐用時間(時間)約2000 充電可能回数約300回
1セット
29,980 税込32,978
当日出荷

電動ファン付き呼吸用保護具 Sy28R 重松製作所 動画あり
呼吸連動形なので、呼吸に合わせて清浄空気を供給します。 面体内圧を陽圧(正圧)に保持するため安全性が高いです。 フィルタ長持ち、さらに、水洗再生。リターナブルシステムを利用すると経済的です。 バッテリー長時間タイプ。公称稼働時間10.5時間以上(フィルタT2使用時)。 バッテリー残存量・フィルタ交換時期が一目でわかる、LED表示付。
仕様漏れ率/B級(5.0%以下) 性能電動ファン/通常風量形 質量(g)345 使用温度範囲(℃)5~40 保護等級IP55 ろ過材の種類PL1(DOP粒子捕集効率95.0%以上) 適合フィルターX2(11085)、T2(11086) マスク形状直結式、面体形(半面形面体)
1台
69,980 税込76,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

バッテリー内蔵ながら首への負担が少ない次世代モデル。 会話を明瞭にする伝声器内蔵。フィットチェッカー内蔵でいつでも密着性の確認が可能。 呼吸を始めると自動でファンが稼働するオートON/OFF。 バッテリーの残量低下を装着中に「おしらせ送風」で警報。 溶接面との相性がいいデザイン、下方視野も抜群。
用途溶接 種別通常風量形PAPR/半面体 仕様電動ファンの耐久時間:約2000時間、大風量形ファン、漏れ率による等級:A級(1.0%以下) 付属品充電池、充電器 質量(g)278以下 規格PL1 定格電圧(V)3.7 定格容量1100mAh 国家検定合格番号第TP1号 公称稼動時間(時間)平均8.5 充電時間(時間)約3 材質(面体)シリコーン 粒子捕集効率(%)(メーカー基準値)95以上 充電可能回数約300 適合フィルターマイティミクロンフィルターBL-1005用 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
34,980 税込38,478
当日出荷

呼吸が楽なエアーマスク。電動ファンで風を送るので息が楽にできます。マスク内涼風爽快。小型高性能モーター付きジェットファンを専用マスクに装着すればクリーンな風をマクス内に取り込みます。長時間のマスク着用で息苦しさを感じる時、呼吸をサポートし息苦しさを低減します。通勤時・スポーツ・サイクリング・会議中など様々なシーンでお使い頂けます。PM2.5対応!PM0.1(PM2.5の1/25の大きさ)超微粒子の捕集効率75.5%! 花粉・ほこり・PM2.5、かぜ・飛沫対策、熱中症対策に。フィルターは使い捨てとなっています。フィルターの交換の目安は約2週間ですが粉塵が多い場所で使用した場合など、こまめにフィルターを確認して若干の変色や風量が減った場合には交換してください。顔が小さめの方には紐部の調整ストッパー付き。
用途電動ファン付マスク。 セット内容充電用ケーブル /エアーブー本体×1台 /マスク×2枚 /エアーフィルター×3枚 /マスク調整ストッパー×2個 /マスク調整ワイヤー×1本 寸法(mm)76×40×27 サイズフリー 質量(g)38 電池リチウムイオン 充電時間(時間)バッテリー:約2 アズワン品番64-9621-02
1個
4,398 税込4,838
当日出荷

バッテリー内蔵ながら首への負担が少ない次世代モデル。 会話を明瞭にする伝声器内蔵。フィットチェッカー内蔵でいつでも密着性の確認が可能。 呼吸を始めると自動でファンが稼働するオートON/OFF。 バッテリーの残量低下を装着中に「おしらせ送風」で警報。 溶接面との相性がいいデザイン、下方視野も抜群。
用途一般粉塵、溶接 種別通常風量形PAPR/半面体 仕様電動ファンの耐久時間:約2000時間、通常風量形ファン、漏れ率による等級:A級(1.0%以下) 、4点式しめひも 付属品充電池、充電器 質量(g)285以下 規格PL1 定格電圧(V)3.7 定格容量1100mAh 国家検定合格番号第TP4号 公称稼動時間(時間)平均8.5 充電時間(時間)約3 材質(面体)シリコーン 粒子捕集効率(%)(メーカー基準値)95以上 充電可能回数約300 適合フィルターマイティミクロンフィルターBL-1005用 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
29,980 税込32,978
当日出荷

フィルタの付け替えで、有機ガス対策も粉じん対策もできる。 水の侵入を防ぐ、高い防水性。会話を明瞭にする「伝声器」内蔵。 呼吸を始めると自動でファンが稼動する「オートON/OFF」機能。 バッテリーの残量低下を装着中に「おしらせ送風」で警報。
用途石綿除去、インジウム取扱い、RCF取扱い、ダイオキシン(レベル1) 種別大風量形PAPR/半面体 仕様電動ファンの耐久時間:約2000時間、大風量形ファン、漏れ率による等級:S級(0.1%以下) 付属品充電池、充電器 質量(g)343以下 規格PL3 定格電圧(V)7.4 定格容量1620mAh 国家検定合格番号第TP66号 公称稼動時間(時間)約8 充電時間(時間)約3 材質(面体)シリコーン 粒子捕集効率(%)(メーカー基準値)99.97 充電可能回数約300 適合フィルターBRD-82 RoHS指令(10物質対応)対応 防水性IPX4相当 稼働時間(時間)約8~17
1個
49,980 税込54,978
当日出荷

電動ファン付き呼吸用保護具 FU-80、FU-28、FU-07用フードです。
適合本体FU-80、FU-28、FU-07 質量(g)200 タイプフード
1個
4,598 税込5,058
6日以内出荷

電動ファン付き呼吸用保護具 FU-80、FU-28用フェイスシールドです。
適合本体FU-28.FU-80 質量(g)500 型式検定合格番号保護帽:第TH3185号(飛来、落下)
1個
25,980 税込28,578
100日以内出荷

常時(定時)送風で快適!吸気補助具付き防じんマスク ・送風により顔面との隙間からの粉じん侵入を抑制 ・軽量コンパクトで、長時間の作業でも快適 ・風量調節機能により、快適な風量を選択可能 ・高性能メカニカルフィルタ採用 ・フィット性に優れたシリコーン面体ゴムは、取り外して洗浄可能なので衛生的
種別取替式防じん 仕様半面形 質量(g)(マスク本体)約160、(フィルタ)約29、(バッテリー)約215、(DCコード)約30 使用温度範囲(℃)5~40 定格電圧(V)DC3.6V(Ni-MH電池) 国家検定合格番号第TM716号 送風量45~65L/min フィルター性能RL2(DOPl粒子に対し 規格値:95.0%以上、平均実測値:97.7%) モーター寿命(時間)約2000 RoHS指令(10物質対応)対応 稼働時間(時間)約4.5~8.5 再生紙使用マーク適合
1セット
31,980 税込35,178
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

装着していることを忘れさせるほど呼吸にピッタリと合った送風は装着を快適に保つことができます。 万が一接顔部にわずかなすき間が生じても、粉じんが面体内に漏れ込むのを防ぐことができるため、防護性が飛躍的に高まります。
用途一般粉じんや溶接、 トンネル建設工事に 種別大風量形PAPR/半面体/防臭機能 付属品充電池〈L20〉、充電器〈L20用〉、吸気口キャップ 規格PL1 国家検定合格番号第TP9号 公称稼動時間(時間)約10 稼働時間(時間)約12~22 材質(面体)シリコーン 粒子捕集効率(%)(メーカー基準値)95.0以上 適合フィルターBLA-6C タイプ頭紐:タイプRA 仕様電動ファンの耐久時間:約2000時間、大風量形ファン、漏れ率による等級:B級(5%以下)
1個
40,980 税込45,078
3日以内出荷

SY185-H-M 電動ファン付き呼吸用保護具 Sy185-H 重松製作所 動画あり
仕様電動ファンの性能による区分:大風量形、面体等の種類:全面形面体、漏れ率の性能による区分:S級 サイズM 質量(g)715 形式直結式 フィルター性能PL3適合フィルタ:V3/OV、V3、V3A、対象粉じん:石綿作業、ダイオキシン類対策用(レベル1、2) ろ過材の種類PL3 型式検定合格番号(全面形面体)第TP33号、(電動ファン)第TP33号、第TP31号、第TP32号 アズワン品番64-8899-64
1個
99,800 税込109,780
当日出荷

耐久性に優れ清掃のしやすいシリコーン製面体。 目の保護も同時に出来る全面形。 スピーカーを標準装備し、マスクを装着したまま会話が可能。
性能電動ファン/大風量形、漏れ率/S級(0.1%以下)、ろ過材/PL3(99.97%以上) 質量(g)753以下(バッテリー含む) 国家検定合格番号第TP81号 充電時間(時間)約3 適合フィルターアルファリングフィルタBRD-82 RoHS指令(10物質対応)対応 稼働時間(時間)(公称)5以上
1セット
89,980 税込98,978
当日出荷

電動ファン付き呼吸用保護具 FU-07用フェイスシールドです。
適合本体Fu-07 質量(g)900 タイプフェイスシールド 型式検定合格番号保護帽:第TH3185号(飛来・落下)
1個
22,980 税込25,278
49日以内出荷

ワイドな視界と防護性能を併せもつLS-360シリーズ。安全で快適な作業環境を実現。
用途溶接・粉じん現場用 ガス溶接、電気溶接、研磨、切削、グラインダー、粉砕など各種粉じんが発生する溶接、粉じん作業 定格電圧(V)DC7.4(Liイオン電池) 公称稼動時間(時間)8~10 送風量約140~175L/min(NMF-500Kフィルター使用時) フィルターNMF-500Kフィルター(メカニカルフィルター)OOP粒子に対して95%以上 使用温度範囲(℃)5~40 モーター寿命(時間)10000以上 ユニット質量(kg)送気:0.65 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)ブロアーユニット:約130×160×80 材質面体枠/外側:ポリカーボネート(透明)、内側:カイダック(黒) 材質(レンズ)紫外線・赤外線吸収シート(JIS規格同等品遮光度番号#1.7) 仕様ダクトホース、アルミカバー付き
1台
89,980 税込98,978
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

多くの使用実績のある電動ファン付呼吸用保護具”サカヰ式BL-1005”の形状を引き継ぎながら、新たに開発した性能区分PL2のマイティミクロンフィルターを使用した上位モデルです。 特に溶接ヒューム濃度の測定結果から、ご使用中の呼吸用保護具が使用できない要求防護係数が必要となった場合(要求防護係数14以上33未満の場合)の対応に適しています。勿論、その他の粉じん対策としてもご使用いただけます。 会話を明瞭にする「伝声器」内蔵 フィルタ長持ちで経済的 「フィットチェッカー」内蔵でいつでも密着性の確認が可能 通気抵抗が低く、ファンの稼働負荷を低減する 「マイティミクロンフィルター」採用 溶接面との相性がいいデザイン、下方視野も抜群 呼吸を始めると自動でファンが稼働する「オートON/OFF」機能 バッテリーの交換時期を「リズム送風」でお知らせ
用途電動ファン付呼吸用保護具。溶接作業向け。 国家検定合格番号第TP122号 性能(規格)区分:PL2、(漏れ率)A級、(電動ファンの性能)通常風量形 係数指定防護係数:33 種類(面体)半面型 防水性IP54 公称稼動時間(時間)約6.7 フィルターマイティミクロンフィルタ BL-7005用(交換用) 適合(交換用部品)【吸湿スポンジ】卵型、D型 【吸気ゴム弁】小判06型 【排気弁】T-8K型 【頭紐】タイプSB、タイプSA 【ろ過材カバー】BL-7005用 【電池フタ】BL-1005-02用 【充電池】L11 【充電器】L11用、(オプション品)KBCフィルタ BL-7005用 仕様伝声器、フィットチェッカー、オートON/OFF機能、お知らせ送風
1個ほか
36,980 税込40,678
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

仕様交換用フィルター(1個入)【EA800MR-2用】替フィルター溶接作業対応の活性炭配合フィルタ。低濃度のオゾン臭に対応マスクは部品を交換して、きちんとお手入れをしてご使用ください。
1個
880 税込968
翌日出荷

交換用フィルター(5枚入)。EA800MR-1用。替フィルター活性炭配合フィルタ。オゾン臭・有機臭に。マスクは部品を交換して、きちんとお手入れをしてご使用ください。
1ケース(5枚)
3,100 税込3,410
翌日出荷

仕様交換用フィルター(1個入)【EA800MR-2用】替フィルター研磨作業・その他一般粉じん作業対応。雷管取扱い作業対応。マスクは部品を交換して、きちんとお手入れをしてご使用ください。
1個
820 税込902
翌日出荷

交換用フィルター。EA800MR-1用。替フィルター溶接作業、その他一般粉じん作業対応。静電フィルタ。マスクは部品を交換して、きちんとお手入れをしてご使用ください。
1枚
300 税込330
8日以内出荷

フィルタの付け替えで、有機ガス対策も粉じん対策もできる。 水の侵入を防ぐ、高い防水性。会話を明瞭にする「伝声器」内蔵。 呼吸を始めると自動でファンが稼動する「オートON/OFF」機能。 バッテリーの残量低下を装着中に「おしらせ送風」で警報。
用途ナノマテリアル取扱い 種別大風量形PAPR/半面体 仕様電動ファンの耐久時間:約2000時間、大風量形ファン、漏れ率による等級:S級(0.1%以下) 付属品充電池、充電器 質量(g)338以下 規格PL3 定格電圧(V)7.4 定格容量1620mAh 国家検定合格番号第TP82号 公称稼動時間(時間)約8 充電時間(時間)約3 材質(面体)シリコーン 粒子捕集効率(%)(メーカー基準値)99.99 充電可能回数約300 適合フィルターBRD-82U RoHS指令(10物質対応)対応 防水性IPX4相当 稼働時間(時間)約8~17
1個
49,980 税込54,978
当日出荷

常時清浄空気を供給するタイプです。フード又はフェイスシールドを選べます。
用途溶接作業 適合粉じん:溶接作業 型式W07D2H1/、W07D2H2、W07D2S1、W07D2S 区分(電動ファンの性能)大風量形、(ろ過材の性能)PL1、(漏れ率の性能)B級 質量(g)500 種類(形状)隔離式、(面体等)フード、フェイスシールド 型式検定合格番号第TP34号、第TP35号、第TP36号、第T37号 アズワン品番64-6743-98 適合フィルターD2
1個
58,980 税込64,878
4日以内出荷

常時清浄空気を供給するタイプです。フード又はフェイスシールドを選べます。
用途石綿作業、ダイオキシン類対策用(レベル1) 適合粉じん:石綿作業、ダイオキシン類対策用(レベル1) 適合本体FU-80 型式W80E3H1/、W80E3H2、W80E3S3 質量(kg)1 区分(電動ファンの性能)大風量形、(ろ過材の性能)PL3、(漏れ率の性能)S級、A級 種類(形状)隔離式、(面体等)フード、フェイスシールド 型式検定合格番号第TP38号、第TP39号、第TP40号 適合フィルターE3
1個
119,800 税込131,780
翌々日出荷

電動ファン付き呼吸用保護具(ナノマテリアル対策用)交換用フィルタです。
粒子捕集効率(%)99.999以上(JIST8157-2009等級PL100) アズワン品番1-1994-11
1個
1,798 税込1,978
翌々日出荷

ワイドな視界と防護性能を併せもつLS-360シリーズ。安全で快適な作業環境を実現。
用途有害光線/溶接・粉じん現場用 溶接全般、鋳物、研磨、切削、グラインダー、粉砕など各種粉じん作業 定格電圧(V)DC7.4(Liイオン電池) 公称稼動時間(時間)8~10 送風量約140~175L/min(NMF-500Kフィルター使用時) フィルターNMF-500Kフィルター(メカニカルフィルター)OOP粒子に対して95%以上 使用温度範囲(℃)5~40 モーター寿命(時間)10000以上 ユニット質量(kg)送気:0.65 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)ブロアーユニット:約130×160×80 材質面体枠/外側:ポリカーボネート(黒)、内側:カイダック(黒) 材質(レンズ)ボリカハードコート 機能耐衝撃性、摩耗性に優れる 仕様ダクトホース、アルミカバー付き
1台
129,800 税込142,780
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ワイドな視界と防護性能を併せもつLS-360シリーズ。安全で快適な作業環境を実現。
用途粉じん現場用 研磨、切削、グラインダー、粉砕など各種粉じんが発生する作業 定格電圧(V)DC7.4(Liイオン電池) 公称稼動時間(時間)8~10 送風量約140~175L/min(NMF-500Kフィルター使用時) フィルターNMF-500Kフィルター(メカニカルフィルター)OOP粒子に対して95%以上 使用温度範囲(℃)5~40 モーター寿命(時間)10000以上 ユニット質量(kg)送気:0.65 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)ブロアーユニット:約130×160×80 材質面体枠/外側:ポリカーボネート(透明)、内側:カイダック(透明) 材質(レンズ)ポリカーボネートハードコート 機能耐衝撃性、摩耗性に優れる
1台
89,980 税込98,978
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

常時清浄空気を供給するタイプです。フード又はフェイスシールドを選べます。
用途石綿作業、ダイオキシン類対策用(レベル1) 適合粉じん:石綿作業、ダイオキシン類対策用(レベル1) 型式W28J3H1、W28J3H2、W28J3S3 質量(kg)3 区分(電動ファンの性能)大風量形、(ろ過材の性能)PL3、(漏れ率の性能)S級、A級 種類(形状)隔離式、(面体等)フード、フェイスシールド 型式検定合格番号第TP59号、第TP60号、第TP61号 アズワン品番64-6744-27 適合フィルターJ3/OV
1個
169,800 税込186,780
翌々日出荷

フィルタの付け替えで、有機ガス対策も粉じん対策もできる。 バッテリーをファンユニットに内蔵しコードレス化を実現。バッテリーを含む重心を顔近くに配置し、首への負担を軽減。 スピーカーを標準装備、マスクを装着したまま会話が可能。全面アイピースのハイスコープVII型面体採用。 防護服ともぴったり養生特殊コーティングにより、防キズ効果が向上。 バッテリーの残量低下を装着中に「おしらせ送風」で警報。
用途一般粉塵、溶接、トンネル、ナノマテリアル取扱い 種別大風量形PAPR/全面体 仕様電動ファンの耐久時間:約2000時間、大風量形ファン、漏れ率による等級:S級(0.1%以下) 付属品充電池、充電器 質量(g)753以下 規格PL3 定格電圧(V)7.4 定格容量1620mAh 国家検定合格番号第TP83号 公称稼動時間(時間)約6 充電時間(時間)約3 材質(面体)シリコーン 粒子捕集効率(%)(メーカー基準値)99.99 充電可能回数約300 適合フィルターBRD-82U RoHS指令(10物質対応)対応 稼働時間(時間)約6.5~10
1個
92,980 税込102,278
当日出荷

仕様交換用フィルター(1個入)【EA800MR-4、-5用】替フィルター石綿除去作業、インジウム作業、ダイオキシン類対策(レベル1)対応。マスクは部品を交換して、きちんとお手入れをしてご使用ください。
1個
1,960 税込2,156
翌日出荷

電動ファン付き呼吸用保護具 FU-28用フィルタです。フィルタを4個取り付けます。活性炭入りで脱臭効果があります。
適合本体FU-28 質量(g)400 粒子捕集効率(%)99.97
1セット(4個)
6,998 税込7,698
翌々日出荷

特長1:Higt-Protection 高い防護係数(S級)。
用途ガス・電気・TIG溶接、研磨・切削・グラインダー、粉砕、鋳物・炉内などの各種粉じん用、クリーンルームにおける薬品・食品などの粉体取扱作業 仕様性能区分:大風量形、PL3、S級 粒子捕集効率(%)99.97以上 型式検定合格番号第TP128号 対象(粉じん)DOP粒子
1個
219,800 税込241,780
29日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

電動ファン付き呼吸用保護具 FU-80用フィルタです。
適合本体ファンユニットFU-80 質量(g)100 粒子捕集効率(%)0.9997
1個
7,998 税込8,798
当日出荷

電動ファン付き呼吸用保護具 FU-80、FU-28、FU-07用送気管です。
適合本体FU-80、FU-28、FU-07 質量(g)100
1個
4,998 税込5,498
当日出荷

耐久性に優れ清掃のしやすいシリコーン製面体です。 目の保護も同時に出来る全面形となっております。 スピーカーを標準装備し、マスクを装着したまま会話が可能です。
用途石綿除去、インジウム・ダイオキシン・PCF用に 種別大風量形PAPR/全面体 付属品充電池〈L20〉、充電器〈L20用〉、防滴カバー、ファンユニットカバー、吸湿スポンジE型 規格PL3 国家検定合格番号第TP81号 公称稼動時間(時間)約6 稼働時間(時間)約6.5~10 材質(面体)シリコーン 粒子捕集効率(%)(メーカー基準値)99.97以上〈PL3〉 適合フィルターBRD-82 タイプ頭紐:ゴムハーネス H-Ⅶ型用 石綿(アスベスト)類対策用保護具区分1 仕様電動ファンの耐久時間:約2000時間、大風量形ファン、漏れ率による等級:S級(0.1%以下) グレー
1個
89,980 税込98,978
3日以内出荷

本製品は、空気中に浮遊する粉じんなどの有害物質をろ過した清浄空気をマスクに内蔵した電動ファンにより供給し、有害物質の吸入などによるばく露を防ぐための電動ファン付き呼吸用保護具です。 十分な送風を維持して使用することで面体内を陽圧に保つことができるため、万が一、接顔部などにすき間が生じた場合の有害物質の侵入を防ぐ効果が期待できます。
用途石綿除去、インジウム取扱い、RCF取扱い、ダイオキシン(レベル1) 仕様漏れ率:S級 付属品充電池、充電器 性能電動ファン:大風量形 種類直結式面体型 圧力面体:0~400 吸気抵抗(Pa)110以下 粒子捕集効率(%)99.97以下 国家検定合格番号第TP154号 ろ過材の種類BRD-82 防水性IPX4 稼働時間(時間)約8 指定防護係数300
1台
49,980 税込54,978
当日出荷

PAPRの防護性を発揮するためのスタンダードモデル。 面体内の内圧監視機能により、常に陽圧管理。
用途ナノマテリアル取扱い 種別大風量形PAPR/半面体 仕様電動ファンの耐久時間:約2000時間、大風量形ファン、漏れ率による等級:S級(0.1%以下) 付属品充電池、充電器 質量(g)397以下(バッテリー含む)、222(マスク本体) 規格PL3 定格電圧(V)7.4 定格容量1620mAh 国家検定合格番号第TP12号 公称稼動時間(時間)約9 充電時間(時間)約3 材質(面体)シリコーン 粒子捕集効率(%)(平均実測値)99.999 充電可能回数約300 適合フィルターアルファリングフィルタBRD-8U RoHS指令(10物質対応)対応 稼働時間(時間)約10~18
1個
38,980 税込42,878
欠品中

電動ファン付き呼吸用保護具 FU-07用フェイスシールドです。
適合本体FU-07 質量(g)800 タイプフェイスシールド 型式検定合格番号保護帽:第TH3185号(飛来・落下)
1個
24,980 税込27,478
欠品中

電動ファン付き呼吸用保護具 FU-07用フィルタです。
適合本体FU-07 質量(g)100 粒子捕集効率(%)95.0
1個
3,798 税込4,178
当日出荷

『安全保護具・作業服・安全靴』には他にこんなカテゴリがあります