マスク :「鼻シャワー」の検索結果
マスクとは、鼻や口を中心に覆うことで気体に含まれる有害成分から身を守り、口からの飛沫の飛散を防ぐための物です。大きく分けてサージカルマスク、防塵マスク、フェイスマスクがあり、用途や目的に応じて種類はさまざま。一般的な簡易マスクのほか、N95規格対応や防じん用、防毒用、避難用に実験用、クリーンルーム用などがあります。送気マスクや空気呼吸器、防じん頭巾なども取り揃えているほか、吸収缶やフィルター、吸気弁にハーネス類もあります。
アルコールフリー。イオンの力でウイルスを反発、吸着し、髪への付着や鼻や口からのウイルスの侵入を防ぎます。潤水成分「ヒアルロン酸Na」配合。
使用可能回数300
1本(120mL)
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
鼻の中に直接塗り、クリームのフィルター効果で花粉をキャッチします。マスクの煩わしさが無く、快適に過ごせます。内服薬のように眠くなることがありません。
使用可能回数約120
仕様効果持続時間:4時間/回30日分(塗布想定回数:3~5回/日)
質量(g)32
容量(g)5
マスク の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。