マスク :「pfe マスク」の検索結果
マスクとは、鼻や口を中心に覆うことで気体に含まれる有害成分から身を守り、口からの飛沫の飛散を防ぐための物です。大きく分けてサージカルマスク、防塵マスク、フェイスマスクがあり、用途や目的に応じて種類はさまざま。一般的な簡易マスクのほか、N95規格対応や防じん用、防毒用、避難用に実験用、クリーンルーム用などがあります。送気マスクや空気呼吸器、防じん頭巾なども取り揃えているほか、吸収缶やフィルター、吸気弁にハーネス類もあります。
厚生労働省が定める「医療施設等における感染対策ガイドライン」でN95マスクの使用を推奨。
インフルエンザやSARS、MERS、新型ウイルスなどの感染症対策にご利用いただけます。
BFE(バクテリア捕集効率;ASTM F2101)、PFE(微粒子捕集効率;ASTM F2299)99.9%以上を誇る高性能フィルタを搭載。
医療機器から発生する微粒子物質(0.1μm以上)から医療スタッフの呼吸器を守ります。
高いバイオセーフティーレベルが求められる企業・大学の研究室、病理の調査分析の現場にも。
災害や新興感染症が多発する現在、医療機関だけでなく、企業や行政機関、介護施設などにも適切なリスクマネジメントが求められています。
万が一に備え、N95適合マスクの備蓄をお薦めします。
形状カップ型
入数(枚)10
吸気抵抗(Pa)105以下(85L/分)
粒子捕集効率(%)95以上
排気抵抗(Pa)105以下(852 分)
生産国日本
対象ウイルス
ひもタイプオーバーヘッド
1箱(10枚)
¥3,598
税込¥3,958
当日出荷
国内製造の耳が痛くなりにくいプリーツマスク。
赤ちゃんのオムツにも使用されている肌にやさしい素材を使用。
伸縮性があり長時間装着していても耳が痛くなりにくい。
3層構造でウィルス、細菌、花粉、ホコリ等の侵入をブロックします。
BFE,PFE,VFE99%カットフィルター採用。
使用方法1.耳ひも部分は本体両側に一体化していますので、軽く引き剥がします。2.折り込まれた部分を広げます。3.耳ひもの接着部分がオモテ(前面)になるように、ひもを伸ばして耳に装着します。4.マスク本体を上下に広げてひだを調節して顔にフィットさせます。
種別簡易マスク
材質(本体)ポリプロピレン・ポリエチレン、(耳かけ部分)ポリプロピレン、(ノーズフィットワイヤー)ポリエチレン
生産国日本
対象ウィルス、細菌、花粉、ホコリ等
日本伝統的な土佐和紙を使用した3層サージカルマスクです。衛生的な使い捨てタイプ。立体プリーツ加工により息苦しさ、化粧移りを軽減。1層目は和紙、2層目はカットフィルター、3層目は柔らかな不織布で口元快適です。ゴワゴワせず、やわらかでサラっとしたつけ心地。鼻周辺部のすき間をふさぐノーズピース入り。鼻の横の隙間をふさぎ、ズレにくく快適な装着性。耳に負担をかけない丸型ゴムを採用。BFE(細菌ろ過効率)、VFE(ウィルス飛沫ろ過効率)、PFE(微粒子ろ過効率)99% カットのフィルター性能で花粉やハウスダストをシャットアウト。
用途花粉症、飛沫、感染症対策に。サージカルマスク/3層構造/和紙使用/晴小町/PFE/BFE/VFE/99%/フリーサイズ/おしゃれ/かわいい/特別な日/着物/和風/春/夏/秋/冬
形状プリーツ
サイズフリー
構造3層
生産国日本製
対象風邪・ウイルス・花粉・PM2.5
寸法(縦×横)(cm)約17.5×9.5
ひもタイプ耳かけ
東レ製不織布をはじめ、すべて国産材料で国内製造している三層マスクです。SIAA抗菌ISO22196:JP0122483A0002X。VFE試験(ウイルス飛まつ捕集効率)99%以上です。BFE試験(細菌捕集効率)99%以上です。PFE試験(微粒子捕集効率)99%以上です。耳の負担が少ない、4mm幅の伸びる柔らかい平ゴムを使用しています。化粧箱表面の抗菌加工により衛生的に保管できます。絹のように柔らかな肌触りのマスクです。
用途食品工場や軽作業などに。花粉や飛沫ウイルスを気にされる場所で。
トラスコ品番379-9717
材質本体:不織布、ノーズピース部:PE
色ホワイト
サイズフリー
入数(枚)10
構造3層
寸法(縦×横)(mm)95×175
包装形態個包装
細菌ろ過効率(BFE)99%
微粒子ろ過効率(PFE)99%
1袋(10枚)
¥499
税込¥549
当日出荷
マスク の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。