ナイロン不織布に塗材を特殊ボンドで接着した海綿状研磨剤です。
ソフトな風合いで被削物によくなじみ曲面研磨が可能です。
用途プレス製品のさび取り及び汚れ除去に。
木工分野及び漆器類の塗装面研磨に。
ネームプレートのヘアーライン仕上げに。
長さ(mm)230
幅(mm)150
通常の不織布より更に細かい特殊合成繊維を使用してます。
非常になじみ性が良く、難面凹凸の研磨に優れています。
用途車両塗装前の足付け研磨に。
車両ボンネット裏側、ルーフの溝などの局面研磨に。
ネームプレートヘアーライン研磨に。
材質炭化ケイ素
長さ(mm)230
幅(mm)150
砥粒炭化ケイ素
細かい繊維の不織布研磨剤でスポンジを包んだタイプです。
スポンジを包むことにより持ちやすさ、研磨力の維持を実現しました。
ソフトな風合いで曲面によくなじみます。
用途車両塗装前の足付け研磨に。
車両ボンネット裏側、ルーフの溝などの局面研磨に。
ネームプレートヘアライン研磨に。
材質炭化ケイ素
長さ(mm)115
幅(mm)150
砥粒炭化ケイ素
木工研磨の仕上げ、金属面の凸凹面や曲面研磨に適します。
木工分野を中心として、木地研磨から塗装仕上げ研磨まで、広範囲にその威力を発揮する細いナイロン繊維を使用した不織布研磨材です。特にスチールウールの代用として優れた性能を発揮します。
用途プレス製品の錆取り及び汚れの除去。木工分野及び漆器類の塗面研磨。金属製品のヘアーライン仕上げ。
寸法(mm)150×230
厚さ(mm)約8
砥材CC(シリコンカーバイド)
基材特殊合成繊維不織布
適合材木工、金属
接着剤R/R(レジンボンド)
RoHS指令(10物質対応)対応
ユニベックスはナイロン不織布を基材としたシートに研材を特殊ボンドで接着した海綿状研磨材です。研削物にソフトになじみ、生地、塗装用の仕上げに適しています。
用途ステンレスのサテン仕上げ、金属製品のサビ取りに適しています。塗装前の足付け作業、ドアの内側、ルーフの溝、フロントグリル部等の難面凹凸面の研磨に最適です。使用例:プレス製品の錆取り及び汚れの除去、木工分野及び漆器類の塗面研磨、金属製品のヘアーライン仕上げ。(#120)
生地・塗装の仕上げに適しており、塗装前の足付け作業、ドアの内側、ルーフの溝、フロントグリル部等の難面凹凸面の研磨に最適です。使用例:プレス製品の錆取り及び汚れの除去、木工分野及び漆器類の塗面研磨、金属製品のヘアーライン仕上げ。(#220~3000)
寸法(mm)150×230
砥材AA、CC
基材ナイロン不織布
接着剤R/R
曲面にもなじみ、あらゆる部分の研磨が可能!
ペーパーのように目詰まりすることがなく、ソフトな研磨面が得られます。
粒度が多彩で、あらゆる物の研磨が可能です。
柔軟な不織布のため、凹凸やカーブ、その他の曲面にもなじんだ研磨が可能です。
不織布の特徴である中空部が目詰まりを防ぎながら弾力を発揮し、無駄なく使用できます。
用途錆びとり、表面被膜除去、異物とり、研掃、塗装面の足付け、ヘアーライン加工、プラスチック・木地の研磨・仕上げ他
寸法(mm)150×230
『切削工具・研磨材』には他にこんなカテゴリがあります
- 切削工具
- 研磨材
研磨材 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。