研磨材 :「プラスチック研磨」の検索結果

関連キーワード
30件中 1~30件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
リューター(日本精密機械工作)セラミックスティック砥石
各種金属の仕上げ研磨、ステンレス、銅、アルミ、各種合金、磁性材料、プラスチック、石材等のの表面研磨、バリ取り、面取りなどに適しています。 形状はダイヤモンドヤスリで修正できます。
砥材セラミック
1本
3,398 税込3,738
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

リューター(日本精密機械工作)軸付セラミックゴム砥石 非金属研磨用
特殊なセラミックフィラーを使用しているため研削力、研磨力が優れています。従来のゴム砥石に比べ目づまりがなく、耐久性があります。
用途超硬合金、難削材、陶磁器、石材、宝石、ガラス銭物、プラスチック、木材の研磨用 形状円筒型 砥材セラミック(GC系) 結合剤R(ゴム) 適合材超硬合金、難削材、陶磁器、石材、宝石、ガラス銭物、プラスチック、木材
1パック(10本)ほか
2,798 税込3,078
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (45種類の商品があります)

リューター(日本精密機械工作)軸付セラミックゴム砥石セット(非金属用)
特殊なセラミックフィラーを使用しているため研削力、研磨力が優れています。従来のゴム砥石に比べ目づまりがなく、耐久性があり、大変経済的です。
用途超硬合金・難削材・陶磁器・石材・宝石・ガラス・鋳物・プラスチック・木材の研磨用。 セット内容R2211、R2212、R2213、R2214、R2215、R2216、R2221、R2225、R2226、R2231、R2232、R2233、R2234、R2235、R2236、R2241、R2242、R2243、R2244、R2245、R2246、R2251、R2252、R2253、R2254、R2255、R2256、R2261、R2265、R2266 〈各2本〉、R2222、R2224、R2262、R2264 〈各3本〉、ケース TS-03 軸径(Φmm)3 セット数72本入 適合材超硬合金・難削材・陶磁器・石材・宝石・ガラス・鋳物・プラスチック・木材
1セット(72本)
38,980 税込42,878
3日以内出荷

リューター(日本精密機械工作)セラミックスティック砥石
形状はダイヤモンドヤスリで、修正ができます。材質はセラミック長繊維と熱硬化性樹脂からなる全く新しい複合材料で従来のスティック砥石に比べ研磨性能が飛躍的に上がります。非常に強靭なため研磨作業中に砥石が折れません。従来のスティック砥石に比べ磨耗しにくく、耐久性に優れ、研磨コストの削減が可能です。
用途各種金属の仕上げ研磨ステンレス銅、アルミ、各種合金、磁性材料、プラスチック、石材等の表面研磨、バリ取り、面取りなどに 砥材セラミック 適合材各種金属、ステンレス、銅、アルミ、各種合金、磁性材料、プラスチック、石材等
1本
特価
1,398 税込1,538
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (72種類の商品があります)

リューター(日本精密機械工作)軸付グリーンカーボランダムゴム砥石
特殊処理した砥粒により研削、研磨力に優れています。従来のゴム砥石と比べて耐久性があり長寿命です。目づまりが少なく、粉塵が飛散しなく弾性効果により滑らかな仕上げ面が得られます。
用途ガラス、陶磁器、石材、プラスチックなど非金属の研削、研磨に 適合材ガラス、陶磁器、石材、プラスチックなど非金属 砥材GC(緑色炭化けい素) 結合剤R(ゴム)
1パック(10本)ほか
2,698 税込2,968
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

リューター(日本精密機械工作)ニュースーパーストーン
目詰まりせずかつ折れにくいので細かな面、微細な箇所の研磨作業に最適です。形状はダイヤモンドヤスリで修正ができます。
用途各種金属の仕上げ研磨、ステンレス、銅、アルミニウム、各種合金、シリコン、磁性材料、プラスチック、石材等の表面研磨 砥材セラミック 結合剤樹脂 適合材各種金属、ステンレス、銅、アルミニウム、各種合金、シリコン、磁性材料、プラスチック、石材
1本(5本)
2,798 税込3,078
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

リューター(日本精密機械工作)電着ダイヤモンドヤスリ
リューターミニエイトレシプロ用に開発された専用工具で、研磨力に優れ、美しい仕上げ面が得られます。
用途各種金属の仕上げ研磨、ステンレス、銅、アルミ、各種合金、シリコン、磁性材料、プラスチックス、石材等の表面研磨に 粒度#140 軸径(Φmm)3 適合材各種金属、ステンレス、銅、アルミ、各種合金、シリコン、磁性材料、プラスチックス、石材等
1本
2,798 税込3,078
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

リューター(日本精密機械工作)ニュースーパーストーン
目詰まりせずかつ折れにくいので細かな面、微細な箇所の研磨作業に最適です。 形状はダイヤモンドヤスリで修正ができます。
用途鋼、ステンレス、銅、アルミニウム、各種合金、シリコン、磁性材料、プラスチック、石材の研削及び研磨 軸径(Φmm)3 最高使用回転数(min-1[r.p.m])35000 適合材鋼、ステンレス、銅、アルミニウム、各種合金、シリコン、磁性材料、プラスチック、石材
1本
1,898 税込2,088
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

リューター(日本精密機械工作)スーパー砥石
ファインセラミック長繊維と熱硬化性樹脂からなる、全く新しい複合材料です。材質が安定しているため、一定の粗度の仕上げ面が得られるとともに高速回転で優れた研削性能を発揮します。全体が研削材でできているので経済的です。
用途鋼、ステンレス、銅、アルミニウム、各種合金、シリコン、磁性材料、プラスチックス、石材の研削及び研磨用 適合材鋼、ステンレス、銅、アルミニウム、各種合金、シリコン、磁性材料、プラスチックス、石材 砥材セラミック 最高使用回転数(min-1[r.p.m])35000 結合剤樹脂
1本
2,298 税込2,528
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

リューター(日本精密機械工作)レシプロ用工具セット
研磨作業中に砥石が折れません。従来のスティック砥石に比べ磨耗しにくく、長寿命で研磨コストの削減が可能です。材質は、セラミック長繊維と熱硬化性樹脂からなる全く新しい複合材料で従来のスティック砥石に比べ研磨性能が飛躍的に上がります。
用途各種金属の仕上げ研磨、ステンレス、銅、アルミ、各種合金、シリコン、磁性材料、プラスチックス、石材等の表面研磨に 適合機種RE-06、RE-18A、RE-10A セット内容ホルダー付セラミック P1001、P1002、P1003、P1004 〈各1本〉、スティック砥石 P1011、P1012、P1013、P1014 〈各1本〉、セラミックスティック砥石 P1201、P1202、P1203、P1204、P1211、P1212、P1213、P1214 〈各1本〉、電着ダイヤモンドヤスリ P2001、P2002、P2003 〈各1本〉、ダイヤモンド砥石 P3021 〈1本〉、チップホルダーP4001、P4002 〈各5本〉、チップホルダー P4003 〈2本〉、フェルトチップ P4101 〈20枚〉、サンドペーパーチップ P4211、P4212、P4213、P4214、P4215、P4216、P4217、P4218、P4219 〈各50枚〉、ツールホルダー P7001、P7002 〈各1本〉、ケース TS-06 軸径(Φmm)6 セット数35種・504点入 適合材各種金属、ステンレス、銅、アルミ、各種合金、シリコン、磁性材料、プラスチックス、石材等
1セット(504点)
139,800 税込153,780
3日以内出荷

リューター(日本精密機械工作)セラミックスティック砥石
研磨作業中に砥石が折れません。従来のスティック砥石に比べ摩耗しにくく、長寿命で研磨コストの削減が可能です。材質は、セラミック長繊維と熱硬化性樹脂からなる全く新しい複合材料で従来のスティック砥石に比べ研磨性能が飛躍的に上がります。アルミナや窒化ケイ素を焼成した砥粒で高い硬度をもち耐久性に優れています。
用途各種金属の仕上げ研磨、ステンレス、銅、アルミ、各種合金、シリコン、磁性材料、プラスチックス、石材等の表面研磨に 長さ(mm)100 厚さ(mm)1 砥材セラミック 適合材各種金属、ステンレス、銅、アルミ、各種合金、シリコン、磁性材料、プラスチック、石材等
1本
3,198 税込3,518
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

弾性砥石。ホイール型カーボランダムゴム砥石。シリコン、セラミック、グリーンカーボン等の砥粒と特殊な弾性結合材により製作した高品質、高精度品を揃えました。
用途ガラス、陶磁器、石材、プラスチック、銭物、超硬合金材などの研磨用 穴径(Φmm)1.8 砥石径(Φmm)18 粒度#120 形状平型 グレー 砥材C(黒色炭化けい素) 結合剤R(ゴム) 適合材ガラス、陶磁器、石材、プラスチック、銭物、超硬合金材など
1パック(10本)
1,598 税込1,758
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

リューター(日本精密機械工作)ラップ棒柳
狭い溝、深いスリット、異形状の部品など作業内容に合わせて色々な種類と形状のものを揃えました。仕上げ程度に合わせて多種類の材質と粒度の中からお選び下さい。リューターミニエイトレシプロ用に開発された専用工具で、研磨力に優れ、美しい仕上げ面が得られます。
用途各種金属の仕上げ研磨、ステンレス、銅、アルミ、各種合金、シリコン、磁性材料、プラスチックス、石材等の表面研磨に
1パック(5本)
1,698 税込1,868
6日以内出荷

リューター(日本精密機械工作)ゴム砥石チップ
狭い溝、深いスリット、異形状の部品など作業内容に合わせて色々な種類と形状のものを揃えました。仕上げ程度に合わせて多種類の材質と粒度の中からお選び下さい。リューターミニエイトレシプロ用に開発された専用工具で、研磨力に優れ、美しい仕上げ面が得られます。
用途各種金属の仕上げ研磨、ステンレス、銅、アルミ、各種合金、シリコン、磁性材料、プラスチックス、石材等の表面研磨に 厚さ(mm)3 砥材セラミック(WA系)
1パック(5枚)
3,798 税込4,178
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

リューター(日本精密機械工作)ホルダー付セラミックスティック砥石
狭い溝、深いスリット、異形状の部品など作業内容に合わせて色々な種類と形状のものを揃えました。仕上げ程度に合わせて多種類の材質と粒度の中からお選び下さい。リューターミニエイトレシプロ用に開発された専用工具で、研磨力に優れ、美しい仕上げ面が得られます。
用途各種金属の仕上げ研磨、ステンレス、銅、アルミ、各種合金、シリコン、磁性材料、プラスチックス、石材等の表面研磨に 砥材セラミック 適合材各種金属、ステンレス、銅、アルミ、各種合金、シリコン、磁性材料、プラスチックス、石材等
1本
6,598 税込7,258
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

リューター(日本精密機械工作)スーパー砥石(クリストンマトリックス砥石)
ファインセラミック長繊維と熱硬化性樹脂からなる、全く新しい複合材料です。材質が安定しているため、一定の粗度の仕上げ面が得られるとともに高速回転で優れた研削性能を発揮します。全体が研削材でできているので経済的です。形状はダイヤモンドヤスリで修正できます。
用途鋼、ステンレス、銅、アルミニウム、各種合金、シリコン、磁性材料、プラスチックス、石材の研削及び研磨用 適合材鋼、ステンレス、銅、アルミニウム、各種合金、シリコン、磁性材料、プラスチックス、石材 形状円筒型 軸径(Φmm)3 長さ(mm)100 砥材アルミナ 結合剤樹脂 最高使用回転数(min-1[r.p.m])35000
1本
4,998 税込5,498
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

リューター(日本精密機械工作)クリストンマトリックスバー
クリストンマトリックスはアルミナ長繊維とエポキシ樹脂からなる複合材で、結晶の純度・結合性が高く、かつてない研削性と仕上がり、曲げ強度を備えています。これまで困難であったより硬いワークのバリ取りや研磨に最適です。形状はダイヤモンドヤスリで修正ができます。
用途各種金属の仕上げ研磨、ステンレス、銅、アルミ、各種合金、磁性材料、プラスチックス、石材等の表面研磨、バリ取り、面取りなどに 長さ(mm)100 砥材アルミナ 適合材各種金属の仕上げ研磨、ステンレス、銅、アルミ、各種合金、磁性材料、プラスチックス、石材等 入数1パック(2本)
1パック(2本)
3,998 税込4,398
3日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

クリストンマトリックスはアルミナ長繊維とエポキシ樹脂からなる複合材で、結晶の純度・結合性が高く、かつてない研削性と仕上がり、曲げ強度を備えています。これまで困難であったより硬いワークのバリ取りや研磨に最適です。形状はダイヤモンドヤスリで修正ができます。
用途各種金属の仕上げ研磨、ステンレス、銅、アルミ、各種合金、磁性材料、プラスチックス、石材等の表面研磨、バリ取り、面取りなどに 長さ(mm)100 砥材アルミナ 適合材各種金属、ステンレス、銅、アルミ、各種合金、シリコン、磁性材料、プラスチックス、石材等
1本
1,298 税込1,428
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (36種類の商品があります)

クリストンマトリックスはアルミナ長繊維とエポキシ樹脂からなる複合材で、結晶の純度・結合性が高く、かつてない研削性と仕上がり、曲げ強度を備えています。これまで困難であったより硬いワークのバリ取りや研磨に最適です。形状はダイヤモンドヤスリで修正ができます。
用途各種金属の仕上げ研磨、ステンレス、銅、アルミ、各種合金、磁性材料、プラスチックス、石材等の表面研磨、バリ取り、面取りなどに 適合材各種金属の仕上げ研磨、ステンレス、銅、アルミ、各種合金、磁性材料、プラスチックス、石材等 長さ(mm)100 砥材アルミナ
1本
1,298 税込1,428
3日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (36種類の商品があります)

クリストンマトリックスはアルミナ長繊維とエポキシ樹脂からなる複合材で、結晶の純度・結合性が高く、かつてない研削性と仕上がり、曲げ強度を備えています。これまで困難であったより硬いワークのバリ取りや研磨に最適です。形状はダイヤモンドヤスリで修正ができます。
用途各種金属の仕上げ研磨、ステンレス、銅、アルミ、各種合金、磁性材料、プラスチックス、石材等の表面研磨、バリ取り、面取りなどに 適合材各種金属、ステンレス、銅、アルミ、各種合金、シリコン、磁性材料、プラスチックス、石材等 長さ(mm)100 厚さ(mm)1 砥材アルミナ
1本
1,298 税込1,428
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

リューター(日本精密機械工作)セラミックアングル砥石(研磨用) 非金属用
従来のようなゴムパットにサンドペーパーを貼り付けることによるハガレ、目ヅマリを解消するために開発されたセラミック砥粒入アングル砥石です。特殊結合体及び弾性体内の砥粒により研削と同時に研磨が出来ます。従来の方式と比べ摩耗交換の手間がはぶけるとともに数倍の耐久性があり大変経済的です。粉塵、騒音、振動が少なく衛生的で快適な作業が出来ます。
用途研磨用(非金属用)。陶磁器、ガラス、宝石、石材、木材、プラスチック 砥材セラミック(CG系) 最高使用回転数(min-1[r.p.m])10000 結合剤R(ゴム) 適合材陶磁器、ガラス、宝石、石材、木材、プラスチック
1パック(5本)
3,898 税込4,288
6日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

リューター(日本精密機械工作)セラミックスティック砥石
金型の研磨、部品の面取り、バリ取り、溶接後のスケール取り、プリント基板のパターンカット、プラスチック、ゴムの切断、調金、貴金属の仕上げに適しています。 形状はダイヤモンドヤスリで修正できます。
砥材セラミック
1本
3,698 税込4,068
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

リューター(日本精密機械工作)電着フレキシブルダイヤモンドヤスリ
リューターソニック(超音波研磨装置)用に開発された専用工具で研磨力に優れ、美しい仕上げ面が得られます。狭い溝、深いスリット、異形状の部品など作業内容に合わせて色々な種類と形状のものを用意しました。仕上げ程度に合わせて多種類の粒度、材質の中からお選び下さい。
用途金型の研磨、部品の面取り、バリ取り、溶接後のスケール取り、プリント基板のパターンカット、プラスチック、ゴムの切断、彫金、貴金属の仕上げ
1セット(2本)
2,698 税込2,968
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

リューター(日本精密機械工作)ニュースーパーストーン
目詰まりせずかつ折れにくいので細かな面、微細な箇所の研磨作業に最適です。形状はダイヤモンドヤスリで修正ができます。
用途金型の研磨、部品の面取り、バリ取り、溶接後のスケール取り、プリント基板のパターンカット、プラスチック、ゴムの切断、彫金、貴金属の仕上げ 適合材金属、プリント基板、プラスチック、ゴム、貴金属
1本(3本)
929 税込1,022
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

リューター(日本精密機械工作)電着ダイヤモンドヤスリ 楕円錐
リュータソニック(超音波研磨装置)用に開発された専用工具で研磨力に優れ、美しい仕上げ面が得られます。
用途金型の研磨、部品の面取り、バリ取り、溶接後のスケール取り、プリント基板のパターンカット、プラスチック、ゴムの切断、彫金、貴金属の仕上げに 適合材金型、プリント基板、プラスチック、ゴム、彫金、貴金属など
1本
2,198 税込2,418
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

リューター(日本精密機械工作)電着ダイヤモンドヤスリ 円錐
リュータソニック(超音波研磨装置)用に開発された専用工具で研磨力に優れ、美しい仕上げ面が得られます。
用途金型の研磨、部品の面取り、バリ取り、溶接後のスケール取り、プリント基板のパターンカット、プラスチック、ゴムの切断、彫金、貴金属の仕上げに 適合材金型、プリント基板、プラスチック、ゴム、彫金、貴金属など
1本
1,998 税込2,198
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

リューター(日本精密機械工作)セラミックスティック砥石
リュータソニック(超音波研磨装置)用に開発された専用工具で研磨力に優れ、美しい仕上げ面が得られます。形状はダイヤモンドヤスリで、修正ができます。アルミナや窒化ケイ素を焼成した砥粒で硬い硬度をもち耐久性に優れています。作業内容に合わせて色々な種類と形状のものを用意しました。仕上程度に合わせて多種類の粒度の中からお選び下さい。
用途金型の研磨、部品の面取り、バリ取り、溶接後のスケール取り、プリント基板のパターンカット、プラスチック、ゴムの切断、彫金、貴金属の仕上げに 適合材金型、プリント基板、プラスチック、ゴム、彫金、貴金属など 砥材セラミック
1本ほか
1,398 税込1,538
3日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (43種類の商品があります)

リューター(日本精密機械工作)電着ダイヤモンドヤスリ 平形
リュータソニック(超音波研磨装置)用に開発された専用工具で研磨力に優れ、美しい仕上げ面が得られます。
用途金型の研磨、部品の面取り、バリ取り、溶接後のスケール取り、プリント基板のパターンカット、プラスチック、ゴムの切断、彫金、貴金属の仕上げに 適合材金型、プリント基板、プラスチック、ゴム、彫金、貴金属など
1本
1,998 税込2,198
翌日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

リューター(日本精密機械工作)ソニック用工具セット
リューターソニック(超音波研磨装置)用に開発された専用工具で、研磨力に優れ、美しい仕上げ面が得られます。深い溝、深いスリット、異形状の部品など作業内容に合わせて色々な種類と形状のものを用意しました。仕上げ程度に合わせて多種類の粒度、材質の中からお選び下さい。
用途金型の研磨、部品の面取り、バリ取り、溶接後のスケール取り、プリント基板のパターンカット、プラスチック、ゴムの切断、彫金、貴金属の仕上げに 適合機種GS-H26 適合材金型の研磨、部品の面取り、バリ取り、溶接後のスケール取り、プリント基板のパターンカット、プラスチック、ゴムの切断、彫金、貴金属の仕上げ
1セット(17本)ほか
36,980 税込40,678
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

リューター(日本精密機械工作)電着ダイヤモンドヤスリ 三角錐
リュータソニック(超音波研磨装置)用に開発された専用工具で研磨力に優れ、美しい仕上げ面が得られます。
用途金型の研磨、部品の面取り、バリ取り、溶接後のスケール取り、プリント基板のパターンカット、プラスチック、ゴムの切断、彫金、貴金属の仕上げに 適合材金型、プリント基板、プラスチック、ゴム、彫金、貴金属など
1本
1,998 税込2,198
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

『切削工具・研磨材』には他にこんなカテゴリがあります