材質と品質を厳選しましたので切れ味、耐久性に優れた砥石です。使い易い形状と寸法を選びましたので作業に合わせて各種リューター電動工具でご使用下さい。
用途高速度鋼、合金鋼、炭素鋼(焼き入れ、生材)、ステンレス鋼の研削、研磨用に適しています。
適合材高速度鋼、合金鋼、炭素鋼(焼き入れ、生材)、ステンレス鋼
材質と品質を厳選しましたので切れ味、耐久性に優れた砥石です。使い易い形状と寸法を選びましたので作業に合わせて各種リューター電動工具でご使用下さい。
用途高速度鋼、合金鋼、炭素鋼(焼き入れ、生材)、ステンレス鋼、鋳物類、鋳造品、一般鋼材の研削、研磨用に適しています。
適合材高速度鋼、合金鋼、炭素鋼(焼き入れ、生材)、ステンレス鋼、鋳物類、鋳造品、一般鋼材
最高級天然ダイヤモンドを厳選し使用しています。ダイヤを特殊な方法により強固に固着しているため最高の切れ味と、高精度・長寿命です。
用途超硬合金、セラミックス、ガラス、陶磁器、石材、焼入鋼、フェライトなどの研削、研磨に
対応材質超硬合金、セラミックス、ガラス、陶磁器、石材、焼入鋼、フェライトなど
ダイヤモンド工具で加工しにくい鉄系鋼材に最適です。厳選した最高級ボラゾン砥粒を使用しているため、切れ味が抜群で耐久性に優れています。厳密な検査により振れを抑え、寸法精度に優れています。
用途合金鋼、工具鋼、ステンレス鋼、炭素鋼等の焼入鋼の研削、研磨
適合材合金鋼、工具鋼、ステンレス鋼、炭素鋼等の焼入鋼
最高級天然ダイヤモンドを厳選し使用しています。ダイヤを特殊な方法により強固に固着しているため最高の切れ味と、高精度、長寿命です。
用途超硬合金・セラミックス・ガラス・陶磁器・石材・焼入鋼・フェライトなどの研削・研磨に
適合材超硬合金・セラミックス・ガラス・陶磁器・石材・焼入鋼・フェライトなど
材質と品質を厳選しましたので切れ味、耐久性に優れた砥石です。ハンドグラインダー(L-6)向けの軸付砥石セット品です。
用途高速度鋼、合金鋼、炭素鋼(焼き入れ、生材)、ステンレス鋼、鋳物類、鋳造品、一般鋼材の研削、研磨用に適しています。
セット内容G6115、G6313、G6451、G6542、G6552
軸径(Φmm)6
セット数5本入
適合材高速度鋼、合金鋼、炭素鋼(焼き入れ、生材)、ステンレス鋼、鋳物類、鋳造品、一般鋼材
1セット(5本)
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
材質と品質を厳選しましたので切れ味、耐久性に優れた砥石です。ハンドグラインダー(L-JK)向けの軸付砥石セット品です。
用途高速度鋼、合金鋼、炭素鋼(焼き入れ、生材)、ステンレス鋼、鋳物類、鋳造品、一般鋼材の研削、研磨用に適しています。
セット内容G3109、G3226、G3236、G3246、G3256
軸径(Φmm)3
セット数5本入
適合材高速度鋼、合金鋼、炭素鋼(焼き入れ、生材)、ステンレス鋼、鋳物類、鋳造品、一般鋼材
1セット(5本)
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
独自に開発した弾性結合材により、ソフトな感触と騒音、ほこりが少ないのが特長です。被加工物へのなじみがなく、目づまりを起さず、目の揃った光沢のある仕上げ面が得られます。
用途一般鋼材、ステンレス、焼入鋼の研削、研磨用に
砥材WA(白色アルミナ)
結合剤R(ゴム)
適合材一般鋼材、ステンレス、焼入鋼
一般鋼材・ステンレス・焼入鋼の研削・研磨用に適しています。
軸径(Φmm)3
粒度#320
砥材WA
最高使用回転数(min-1[r.p.m])30000
結合剤R(ゴム)
適合材ステンレス
材質と品質を厳選しましたので切れ味、耐久性に優れた砥石です。使い易い形状と寸法を選びましたので作業に合わせて各種リューター電動工具でご使用下さい。
用途高速度鋼、合金鋼、炭素鋼(焼き入れ、生材)、ステンレス鋼、鋳物類、鋳造品、一般鋼材の研削、研磨用に適しています。
セット内容G3217、G3411、G3413、G3415、G3416
軸径(Φmm)3
セット数5本入
適合材高速度鋼、合金鋼、炭素鋼(焼き入れ、生材)、ステンレス鋼、鋳物類、鋳造品、一般鋼材
1セット(5本)
¥4,198
税込¥4,618
当日出荷
最高級天然ダイヤモンドを厳選し使用していますので最高の切れ味を発揮します。ダイヤを特殊な方法により強固に固着しているため耐久性に優れています。精密内面研削用に特別に製作していますので振れなど寸法精度が優れています。
用途超硬合金、セラミックス、ガラス、陶磁器、石材、焼入鋼、フェライトなど、内研・冶具研削に
対応材質超硬合金、セラミックス、ガラス、陶磁器、石材、焼入鋼、フェライトなど
材質と品質を厳選しましたので切れ味、耐久性に優れた砥石です。使い易い形状と寸法を選びましたので作業に合わせて各種リューター電動工具でご使用下さい。
用途焼入鋼、工具鋼、一般鋼材(高速ハンドグラインダー用)
形状円筒型
砥材STホワイト
結合剤V(ビトリファイド)
適合材焼入鋼、工具鋼、一般鋼材
精密内面研削用に特別に製作していますので振れなど寸法精度が優れています。ダイヤモンド工具で加工しにくい、鉄系鋼材に最適です。厳選した最高級ボラゾン砥粒を使用しているため、切れ味が抜群で耐久性に優れています。
用途合金鋼、工具鋼、ステンレス鋼、炭素鋼等の焼入鋼の内研、冶具研削
適合材合金鋼、工具鋼、ステンレス鋼、炭素鋼等の焼入鋼
軸付シリコンゴム砥石、セラミックゴム砥石、ラビン砥石(一般用)、弾性砥石(PVA砥石)、弾性砥石(UB砥石)が入ったセット品になります。各種金属に対応できるセット内容となっております。
用途硬質合金鋼、工具鋼、炭素鋼、ステンレス鋼、一般鋼材、焼入鋼およびアルミ、銅、真鍮、チタン、その他の合金、木材、硝子、石材、合成樹脂、非鉄金属、特殊鋼の仕上げ・スケール取り・研削・研磨用
セット内容R1111、R1112、R1121、R1122、R1131、R1132、R1141、R1142、R2111、R2113、R2114、R2121、R2123、R2124、R2131、R2133、R2134、R2141、R2143、R2144、R2151、R2153、R2154、R4311、R4312、R4314、R4321、R4322、R4324、R4331、R4332、R4334、R4341、R4342、R4344、R4351、R4352、R4354、R7311、R7312、R7313、R7321、R7322、R7323、R7331、R7332、R7333、R7341、R7342、R7343、R8312、R8313、R8314、R8322、R8323、R8324、R8332、R8333、R8334、R8342、R8343、R8344 〈各1本〉、ケース TS-03
軸径(Φmm)2.34、3
セット数62本入
適合材硬質合金鋼、工具鋼、炭素鋼、ステンレス鋼、一般鋼材、焼入鋼およびアルミ、銅、真鍮、チタン、その他の合金、木材、硝子、石材、合成樹脂、非鉄金属、特殊鋼
1セット(62本)
¥39,980
税込¥43,978
3日以内出荷
材質と品質を厳選しましたので切れ味、耐久性に優れた砥石です。使い易い形状と寸法を選びましたので作業に合わせて各種リューター電動工具でご使用下さい。
用途焼入鋼、工具鋼、一般鋼材(一般ハンドグラインダー用)
適合材焼入鋼、工具鋼、一般鋼材
形状円筒型
砥材SPピンク
結合剤V(ビトリファイド)
材質と品質を厳選しましたので切れ味、耐久性に優れた砥石です。使い易い形状と寸法を選びましたので作業に合わせて各種リューター電動工具でご使用下さい。
用途硬質合金鋼、焼入鋼、工具鋼、炭素鋼、ステンレス鋼、一般鋼材など粗仕上用
粒度#80
砥材WA
最高使用回転数(min-1[r.p.m])30000
結合剤V(ビトリファイド)
適合材硬質合金鋼、焼入鋼、工具鋼、炭素鋼、ステンレス鋼、一般鋼材など
結合度P
弾性砥石。独自に開発した弾性結合材により、ソフトな感触と騒音、ほこりが少ないのが特長です。被加工物へのなじみがなく、目づまりを起さず、目の揃った光沢のある仕上げ面が得られます。
用途一般鋼材、ステンレス、焼入鋼の研削、研磨用に
軸径(Φmm)3
形状円筒型
砥材WA(白色アルミナ)
軸長(mm)80
結合剤R(ゴム)
適合材一般鋼材、ステンレス、焼入鋼
材質と品質を厳選しましたので切れ味、耐久性に優れた砥石です。使い易い形状と寸法を選びましたので作業に合わせて各種リューター電動工具でご使用下さい。
用途硬質合金鋼、焼入鋼、工具鋼、炭素鋼、ステンレス鋼、一般鋼材など中仕上用
粒度#180
砥材PA
最高使用回転数(min-1[r.p.m])30000
結合剤V(ビトリファイド)
適合材硬質合金鋼、焼入鋼、工具鋼、炭素鋼、ステンレス鋼、一般鋼材など
結合度P
ダイヤモンド工具で加工しにくい鉄系鋼材に最適です。厳選した最高級ボラゾン砥粒を使用しているため、切れ味が抜群で耐久性に優れています。厳密な検査により振れを抑え寸法精度に優れています。多種類の形状を揃えましたので、用途に合わせてお選び下さい。
用途合金鋼、工具鋼、ステンレス、炭素鋼等の焼入鋼の研削及び、研磨
軸径(Φmm)3
長さ(mm)100
適合材鉄
入数(本)1
最高級天然ダイヤモンドを厳選し使用しています。ダイヤを特殊な方法により強固に固着しているため最高の切れ味と、高精度、長寿命です。多種類の形状を揃えましたので、用途に合わせてお選び下さい。
用途超硬合金・セラミック・ガラス・陶磁器・石材・焼入鋼・フェライトなどの研削・研磨
軸径(Φmm)3
粒度120
適合材超硬合金・セラミック・ガラス・陶磁器・石材・焼入鋼・フェライト
入数(本)1
砥粒にダイヤモンドを使用しており、超硬合金や焼き入れ鋼の研磨に最適です。
軸径(Φmm)3
砥材ダイヤ
最高使用回転数(min-1[r.p.m])30000
結合剤R(ゴム)
適合材金属
精密内面研削用に特別に製作していますので振れなど寸法精度が優れています。ダイヤモンド工具で加工しにくい鉄系鋼材に最適です。厳選した最高級ボラゾン砥粒を使用しているため、切れ味が抜群で耐久性に優れています。
用途インターナル研削用。合金鋼、工具鋼、ステンレス鋼、炭素鋼等の焼入鋼の内研及びジグ研削に
適合材合金鋼、工具鋼、ステンレス鋼、炭素鋼等の焼入鋼
ボラゾン砥粒をフェノール樹脂で固着した砥石でフェノール樹脂独特のなめらかさにより仕上面が良好です。研削性に優れ高精度です。
用途インターナル研削用。合金鋼、工具鋼、ステンレス鋼、炭素鋼等の焼入鋼の内研及び、ジグ研削に
粒度#170
適合材合金鋼、工具鋼、ステンレス鋼、炭素鋼等の焼入鋼
最高級ボラゾン砥粒を酸化ケイ素粉末で焼成した砥石で強固で耐久性に優れています。湿式及び乾式での使用が可能でドレッシングも出来ます。
用途インターナル研削用。炭素工具鋼、高速度工具鋼、合金工具鋼、等の焼入鋼の内研、及びジグ研削に
粒度#170
適合材炭素工具鋼、高速度工具鋼、合金工具鋼、等の焼入鋼
ダイヤモンド工具で加工しにくい鉄系鋼材に最適です。厳選した最高級ボラゾン砥粒を使用しているため、切れ味が抜群で耐久性に優れています。厳密な検査により振れを押え寸法精度に優れています。
用途合金鋼、工具鋼、ステンレス鋼、炭素鋼等の焼入鋼の研削及び研磨
粒度#150
適合材合金鋼、工具鋼、ステンレス鋼、炭素鋼等の焼入鋼
ダイヤモンド工具で加工しにくい鉄系鋼材に最適です。厳選した最高級ボラゾン砥粒を使用しているため、切れ味が抜群で耐久性に優れています。厳密な検査により振れを押え寸法精度に優れています。
用途合金鋼、工具鋼、ステンレス鋼、炭素鋼等の焼入鋼の研削及び研磨
粒度#120
適合材合金鋼、工具鋼、ステンレス鋼、炭素鋼等の焼入鋼
最高級ボラゾン砥粒を金属粉末と酸化ケイ素で焼成した砥石でメタルボンドとビトリファイドボンドのそれぞれの利点を合わせもった砥石です。耐熱性・耐久性に優れハンドグラインダーによる自由研削用です。
用途ハイドグラインダー用。焼入炭素鋼、ダイス鋼、ハイス鋼、ステンレス鋼の研削及び研磨に
粒度#100
最高使用回転数(min-1[r.p.m])70000
適合材焼入炭素鋼、ダイス鋼、ハイス鋼、ステンレス鋼
耐熱樹脂の中にダイヤモンドを混和したシートで砥粒の脱落がなく研削力が強く長時間の使用が出来ます。布等で簡単に目づまりが修正出来ますので研削力が落ちません。裏面接着材付
用途超硬合金・焼入金型の仕上げ、セラミックス部分の仕上げ、ガラス製品の仕上げ
適合材超硬合金・焼入金型、セラミックス、ガラスなど
『切削工具・研磨材』には他にこんなカテゴリがあります
- 切削工具
- 研磨材
研磨材 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。