研磨材 :「研磨工具」の検索結果

関連キーワード
29件中 1~29件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
リューター(日本精密機械工作)金型研磨用工具セット 40本入
リューターの先端工具の中から作業別、目的別に使いやすい工具を選定した工具セットです。
セット内容F3108、F3110、F3113、F3115、F3308、F3310、F3313、F3315、F3508、F3510、F3513、F3515、F3708、F3710、F3713、F3715、F7311、F7321、F7332、F7341、F7351、F7361、F7385、F7391、F8121、F8221、R2131、R2132、R2133、R2134、R2135、R2136、R2137、R2141、R2142、R2143、R2144、R2145、R2146、R2147 (各1本)、TS-02 軸径(Φmm)3
1セット(40本)
39,980 税込43,978
3日以内出荷

リューター(日本精密機械工作)電着ダイヤモンドヤスリ 楕円錐
リュータソニック(超音波研磨装置)用に開発された専用工具で研磨力に優れ、美しい仕上げ面が得られます。
用途金型の研磨、部品の面取り、バリ取り、溶接後のスケール取り、プリント基板のパターンカット、プラスチック、ゴムの切断、彫金、貴金属の仕上げに 適合材金型、プリント基板、プラスチック、ゴム、彫金、貴金属など
1本
2,198 税込2,418
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

リューター(日本精密機械工作)電着ダイヤモンドヤスリ 円錐
リュータソニック(超音波研磨装置)用に開発された専用工具で研磨力に優れ、美しい仕上げ面が得られます。
用途金型の研磨、部品の面取り、バリ取り、溶接後のスケール取り、プリント基板のパターンカット、プラスチック、ゴムの切断、彫金、貴金属の仕上げに 適合材金型、プリント基板、プラスチック、ゴム、彫金、貴金属など
1本
1,998 税込2,198
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

リューター(日本精密機械工作)電着ダイヤモンドヤスリ 三角錐
リュータソニック(超音波研磨装置)用に開発された専用工具で研磨力に優れ、美しい仕上げ面が得られます。
用途金型の研磨、部品の面取り、バリ取り、溶接後のスケール取り、プリント基板のパターンカット、プラスチック、ゴムの切断、彫金、貴金属の仕上げに 適合材金型、プリント基板、プラスチック、ゴム、彫金、貴金属など
1本
1,998 税込2,198
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

リューター(日本精密機械工作)電着ダイヤモンドヤスリ 平形
リュータソニック(超音波研磨装置)用に開発された専用工具で研磨力に優れ、美しい仕上げ面が得られます。
用途金型の研磨、部品の面取り、バリ取り、溶接後のスケール取り、プリント基板のパターンカット、プラスチック、ゴムの切断、彫金、貴金属の仕上げに 適合材金型、プリント基板、プラスチック、ゴム、彫金、貴金属など
1本
1,998 税込2,198
翌日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

リューター(日本精密機械工作)電着ダイヤモンドヤスリ
リューターミニエイトレシプロ用に開発された専用工具で、研磨力に優れ、美しい仕上げ面が得られます。
用途各種金属の仕上げ研磨、ステンレス、銅、アルミ、各種合金、シリコン、磁性材料、プラスチックス、石材等の表面研磨に 粒度#140 軸径(Φmm)3 適合材各種金属、ステンレス、銅、アルミ、各種合金、シリコン、磁性材料、プラスチックス、石材等
1本
2,798 税込3,078
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

リューター(日本精密機械工作)砲弾型セラミックゴム砥石
特殊なセラミックフィラーを使用しているため研削力、研磨力が優れています。目づまりがなく、耐久性があり、大変経済的です。多種類の形状と粒度を揃えましたので、用途に合わせてお選び下さい。
用途金属研磨用、合金工具鋼・工具鋼・炭素鋼・ステンレス・一般鋼材の研磨用 軸径(Φmm)3 形状砲弾型 砥材セラミック研磨材 最高使用回転数(min-1[r.p.m])20000 結合剤ゴム 入数10
1セット(10本)
3,398 税込3,738
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

リューター(日本精密機械工作)電着フレキシブルダイヤモンドヤスリ
リューターソニック(超音波研磨装置)用に開発された専用工具で研磨力に優れ、美しい仕上げ面が得られます。狭い溝、深いスリット、異形状の部品など作業内容に合わせて色々な種類と形状のものを用意しました。仕上げ程度に合わせて多種類の粒度、材質の中からお選び下さい。
用途金型の研磨、部品の面取り、バリ取り、溶接後のスケール取り、プリント基板のパターンカット、プラスチック、ゴムの切断、彫金、貴金属の仕上げ
1セット(2本)
2,698 税込2,968
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

リューター(日本精密機械工作)ソニック用工具セット
リューターソニック(超音波研磨装置)用に開発された専用工具で、研磨力に優れ、美しい仕上げ面が得られます。深い溝、深いスリット、異形状の部品など作業内容に合わせて色々な種類と形状のものを用意しました。仕上げ程度に合わせて多種類の粒度、材質の中からお選び下さい。
用途金型の研磨、部品の面取り、バリ取り、溶接後のスケール取り、プリント基板のパターンカット、プラスチック、ゴムの切断、彫金、貴金属の仕上げに 適合機種GS-H26 適合材金型の研磨、部品の面取り、バリ取り、溶接後のスケール取り、プリント基板のパターンカット、プラスチック、ゴムの切断、彫金、貴金属の仕上げ
1セット(17本)ほか
36,980 税込40,678
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

リューター(日本精密機械工作)セラミックスティック砥石
リューターミニエイトスイング(LEM-08W、LEM-30JW)用に開発された専用工具で研磨力に優れ、美しい仕上がり面が得られます。形状はダイヤモンドヤスリで、修正ができます。加工品の材質、形状、仕上程度に合わせてお選び下さい。
用途金型の研磨、部品の面取り、バリ取りに 砥材セラミック
1本
6,598 税込7,258
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

リューター(日本精密機械工作)スイング用工具セット
リューターミニエイトスイングユニット(LEM-08WA、LEM-30JWA)用に開発された専用工具で、研磨力に優れ、美しい仕上がり面が得られます。加工品の材質、形状、仕上げ程度に合わせてお選び下さい。
用途金型の研磨、部品の面取り、バリ取りに適しています。 セット内容ホルダー付セラミック W1101、W1102、W1103、W1104 〈各1本〉、スティック砥石 W1201、W1202、W1203、W1204 〈各1本〉、電着ダイヤモンドヤスリ Q2181、Q2182、Q2183 〈各1本〉、チップホルダー W3001 〈5本〉、フェルトチップ W4001 〈20枚〉、サンドペーパーチップ W5001、W5002、W5003、W5004、W5005、W5006、W5007、W5008、W5009 〈各50枚〉、ケース TS-06 セット数22種486点入
1セット(486点)
89,980 税込98,978
3日以内出荷

リューター(日本精密機械工作)セラミックスティック砥石
リュータソニック(超音波研磨装置)用に開発された専用工具で研磨力に優れ、美しい仕上げ面が得られます。形状はダイヤモンドヤスリで、修正ができます。アルミナや窒化ケイ素を焼成した砥粒で硬い硬度をもち耐久性に優れています。作業内容に合わせて色々な種類と形状のものを用意しました。仕上程度に合わせて多種類の粒度の中からお選び下さい。
用途金型の研磨、部品の面取り、バリ取り、溶接後のスケール取り、プリント基板のパターンカット、プラスチック、ゴムの切断、彫金、貴金属の仕上げに 適合材金型、プリント基板、プラスチック、ゴム、彫金、貴金属など 砥材セラミック
1本ほか
1,398 税込1,538
3日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (43種類の商品があります)

特殊なシリコンフィラーを使用しているため研磨力、耐久性に優れています。使い易い形状と寸法を選びましたので作業に合わせて各種リューター電動工具でご使用下さい。
用途金合金、銀合金、パラジューム合金、貴金属合金仕上げ用 砥材シリコン(GC系) 最高使用回転数(min-1[r.p.m])20000 結合剤R(ゴム) 適合材金合金、銀合金、パラジューム合金、貴金属合金
1パック(5本)
1,398 税込1,538
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

リューター(日本精密機械工作)ゴム砥石チップ
狭い溝、深いスリット、異形状の部品など作業内容に合わせて色々な種類と形状のものを揃えました。仕上げ程度に合わせて多種類の材質と粒度の中からお選び下さい。リューターミニエイトレシプロ用に開発された専用工具で、研磨力に優れ、美しい仕上げ面が得られます。
用途各種金属の仕上げ研磨、ステンレス、銅、アルミ、各種合金、シリコン、磁性材料、プラスチックス、石材等の表面研磨に 厚さ(mm)3 砥材セラミック(WA系)
1パック(5枚)
3,798 税込4,178
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

リューター(日本精密機械工作)ホルダー付セラミックスティック砥石
狭い溝、深いスリット、異形状の部品など作業内容に合わせて色々な種類と形状のものを揃えました。仕上げ程度に合わせて多種類の材質と粒度の中からお選び下さい。リューターミニエイトレシプロ用に開発された専用工具で、研磨力に優れ、美しい仕上げ面が得られます。
用途各種金属の仕上げ研磨、ステンレス、銅、アルミ、各種合金、シリコン、磁性材料、プラスチックス、石材等の表面研磨に 砥材セラミック 適合材各種金属、ステンレス、銅、アルミ、各種合金、シリコン、磁性材料、プラスチックス、石材等
1本
6,598 税込7,258
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

リューター(日本精密機械工作)ラップ棒柳
狭い溝、深いスリット、異形状の部品など作業内容に合わせて色々な種類と形状のものを揃えました。仕上げ程度に合わせて多種類の材質と粒度の中からお選び下さい。リューターミニエイトレシプロ用に開発された専用工具で、研磨力に優れ、美しい仕上げ面が得られます。
用途各種金属の仕上げ研磨、ステンレス、銅、アルミ、各種合金、シリコン、磁性材料、プラスチックス、石材等の表面研磨に
1パック(5本)
1,698 税込1,868
6日以内出荷

リューター(日本精密機械工作)セラミックアングル砥石(研磨用) 金属用
従来のようなゴムパットにサンドペーパーを貼り付けることによるハガレ、目ヅマリを解消するために開発されたセラミック砥粒入アングル砥石です。特殊結合体及び弾性体内の砥粒により研削と同時に研磨が出来ます。従来の方式と比べ摩耗交換の手間がはぶけるとともに数倍の耐久性があり大変経済的です。粉塵、騒音、振動が少なく衛生的で快適な作業が出来ます。
用途研磨用(金属用)。合金工具銅、炭素鋼、ステンレス鋼、真ちゅう、貴金属、アルミニウム 適合材合金工具銅、炭素鋼、ステンレス鋼、真ちゅう、貴金属、アルミニウム 砥材セラミック(WA系) 最高使用回転数(min-1[r.p.m])10000 結合剤R(ゴム)
1パック(5本)
3,298 税込3,628
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

リューター(日本精密機械工作)ホイール型セラミックゴム砥石
シリコン、セラミック、グリーンカーボン等の砥粒と特殊な弾性結合材により製作した高品質、高精度品を揃えました。
用途硬質合金鋼、工具鋼、炭素鋼、ステンレス鋼、一般鋼材などの仕上げ研磨用 形状平型 砥材セラミック(WA系) 穴径(Φmm)1.8 砥石径(Φmm)22 結合剤R(ゴム) 適合材硬質合金鋼、工具鋼、炭素鋼、ステンレス鋼、一般鋼材など
1パック(10本)
2,188 税込2,407
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

リューター(日本精密機械工作)軸付電着ボラゾン砥石 軸径3mm
ダイヤモンド工具で加工しにくい鉄系鋼材に最適です。厳選した最高級ボラゾン砥粒を使用しているため、切れ味が抜群で耐久性に優れています。厳密な検査により振れを押え寸法精度に優れています。
用途合金鋼、工具鋼、ステンレス鋼、炭素鋼等の焼入鋼の研削及び研磨 粒度#150 適合材合金鋼、工具鋼、ステンレス鋼、炭素鋼等の焼入鋼
1本
2,188 税込2,407
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (41種類の商品があります)

リューター(日本精密機械工作)軸付シリコンゴム砥石
特殊なシリコンフィラーを使用しているため研磨力、耐久性に優れています。使い易い形状と寸法を選びましたので作業に合わせて各種リューター電動工具でご使用下さい。
用途硬質合金鋼、工具鋼、炭素鋼、ステンレス鋼、一般鋼材の仕上げ用 適合材硬質合金鋼、工具鋼、炭素鋼、ステンレス鋼、一般鋼材 砥材シリコン(WA系) 最高使用回転数(min-1[r.p.m])20000 結合剤R(ゴム)
1パック(5本)
1,398 税込1,538
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

リューター(日本精密機械工作)軸付セラミックゴム砥石セット(金属用)
特殊なセラミックフィラーを使用しているため研削力、研磨力が優れています。従来のゴム砥石に比べ目づまりがなく、耐久性があり、大変経済的です。
用途合金工具鋼・工具鋼・炭素鋼・ステンレス鋼・一般鋼材の研磨用。 セット内容R2111、R2112、R2113、R2114、R2115、R2116、R2121、R2122、R2123、R2124、R2125、R2126、R2131、R2132、R2133、R2134、R2135、R2136、R2141、R2142、R2143、R2144、R2145、R2146、R2151、R2152、R2153、R2154、R2155、R2156、R2161、R2162、R2163、R2164、R2165、R2166 〈各2本〉、ケース TS-03 軸径(Φmm)3 セット数72本入 適合材合金工具鋼・工具鋼・炭素鋼・ステンレス鋼・一般鋼材
1セット(72本)
38,980 税込42,878
8日以内出荷

リューター(日本精密機械工作)金属用セラミックアングル砥石セット
セラミックアングル砥石(セラアングル)研磨用のセット品。従来のようなゴムパットにサンドペーパーを貼り付けることによるハガレ、目づまりを解消するために開発されたセラミック砥粒入りアングル砥石です。
用途合金鋼、工具鋼、合金工具鋼、炭素鋼、ステンレス鋼、真ちゅう、貴金属、アルミニウムの研磨用。 軸径(Φmm)3 全長(mm)36 最高使用回転数(min-1[r.p.m])10000 外径(Φmm)29 砥粒セラミックWA 結合剤R(ゴム) 適合材合金鋼、工具鋼、合金工具鋼、炭素鋼、ステンレス鋼、真ちゅう、貴金属、アルミニウム
1セット(6本)ほか
4,398 税込4,838
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

リューター(日本精密機械工作)ホイール型シリコンゴム砥石
弾性砥石。ホイール型シリコンゴム砥石。シリコン、セラミック、グリーンカーボン等の砥粒と特殊な弾性結合材により製作した高品質、高精度品を揃えました。
用途硬質合金鋼、工具鋼、炭素鋼、ステンレス鋼、一般鋼材などの仕上げ研磨用 穴径(Φmm)1.8 砥石径(Φmm)22 形状平型 砥材シリコン(WA系) 最高使用回転数(min-1[r.p.m])15000 結合剤R(ゴム) 適合材硬質合金鋼、工具鋼、炭素鋼、ステンレス鋼、一般鋼材など
1パック(10本)ほか
1,798 税込1,978
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

リューター(日本精密機械工作)軸付電着ボラゾン砥石 ロングシャンク
ダイヤモンド工具で加工しにくい鉄系鋼材に最適です。厳選した最高級ボラゾン砥粒を使用しているため、切れ味が抜群で耐久性に優れています。厳密な検査により振れを抑え寸法精度に優れています。多種類の形状を揃えましたので、用途に合わせてお選び下さい。
用途合金鋼、工具鋼、ステンレス、炭素鋼等の焼入鋼の研削及び、研磨 軸径(Φmm)3 長さ(mm)100 適合材 入数(本)1
1本(5本)
1,998 税込2,198
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

リューター(日本精密機械工作)異形状ボラゾン砥石セット
ダイヤモンド工具で加工しにくい鉄系鋼材に最適です。厳選した最高級ボラゾン砥粒を使用しているため、切れ味が抜群で耐久性に優れています。厳密な検査により振れを抑え、寸法精度に優れています。
用途合金鋼、工具鋼、ステンレス鋼、炭素鋼等の焼入鋼の研削、研磨 適合材合金鋼、工具鋼、ステンレス鋼、炭素鋼等の焼入鋼
1セット(12本)ほか
33,980 税込37,378
3日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

リューター(日本精密機械工作)軸付電着ボラゾン砥石 軸径6mm
ダイヤモンド工具で加工しにくい鉄系鋼材に最適です。厳選した最高級ボラゾン砥粒を使用しているため、切れ味が抜群で耐久性に優れています。厳密な検査により振れを押え寸法精度に優れています。
用途合金鋼、工具鋼、ステンレス鋼、炭素鋼等の焼入鋼の研削及び研磨 粒度#120 適合材合金鋼、工具鋼、ステンレス鋼、炭素鋼等の焼入鋼
1本
3,298 税込3,628
3日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

リューター(日本精密機械工作)機械研削用軸付砥石(インターナル研削用)
砥粒を厳選し耐久性に優れています。
用途小径穴の内研用に。合金鋼、工具鋼、炭素鋼、ステンレス鋼、一般鋼材の研削、研磨用 粒度#320 適合材合金鋼、工具鋼、炭素鋼、ステンレス鋼、一般鋼材 形状円筒型 砥材WA赤 最高使用回転数(min-1[r.p.m])105000 結合剤V(ビトリファイド) 結合度P
1パック(5本)
6,998 税込7,698
3日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

リューター(日本精密機械工作)円筒ゴム砥石
特殊なシリコンフィラーを使用しているため研磨力、耐久性に優れています。使い易い形状と寸法を選びましたので作業に合わせて各種リューター電動工具でご使用下さい。
用途非鉄金属、金合金、銀合金、パラジューム合金 粒度#320 適合材非鉄金属、金合金、銀合金、パラジューム合金 形状円筒型 砥材シリコン(GC系) 最高使用回転数(min-1[r.p.m])15000 結合剤R(ゴム)
1パック(10個)
1,788 税込1,967
6日以内出荷

リューター(日本精密機械工作)円筒ゴム砥石
特殊なシリコンフィラーを使用しているため研磨力、耐久性に優れています。使い易い形状と寸法を選びましたので作業に合わせて各種リューター電動工具でご使用下さい。
用途硬質合金鋼、工具鋼、炭素鋼、ステンレス鋼、一般鋼材 粒度#320 適合材硬質合金鋼、工具鋼、炭素鋼、ステンレス鋼、一般鋼材 形状円筒型 ワイン 砥材シリコン(WA系) 最高使用回転数(min-1[r.p.m])15000 結合剤R(ゴム)
1パック(10個)
1,788 税込1,967
6日以内出荷

『切削工具・研磨材』には他にこんなカテゴリがあります

おすすめ人気ランキング