耐熱性に優れ且つ砥粒保持力の高い専用ボンドの採用により、切断速度の向上と安定した切れ味が得られる乾式切断用ブレードです。
用途ヒューム管、U字管、硬質コンクリート、一般コンクリート、発泡コンクリート
適合材ヒューム管、U字管、硬質コンクリート、一般コンクリート、発泡コンクリート
ダイヤ層幅(X)(mm)6.0
コンクリート及びその二次製品、更にレンガ、ブロック等の切断作業においてハイコストパフォーマンスを追及したエコノミータイプの乾式切断用ブレードです。
用途ヒューム管、U字管、硬質コンクリート、一般コンクリート、発泡コンクリート
外径(mm)306
厚さ(mm)2.7
穴径(mm)30.5
備考(付属カラー)20,22,25.4
最高使用周速度(m/min)6,200
適合材ヒューム管、U字管、硬質コンクリート、一般コンクリート、発泡コンクリート
ダイヤ層幅(X)(mm)6.0
1枚
¥15,980
税込¥17,578
6日以内出荷
オールマイティーな切れ味で、コンクリートやアスファルトの切断に幅広く対応でき、ハイクオリティ、経済性を追及したエコノミータイプの湿式切断用ブレードです。
用途鉄筋コンクリート、プレストレスコンクリート、舗装コンクリート、舗装アスファルト、ヒューム管、U字管、硬質コンクリート、一般コンクリート、ブロック、モルタル、スレート
外径(mm)306
厚さ(mm)3.2
穴径(mm)27
最高使用周速度(m/min)6,200
適合材鉄筋コンクリート、プレストレスコンクリート、舗装コンクリート、舗装アスファルト、ヒューム管、U字管、硬質コンクリート、一般コンクリート、ブロック、モルタル、スレート
ダイヤ層幅(X)(mm)6.0
1枚
¥17,980
税込¥19,778
6日以内出荷
砥粒保持力の高い専用ボンドの採用により、切断速度が向上し、且つ安定した切れ味を発揮します。更にコストパフォーマンスにも優れた湿式切断用ブレードです。
用途鉄筋コンクリート、プレストレスコンクリート、舗装コンクリート、舗装アスファルト、ヒューム管、U字管、硬質コンクリート、一般コンクリート、ブロック、モルタル、スレート
厚さ(mm)3.2
穴径(mm)27
適合材鉄筋コンクリート、プレストレスコンクリート、舗装コンクリート、舗装アスファルト、ヒューム管、U字管、硬質コンクリート、一般コンクリート、ブロック、モルタル、スレート
ダイヤ層幅(X)(mm)6.0
『切削工具・研磨材』には他にこんなカテゴリがあります
- 切削工具
- 研磨材
研磨材 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。