研磨材 :「クロス 押さえ」の検索結果

関連キーワード
1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ブラシ幅は100mmで規格化しており、ご希望の寸法分をシャフトに連結して、ご使用頂くシステムです 全面植毛タイプ、スパイラルタイプの2種類であらゆる用途に対応可能です 様々な用途・環境に合わせてブラシタイプ(材質)を選択して頂けます 消耗した部分のみブラシを交換することができ、長期間のご使用が可能です ブラシを巻き替えるために、使用済のブラシをブラシメーカーまで送り返す必要がなく梱包作業や輸送費用の削減が可能です 購入前に、実際のブラシで毛の硬さを確認することができます。
用途ベルトコンベアの洗浄・目詰まりの除去、シール(ラベル)・フィルムの押え、搬送物のホコリ払い、パレットのクリーニング、袋包装の空気抜き、木材の切粉払い トラスコ品番805-1498 材質PA+グラスファイバー 長さ(mm)20 全長(mm)25 穴径(Φmm)40 セットスクリュー(M)M6(2x120°) 台の直径(Φmm)65
1個
6,998 税込7,698
3日以内出荷

『切削工具・研磨材』には他にこんなカテゴリがあります