研磨材 :「丸管」の検索結果
特価
本日7月26日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250718
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
素早く攻めて早く切る・速攻切断キレモノ。カットスピードが速い!。スリップしない&バリが少ない!。最高級セラミック砥粒使用。ラフサイドによる抜群の切れ味。劣化しない真空パック採用。超特殊ガラスクロス採用により最高周速度80m/sに対応
用途ステンレスパイプ・ステン板・アングル材・丸棒・ライニング管の切断
適合材ステンレス・鉄・アルミ・樹脂・FRP・金属全般
外径(Φmm)105
粒度46
穴径(Φmm)15
厚さ(mm)1
砥粒セラミック砥粒
種別BF
最高使用周速度(m/s[m/min])80[4800]
1パック(10枚)
¥2,598
税込¥2,858
当日出荷
サーメットチップを使用した高性能切断刃です。超硬チップに比べ耐熱性・耐摩耗性が優れていますので、鉄だけでなくステンレスもスムーズに切断できます。特殊台金加工により、チップが飛びにくくなっています。刃厚を薄くして抵抗を抑え、切れ味と寿命が大幅に向上しました。
用途鉄、ステンレス、電線管、アングル、寸切ボルト、丸/角パイプ、ライニング管、デッキプレート等の切断
刃数30
厚さ(mm)1.1
穴径(Φmm)20
外径(Φmm)135
適合材鉄、ステンレス、電線管、アングル、寸切ボルト、丸/角パイプ、ライニング管、デッキプレート等の切断
最高使用回転速度(min-1)3500
1箱(10枚)
¥96,980
税込¥106,678
5日以内出荷
こんなお得な商品も!

サーメットチップソー 鉄・ステンレス兼用
モノタロウ
¥2,198~
税込¥2,418~
サーメットチップを使用した高性能切断刃です。超硬チップに比べ耐熱性、耐摩耗性が優れていますので、鉄だけでなくステンレスもスムーズに切断できます。特殊台金加工により、チップが飛びにくくなっています。
用途アングル、電線管、チャンネル鋼、金属サイディング、デッキプレート、アルミサッシ、丸、角パイプ、ランニング鋼管などの切断に。
材質台金:工具鋼、チップ:サーメット
適合材ステンレス
RoHS指令(10物質対応)対応
台金に溝を入れる事で材料と台金の摩擦を低減し、チップの負担軽減、切粉ハケがアップしました。回転時の重心がより外周部(チップ)に集中し直進性と安定性がアップしました。
用途アングル、電線管、チャンネル鋼、金属サイディング、デッキプレート、アルミサッシ、丸、角パイプ、ランニング鋼管などの切断に。
材質台金:工具鋼、チップ:サーメット
RoHS指令(10物質対応)対応
サーメットチップを使用した高性能切断刃です。超硬チップに比べ耐熱性、耐摩耗性が優れていますので、鉄だけでなくステンレスもスムーズに切断できます。特殊台金加工により、チップが飛びにくくなっています。
用途アングル、電線管、チャンネル鋼、金属サイディング、デッキプレート、アルミサッシ、丸、角パイプ、ランニング鋼管などの切断に。
サーメットチップを使用した高性能切断刃です。超硬チップに比べ耐熱性、耐摩耗性が優れています。特殊台金加工により、チップが飛びにくくなっています。
用途アングル、電線管、チャンネル鋼、金属サイディング、デッキプレート、アルミサッシ、丸、角パイプ、ランニング鋼管などの切断に。
材質台金:工具鋼、チップ:サーメット
刃厚(mm)1.8
穴径(mm)20
切断能力(mm)ステンレス2
切断能力(mm)鉄鋼4
台金に溝を入れる事で材料と台金の摩擦を低減し、チップの負担軽減、切粉ハケがアップしました。回転時の重心がより外周部(チップ)に集中し直進性と安定性がアップしました。
用途アングル、電線管、チャンネル鋼、金属サイディング、デッキプレート、アルミサッシ、丸、角パイプ、ランニング鋼管などの切断に。
穴径(Φmm)25.4
材質台金:工具鋼、チップ:サーメット
適合材鉄
RoHS指令(10物質対応)対応
切断能力(mm)鉄鋼10
『切削工具・研磨材』には他にこんなカテゴリがあります
- 切削工具
- 研磨材
研磨材 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。