砥石の目が比較的粗く、クロモリ鋼(SCM)、ダイス鋼(SKD)、ステンレス鋼(SUS)などの比較的大径のムク材料に適しています。
用途特殊鋼(SNCM)、高速度鋼(SKH)等の高硬度焼入品、高張力鋼、超耐熱合金(Ni基、Fe基、Co基)。SCM、SKD、SUS等の比較的大径のムク材料の切断に
内径(mm)25.4
砥粒A(アランダム)
1箱(25枚)
¥14,980~
税込¥16,478~
当日出荷から8日以内出荷
砥石の目が比較的粗く、クロモリ鋼(SCM)、ダイス鋼(SKD)、ステンレス鋼(SUS)などの比較的大径のムク材料に適しています。
用途特殊鋼(SNCM)、高速度鋼(SKH)等の高硬度焼入品、高張力鋼、超耐熱合金(Ni基、Fe基、Co基)をはじめ適用範囲が広く耐久性に優れています。SCM、SKD、SUS等の比較的大径のムク材料の切断に最適です。
砥粒A(アランダム)
1箱(25枚)
¥18,980~
税込¥20,878~
4日以内出荷から8日以内出荷
砥石の目が比較的粗く、クロモリ鋼(SCM)、ダイス鋼(SKD)、ステンレス鋼(SUS)などの比較的大径のムク材料に適しています。
粒度80
砥粒HA(ヘイワアランダム)
結合剤B
結合度P
1箱(25枚)
¥24,980~
税込¥27,478~
4日以内出荷から8日以内出荷
比較的守備範囲が広く、一般炭素鋼から焼入品に適しています。SS-31型/バーディ2型用には、31-Nがコストパフォーマンスに優れています。
用途合金工具鋼(SKS)、ダイス鋼(SKD)、バネ鋼(SUP)等の焼入品、耐熱・耐酸化鋼の切断に。
粒度100
砥粒A(アランダム)
結合剤B
結合度N
1箱(25枚)
¥15,980~
税込¥17,578~
当日出荷から8日以内出荷
比較的守備範囲が広く、一般炭素鋼から焼入品に適しています。SS-31型/バーディ2型用には、31-Nがコストパフォーマンスに優れています。ファインカット31型用。
用途合金工具鋼(SKS)、ダイス鋼(SKD)、バネ鋼(SUP)等の焼入品、耐熱・耐酸化鋼の切断に。
外径(mm)160
内径(mm)25.4
厚さ(mm)0.7
結合剤B
結合度N
1箱(25枚)
¥17,980
税込¥19,778
欠品中
軟鋼から一般炭素鋼まで、生材の切断に最適です。
切りくずがきわめて小さいので、被加工物の仕上面粗さが格段に良好で寸法精度もよい。
研削速度が非常に速いので、切りくずは小さいが全体としての研削能率(時間当たり生成切屑体積)が優れています。
外径(Φmm)150
厚さ(mm)1.0
穴径(Φmm)25.4
粒度100
砥粒アルミナ
砥材砥材A
結合剤レジノイドボンド
主要切断材料一般炭素鋼(SKS)、ダイス鋼(SKD)、軟鋼(SS)
結合度N
1箱(25枚)
¥15,980
税込¥17,578
当日出荷
外径(Φmm)205
厚さ(mm)0.8
穴径(Φmm)25.4
粒度100
砥粒アルミナ
砥材砥材A
結合剤-
主要切断材料合金工具鋼(SKS)、ダイス鋼(SKD)、バネ鋼(SUP)
結合度N
研削材A
1箱(25枚)
¥20,980
税込¥23,078
当日出荷
『切削工具・研磨材』には他にこんなカテゴリがあります
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。