研磨材 :「シート用接着剤」の検索結果
特価
本日8月10日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
基材に丈夫な布を使用している為に破れ難く、凹凸の激しい錆、古い塗料の剥がし、特に金属系素地の手研ぎ及び仕上げ研磨に適しています。
用途車輛、船舶、構造用鋼材、金属製家具、銅製家具、設備機器、エクステリアなどに。
寸法(mm)230×280
砥材アルミニウム
基材平織Jw綿布
適合材各種金属
接着剤G/G
一般に紙ヤスリと呼ばれるもので、建築物内部の手摺り、窓枠、建具、腰壁や、木製家具、教材用工作などの木質系素地の軽研磨に広く利用されています。石膏やプラスチック玩具などの塗装前の研磨にも適しています。
寸法(mm)230×280
砥材G(ガーネット)
基材Cwクラフト紙
適合材木材、石膏、プラスチックなど
接着剤グルー/グルー
ナイロン不織布に砥材を特殊ポンドで接着した柔軟性・耐磨耗性に優れた海綿状研磨材です。自生作用がよく、終始均一な研磨ができます。また目詰まりが少なく、耐水耐油性に優れており、BTXパッドはその柔軟性から凸凹部や曲面研磨にも適します。BTXサンドは1枚ずつビニールパックされており、工学的に考えられた大きさで、人の手に馴染み、使い易くなっています。
用途補修や仕上げ研磨を目的としています。金属部分の油汚れ、腐食部分の除去、艶消し等機械加工部品の細かいバリ取り木工品、塗面の補修及び仕上げ塗装前の仕上げ処理
寸法(mm)150×230×10
適合材金属、木工
ナイロン不織布に砥材を特殊ポンドで接着した柔軟性・耐磨耗性に優れた海綿状研磨材です。自生作用がよく、終始均一な研磨ができます。また目詰まりが少なく、耐水耐油性に優れており、BTXパッドはその柔軟性から凸凹部や曲面研磨にも適します。BTXサンドは1枚ずつビニールパックされており、工学的に考えられた大きさで、人の手に馴染み、使い易くなっています。
用途ラフな研磨を目的としています。錆とり。ペンキ落とし、汚れ落とし。コンクリート研磨。各種塗装前研磨
寸法(mm)100×150×30
適合材コンクリートなど
金属系素材の研磨に適しています。次々と必要な長さに切断して、無駄なく使用できます。狭い隙間や曲面の研磨にもご利用下さい。
用途金属製機械器具・工具・利器、製品・部品、構造用鋼材等のサビ取り、バリ取り、ビード取り、キズ取り、汚れ取りなどに。
寸法(幅W×長さL)(mm)50×36500
砥材A(アルミナ質研削材)
接着剤G/G
金属系素材の研磨に適しています。次々と必要な長さに切断して、無駄なく使用できます。狭い隙間や曲面の研磨にもご利用下さい。
用途金属製機械器具・工具・利器、製品・部品、構造用鋼材等のサビ取り、バリ取り、ビード取り、キズ取り、汚れ取りなどに。
『切削工具・研磨材』には他にこんなカテゴリがあります
- 切削工具
- 研磨材
研磨材 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。