研磨材 :「レーザー 研磨」の検索結果

特価
本日7月26日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250718
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
10件中 1~10件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
成型加工後に発生したバリを簡単かつ均一に除去します。
用途専用機に取り付け、パンチプレス・レーザー加工後のバリの除去に。 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合
1本
74,980 税込82,478
32日以内出荷

巻き込んだペーパーがワークに柔軟に対応します。簡単にバリを除去することができます。
用途パンチプレス、レーザー加工後の微細バリ取りに。板金、木工ワークの傷消しに。 外径×内径(Φmm)150×10 最高使用回転数(min-1[r.p.m])3000
1本
4,998 税込5,498
翌々日出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

巻き込んだペーパーがワークに柔軟に対応します。簡単にバリを除去することができます。
用途パンチプレス、レーザー加工後の微細バリ取りに。板金、木工ワークの傷消しに。使用工具:ストレートグラインダー。 トラスコ品番364-0469 粒度150(#) 寸法(mm)(外径×積層枚数×内径)150×10P×10 最高使用回転数(min-1[r.p.m])3000 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
7,698 税込8,468
翌々日出荷

巻き込んだペーパーがワークに柔軟に対応します。簡単にバリを除去することができます。
用途パンチプレス、レーザー加工後のバリ取りに。板金、木工ワークの傷消しに。 軸径(Φmm)6 ねじ径M10 全長(mm)93 付属品専用ワッシャー2個・専用ナット1個 トラスコ品番364-0493 質量(g)48 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合
1本
1,398 税込1,538
16日以内出荷

成型加工後に発生したバリを簡単かつ均一に除去します。
用途専用機に取り付け、パンチプレス・レーザー加工後のバリの除去に。 外径(mm)300 内径(Φmm)32 厚さ(mm)340 粒度#150 トラスコ品番455-8731 質量(kg)1.8 穴径(Φmm)32 最高使用回転数(min-1[r.p.m])1800 最高使用周速度(m/s[m/min])9.4[565] RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合
1本
69,980 税込76,978
32日以内出荷

成型加工後に発生したバリを簡単かつ均一に除去します。
用途専用機に取り付け、パンチプレス・レーザー加工後のバリの除去に。 外径(mm)300 内径(Φmm)32 厚さ(mm)340 粒度#240 トラスコ品番455-8758 質量(kg)1.8 穴径(Φmm)32 最高使用回転数(min-1[r.p.m])1800 最高使用周速度(m/s[m/min])9.4[565] RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合
1本
69,980 税込76,978
32日以内出荷

成型加工後に発生したバリを簡単かつ均一に除去します。
用途専用機に取り付け、パンチプレス・レーザー加工後のバリの除去に。 外径(mm)300 内径(Φmm)32 厚さ(mm)340 粒度#180 トラスコ品番455-8740 質量(kg)1.8 穴径(Φmm)32 最高使用回転数(min-1[r.p.m])1800 最高使用周速度(m/s[m/min])9.4[565] RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合
1本
69,980 税込76,978
32日以内出荷

遠心力によって広がる研磨布が作業します。回転数を変えることによって、ワークへの当り具合を自在に調整することが可能です。硬く平らなワークには回転数を高くして、軟らかく不規則な形状のワークには、回転数を低くして作業してください。頑固なサビ落しから、曲面研磨、ヘアーライン入れ等多様な作業が可能です。
用途錆落とし・クリーニング/平面・曲面研磨/ヘアーライン入れ 直径(Φmm)100 内径(Φmm)12.7 幅(mm)25 種別研磨輪 砥材アルミナ 研磨材の構造研磨布 適合ツールハンドグラインダー 穴径(Φmm)12.7 最高回転数(min-1[r.p.m])7000 対応材質鉄、ステンレス、アルミ、その他 外径(mm)100 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合
1個
1,498 税込1,648
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

イチグチPGA-X Z
研削性・耐久性がUPしました。 外周部も内周部もソフトで食い込みが少ないです。 ペーパーなのに重研削でもOKです。
用途工作機械・配電盤BOXの溶接ビート除去。 タレパン・レーザー加工後のバリ取り、スポット溶接の打跡部分のならし・溶断面のならし・船舶部品の面取り。 外径(mm)100 内径(Φmm)16(15) 羽根の長さ(mm)25 砥粒Z 最高使用回転数(min-1[r.p.m])13600 外径×穴径(Φmm)100×15(16) 最高使用周速度(m/s[m/min])72[4300] 羽根枚数60 使用角度(°)12~15
1箱(10枚)ほか
6,998 税込7,698
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

頑固なサビ落としから、曲面研磨、ヘアーライン入れ等、多様な作業が可能です。金属のサビ落としや汚れ落とし作業に適しています。
用途錆落とし・クリ-ニング/平面・曲面研磨/ヘア-ライン入れ 直径(Φmm)125 内径(Φmm)12.7 幅(mm)25 種別研磨輪 砥材アルミナ 研磨材の構造研磨布 適合ツールハンドグラインダー 穴径(Φmm)12.7 最高回転数(min-1[r.p.m])6000 対応材質鉄、ステンレス、アルミ、その他 外径(mm)125 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合
1個
1,998 税込2,198
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

『切削工具・研磨材』には他にこんなカテゴリがあります