研磨材 :「タップ 研磨」の検索結果
X-LOCKグラインダー用に開発されたディスクです。専用クリップで工具無しにワンタッチで交換ができます。弾力性のある不織布ベースに砥粒を配した構造により、下地を傷つけることなく、錆、塗装、落書きなどを取り除くことができます。樹脂の含浸により、不織布ベースが柔軟に圧縮可能になるため、あらゆる材料の表面(金属、セラミック、コンクリート、プラスチック)に対してパフォーマンスが向上します。製品のオープンな構造により、除去された錆や塗料がディスクを詰まらすことが無く、長寿命です。
用途金属、木材、プラスチック、またはグラスファイバーの表面から錆びや塗装の除去
適合機種X-LOCK
穴径(Φmm)22.23
最高使用周速度(m/s[m/min])50
外径(Φmm)125
適合材金属・木材・セラミック・コンクリート・プラスチック
1枚
¥1,698
税込¥1,868
当日出荷
EXPERTアクセサリーレンジシリーズ(青いパッケージと赤いEXPERTロゴが目印)。
ボッシュアクセサリーの中でも最高のパフォーマンスを提供する製品です。
適合電動工具:各社の150mmΦのマジック式ペーパーを使用する電動・エアサンダー
砥粒をディスク表面に理想的に配置し速い研磨スピードと平準な仕上がり面が得られます。
マジック式でワンタッチで工具に装着できます。
吸じん用穴あき56個でマルチホールパッドとの組み合わせで吸じん率がアップします。
用途木材の表面研磨、塗装の除去
適合機種各社150mmΦのマジック式ペーパーを使用する電動・エアサンダー
種別マジック式
材質砥粒:酸化アルミニウム、基盤:ペーパー、フリース
外径(Φmm)150
適合材木材
穴タイプ(吸塵用)56穴
X-LOCKグラインダー用に開発されたディスクです。
専用クリップで工具無しにワンタッチで交換ができます。
プリズマセラミック砥粒が最適な三角形の形状で整列していることにより、最速の研削作業が可能です。
またその砥粒形状により、作業中の熱発生が抑えられ、サンディングディスクの中では最も長寿命です。
セルフシャープニング効果により、高い研削効率が最後まで持続します。
放熱を促進するトップコーティングにより、材料の過熱を抑え迅速に研削できるため、ステンレスの焼けが発生しません。
特別なホイル包装は、理想的な気候制御保管を維持します。
ステンレスから非鉄金属の仕上げまで、強靭なセラミック砥粒。
用途ステンレス鋼・普通鋼の加工、目つぶし、ビードの除去、バリ取り、開先加工等
適合本体X-LOCK
最高使用回転数(min-1[r.p.m])12250
外径(Φmm)125
適合材ステンレス鋼・普通鋼
X-LOCKグラインダー用に開発されたディスクです。専用クリップで工具無しにワンタッチで交換ができます。最大100倍の長寿命!ダイヤモンドメタルホイールでの金属切断は、通常砥石に比べて最大100倍の長寿命。クリーンで飛散防止!落としても粉々にならず、切断時に化学臭や余分な粉塵が発生しません。
用途普通鋼、ステンレス鋼、モルタルライニング鋳鉄管、ホーロー引き鋳鉄等の切断作業
適合機種X-LOCK
穴径(Φmm)22.23
最高使用周速度(m/s[m/min])80
外径(Φmm)125
刃厚(mm)1.4
適合被削材種普通鋼、ステンレス鋼、モルタルライニング鋳鉄管、ホーロー引き鋳鉄
1枚
¥4,798
税込¥5,278
当日出荷
EXPERTアクセサリーレンジシリーズ(青いパッケージと赤いEXPERTロゴが目印)。
ボッシュアクセサリーの中でも最高のパフォーマンスを提供する製品です。
適合電動工具:各社の125mmΦのマジック式ペーパーを使用する電動・エアサンダー
砥粒をディスク表面に理想的に配置し速い研磨スピードと平準な仕上がり面が得られます。
マジック式でワンタッチで工具に装着できます。
吸じん用穴あき40個でマルチホールパッドとの組み合わせで吸じん率がアップします。
用途木材の表面研磨、塗装の除去
適合機種各社125mmΦのマジック式ペーパーを使用する電動・エアサンダー
種別マジック式
材質砥粒:酸化アルミニウム、基盤:ペーパー、フリース
外径(Φmm)125
適合材木材
穴タイプ(吸塵用)40穴
X-LOCKグラインダー用に開発されたディスクです。
専用クリップで工具無しにワンタッチで交換ができます。
プリズマセラミック砥粒が最適な三角形の形状で整列していることにより、最速の研削作業が可能です。
またその砥粒形状により、作業中の熱発生が抑えられ、サンディングディスクの中では最も長寿命です。
セルフシャープニング効果により、高い研削効率が最後まで持続します。
25枚入り特別なホイル包装は、理想的な気候制御保管を維持します。
普通鋼・非鉄金属の仕上げ、強靭なセラミック砥粒。
用途普通鋼の加工、目つぶし、ビードの除去、バリ取り、開先加工等
適合本体X-LOCK
最高使用回転数(min-1[r.p.m])12250
外径(Φmm)125
適合材普通鋼
X-LOCKグラインダー用に開発されたディスクです。専用クリップで工具無しにワンタッチで交換ができます。プリズマセラミック砥粒が最適な三角形の形状で整列していることにより、最速の研削作業が可能です。またその砥粒形状により、作業中の熱発生が抑えられ、サンディングディスクの中では最も長寿命です。セルフシャープニング効果により、高い研削効率が最後まで持続します。放熱を促進するトップコーティングにより、材料の過熱を抑え迅速に研削できるため、ステンレスの焼けが発生しません。25枚入り特別なホイル包装は、理想的な気候制御保管を維持します。ステンレスから非鉄金属の仕上げまで、強靭なセラミック砥粒。
用途ステンレス鋼・普通鋼の加工、目つぶし、ビードの除去、バリ取り、開先加工等
適合機種X-LOCK
最高使用回転数(min-1[r.p.m])12250
外径(Φmm)125
適合材ステンレス・普通鋼・非鉄金属
工具無しでワンタッチでディスクの交換ができます。(X-LOCKクリップ利用)。ミディアム・ハードタイプ:冷却用の通気リブが加熱を防ぎます。
用途サンディングディスクをX-LOCK グラインダーで使う際のパッド。
適合機種X-LOCK 125mmΦディスクグラインダー
セット内容ラバーパット、X-LOCK クリップ
材質耐熱性プラスチック
取付方式X-LOCK
最高使用回転数(min-1[r.p.m])12250
外径(Φmm)125
RoHS指令(10物質対応)対応
X-LOCKグラインダー用に開発されたディスクです。専用クリップで工具無しにワンタッチで交換ができます。プリズマセラミック砥粒が最適な三角形の形状で整列していることにより、最速の研削作業が可能です。またその砥粒形状により、作業中の熱発生が抑えられ、サンディングディスクの中では最も長寿命です。セルフシャープニング効果により、高い研削効率が最後まで持続します。25枚入り特別なホイル包装は、理想的な気候制御保管を維持します。普通鋼・非鉄金属の仕上げ、強靭なセラミック砥粒。
用途普通鋼の加工、目つぶし、ビードの除去、バリ取り、開先加工等
適合機種X-LOCK
最高使用回転数(min-1[r.p.m])12250
外径(Φmm)125
適合材普通鋼・非鉄金属
X-LOCKグラインダー用に開発されたディスクです。専用クリップで工具無しにワンタッチで交換ができます。鉄、非鉄金属の仕上げに最適なジルコニア砥粒。新世代の砥石交換システム 画期的!ディスクグラインダーのアクセサリーを工具無しでカンタン確実に交換!
用途目つぶし、塗膜剥離、錆取り等。金属全般に最適。
取付方式X-LOCK
最高使用回転数(min-1[r.p.m])12250
外径(Φmm)125
X-LOCKグラインダー用に開発されたディスクです。専用クリップで工具無しにワンタッチで交換ができます。鉄、非鉄金属の仕上げ、錆取りに適したアルミナ砥粒。新世代の砥石交換システム 画期的!ディスクグラインダーのアクセサリーを工具無しでカンタン確実に交換!
用途目つぶし、塗膜剥離、錆取り等。木材・塗装から金属まで。
取付方式X-LOCK
最高使用回転数(min-1[r.p.m])12250
外径(Φmm)125
X-LOCKグラインダー用に開発されたディスクです。専用クリップで工具無しにワンタッチで交換ができます。ステンレスから非鉄金属の仕上げまで、強靭なセラミック砥粒。新世代の砥石交換システム 画期的!ディスクグラインダーのアクセサリーを工具無しでカンタン確実に交換!
用途目つぶし、ビードの除去、塗膜剥離等。ステンレスに最適。
取付方式X-LOCK
最高使用回転数(min-1[r.p.m])12250
『切削工具・研磨材』には他にこんなカテゴリがあります
- 切削工具
- 研磨材
研磨材 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。