研磨材 :「研削工具」の検索結果

関連キーワード
12件中 1~12件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
X-LOCK 研削砥石。新世代の砥石交換システム 画期的!ディスクグラインダーのアクセサリーを工具無しでカンタン確実に交換!。鉄、非鉄金属の研削で、高い要求に応えます。
用途鉄、非鉄金属の研削作業 粒度#30 厚さ(mm)6 砥材A 取付方式X-LOCK 穴径(Φmm)22.23 硬度T 最高使用周速度(m/s[m/min])80 外径(Φmm)125 結合剤BF 適合材
1パック(10枚)
5,398 税込5,938
当日出荷

X-LOCKグラインダー用に開発されたディスクです。専用クリップで工具無しにワンタッチで交換ができます。弾力性のある不織布ベースに砥粒を配した構造により、下地を傷つけることなく、錆、塗装、落書きなどを取り除くことができます。樹脂の含浸により、不織布ベースが柔軟に圧縮可能になるため、あらゆる材料の表面(金属、セラミック、コンクリート、プラスチック)に対してパフォーマンスが向上します。製品のオープンな構造により、除去された錆や塗料がディスクを詰まらすことが無く、長寿命です。
用途金属、木材、プラスチック、またはグラスファイバーの表面から錆びや塗装の除去 適合機種X-LOCK 穴径(Φmm)22.23 最高使用周速度(m/s[m/min])50 外径(Φmm)125 適合材金属・木材・セラミック・コンクリート・プラスチック
1枚
1,698 税込1,868
当日出荷

ポリコットンにジルコニア砥粒の組み合わせで、焼けの無い研削作業を長時間可能。低振動で仕上げ作業に最適。新世代の砥石交換システム 画期的!ディスクグラインダーのアクセサリーを工具無しでカンタン確実に交換!
用途鉄、ステンレスの研削作業 取付方式X-LOCK 穴径(Φmm)22.23 最高使用回転数(min-1[r.p.m])12250 外径(Φmm)125
1パック(10枚)
5,398 税込5,938
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ポリコットンにジルコニア砥粒の組み合わせで、焼けの無い研削作業を長時間可能。低振動で仕上げ作業に最適。新世代の砥石交換システム 画期的!ディスクグラインダーのアクセサリーを工具無しでカンタン確実に交換!
用途鉄、ステンレスの研削作業 取付方式X-LOCK 穴径(Φmm)22.23 最高使用回転数(min-1[r.p.m])12250 外径(Φmm)125
1パック(10枚)
5,398 税込5,938
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

X-LOCKグラインダー用に開発されたディスクです。専用クリップで工具無しにワンタッチで交換ができます。鉄、非鉄金属の仕上げに最適なジルコニア砥粒。新世代の砥石交換システム 画期的!ディスクグラインダーのアクセサリーを工具無しでカンタン確実に交換!
用途目つぶし、塗膜剥離、錆取り等。金属全般に最適。 取付方式X-LOCK 最高使用回転数(min-1[r.p.m])12250 外径(Φmm)125
1箱(50枚)
6,998 税込7,698
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

X-LOCKグラインダー用に開発されたディスクです。 専用クリップで工具無しにワンタッチで交換ができます。 プリズマセラミック砥粒が最適な三角形の形状で整列していることにより、最速の研削作業が可能です。 またその砥粒形状により、作業中の熱発生が抑えられ、サンディングディスクの中では最も長寿命です。 セルフシャープニング効果により、高い研削効率が最後まで持続します。 放熱を促進するトップコーティングにより、材料の過熱を抑え迅速に研削できるため、ステンレスの焼けが発生しません。 特別なホイル包装は、理想的な気候制御保管を維持します。 ステンレスから非鉄金属の仕上げまで、強靭なセラミック砥粒。
用途ステンレス鋼・普通鋼の加工、目つぶし、ビードの除去、バリ取り、開先加工等 適合本体X-LOCK 最高使用回転数(min-1[r.p.m])12250 外径(Φmm)125 適合材ステンレス鋼・普通鋼
1袋(5枚)
2,898 税込3,188
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

X-LOCKグラインダー用に開発されたディスクです。専用クリップで工具無しにワンタッチで交換ができます。鉄、非鉄金属の仕上げ、錆取りに適したアルミナ砥粒。新世代の砥石交換システム 画期的!ディスクグラインダーのアクセサリーを工具無しでカンタン確実に交換!
用途目つぶし、塗膜剥離、錆取り等。木材・塗装から金属まで。 取付方式X-LOCK 最高使用回転数(min-1[r.p.m])12250 外径(Φmm)125
1箱(50枚)
5,398 税込5,938
当日出荷から22日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

X-LOCKグラインダー用に開発されたディスクです。専用クリップで工具無しにワンタッチで交換ができます。ステンレスから非鉄金属の仕上げまで、強靭なセラミック砥粒。新世代の砥石交換システム 画期的!ディスクグラインダーのアクセサリーを工具無しでカンタン確実に交換!
用途目つぶし、ビードの除去、塗膜剥離等。ステンレスに最適。 取付方式X-LOCK 最高使用回転数(min-1[r.p.m])12250
1箱(50枚)
8,998 税込9,898
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

X-LOCKグラインダー用に開発されたディスクです。専用クリップで工具無しにワンタッチで交換ができます。最大100倍の長寿命!ダイヤモンドメタルホイールでの金属切断は、通常砥石に比べて最大100倍の長寿命。クリーンで飛散防止!落としても粉々にならず、切断時に化学臭や余分な粉塵が発生しません。
用途普通鋼、ステンレス鋼、モルタルライニング鋳鉄管、ホーロー引き鋳鉄等の切断作業 適合機種X-LOCK 穴径(Φmm)22.23 最高使用周速度(m/s[m/min])80 外径(Φmm)125 刃厚(mm)1.4 適合被削材種普通鋼、ステンレス鋼、モルタルライニング鋳鉄管、ホーロー引き鋳鉄
1枚
4,798 税込5,278
当日出荷

X-LOCKグラインダー用に開発されたディスクです。 専用クリップで工具無しにワンタッチで交換ができます。 プリズマセラミック砥粒が最適な三角形の形状で整列していることにより、最速の研削作業が可能です。 またその砥粒形状により、作業中の熱発生が抑えられ、サンディングディスクの中では最も長寿命です。 セルフシャープニング効果により、高い研削効率が最後まで持続します。 25枚入り特別なホイル包装は、理想的な気候制御保管を維持します。 普通鋼・非鉄金属の仕上げ、強靭なセラミック砥粒。
用途普通鋼の加工、目つぶし、ビードの除去、バリ取り、開先加工等 適合本体X-LOCK 最高使用回転数(min-1[r.p.m])12250 外径(Φmm)125 適合材普通鋼
1袋(5枚)
2,598 税込2,858
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

X-LOCKグラインダー用に開発されたディスクです。専用クリップで工具無しにワンタッチで交換ができます。プリズマセラミック砥粒が最適な三角形の形状で整列していることにより、最速の研削作業が可能です。またその砥粒形状により、作業中の熱発生が抑えられ、サンディングディスクの中では最も長寿命です。セルフシャープニング効果により、高い研削効率が最後まで持続します。放熱を促進するトップコーティングにより、材料の過熱を抑え迅速に研削できるため、ステンレスの焼けが発生しません。25枚入り特別なホイル包装は、理想的な気候制御保管を維持します。ステンレスから非鉄金属の仕上げまで、強靭なセラミック砥粒。
用途ステンレス鋼・普通鋼の加工、目つぶし、ビードの除去、バリ取り、開先加工等 適合機種X-LOCK 最高使用回転数(min-1[r.p.m])12250 外径(Φmm)125 適合材ステンレス・普通鋼・非鉄金属
1パック(25枚)
9,998 税込10,998
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

X-LOCKグラインダー用に開発されたディスクです。専用クリップで工具無しにワンタッチで交換ができます。プリズマセラミック砥粒が最適な三角形の形状で整列していることにより、最速の研削作業が可能です。またその砥粒形状により、作業中の熱発生が抑えられ、サンディングディスクの中では最も長寿命です。セルフシャープニング効果により、高い研削効率が最後まで持続します。25枚入り特別なホイル包装は、理想的な気候制御保管を維持します。普通鋼・非鉄金属の仕上げ、強靭なセラミック砥粒。
用途普通鋼の加工、目つぶし、ビードの除去、バリ取り、開先加工等 適合機種X-LOCK 最高使用回転数(min-1[r.p.m])12250 外径(Φmm)125 適合材普通鋼・非鉄金属
1パック(25枚)
8,998 税込9,898
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

『切削工具・研磨材』には他にこんなカテゴリがあります

おすすめ人気ランキング