菱形の特殊コーティングパターンを施したダイヤモンドディスクです。
研削性、切粉の排出性に優れ、研削時の強い圧力に対しても耐久性があり長寿命です。
用途適合素材:セラミックス、ガラス、工具鋼、合金鋼、超硬合金、サーメット
適合材セラミックス、ガラス、工具鋼、合金鋼、超硬合金、サーメット
刃径(Φmm)9.8
刃長(mm)30
全長(mm)76
軸径(Φmm)6
トラスコ品番852-7406
材質超硬合金
質量(g)28
対応材質工具鋼・合金鋼、一般鋼・ステンレス、アルミニウム・銅
1本
特価
¥7,098
税込¥7,808
当日出荷
1本
¥7,198
税込¥7,918
5日以内出荷
1本
¥2,788
税込¥3,067
翌々日出荷
刃径(Φmm)12.5
刃長(mm)22
全長(mm)67
軸径(Φmm)6
トラスコ品番852-7434
材質超硬合金
質量(g)44
対応材質工具鋼・合金鋼、一般鋼・ステンレス、アルミニウム・銅
1本
¥9,798
税込¥10,778
4日以内出荷
1本
¥7,498
税込¥8,248
翌々日出荷
刃径(Φmm)6.4
軸径(Φmm)3
材質超硬合金
対応材質工具鋼・合金鋼、一般鋼・ステンレス、アルミニウム・銅
刃径(Φmm)2.8
刃長(mm)2.8
全長(mm)38.5
軸径(Φmm)3
トラスコ品番498-8574
材質超硬合金
形状円形
質量(g)6
対応材質工具鋼・合金鋼、一般鋼・ステンレス、アルミニウム・銅
1本
¥2,698
税込¥2,968
翌々日出荷
刃径(Φmm)9.7
刃長(mm)19
全長(mm)64
軸径(Φmm)6
トラスコ品番852-7388
材質超硬合金
質量(g)24
対応材質工具鋼・合金鋼、一般鋼・ステンレス、アルミニウム・銅
1本
¥9,498
税込¥10,448
当日出荷
1本
¥7,898
税込¥8,688
翌々日出荷
1本
¥6,998
税込¥7,698
翌々日出荷
トラスコ品番498-8566
形状円形
質量(g)6
対応材質工具鋼・合金鋼、一般鋼・ステンレス、アルミニウム・銅
1本
¥2,698
税込¥2,968
翌々日出荷
切削性、耐摩耗性、耐久性に優れています。重切削から精密切削まで目的に合わせ豊富なサイズやカット形状があります。
用途工具鋼、合金鋼、一般鋼、ステンレス、アルミニウム、銅に。
仕様クロスカット
トラスコ品番852-7340
軸径(Φmm)3
幅(mm)13
全長(mm)44.5
最高使用回転数(min-1[r.p.m])30000
刃長(mm)13.0
刃径(Φmm)6.4
1本
¥4,398
税込¥4,838
翌日出荷
トラスコ品番852-7249
質量(g)4
対応材質工具鋼・合金鋼、一般鋼・ステンレス、アルミニウム・銅
1本
¥3,398
税込¥3,738
翌日出荷
刃径(Φmm)4
刃長(mm)14
全長(mm)51.5
軸径(Φmm)2.34
トラスコ品番852-7277
材質超硬合金
質量(g)6
対応材質工具鋼・合金鋼、一般鋼・ステンレス、アルミニウム・銅
1本
¥7,098
税込¥7,808
翌々日出荷
切削性、耐摩耗性、耐久性に優れています。重切削から精密切削まで目的に合わせ豊富なサイズやカット形状があります。
用途工具鋼、合金鋼、一般鋼、ステンレス、アルミニウム、銅に。
仕様クロスカット
軸径(Φmm)2.34
刃径(Φmm)2.4
刃長(mm)12
全長(mm)80
軸径(Φmm)3
トラスコ品番852-7463
材質超硬合金
質量(g)13
対応材質工具鋼・合金鋼、一般鋼・ステンレス、アルミニウム・銅
1本
¥4,998
税込¥5,498
翌日出荷
トラスコ品番852-7291
質量(g)8
対応材質工具鋼・合金鋼、樹脂・ゴム、一般鋼・ステンレス、アルミニウム・銅
1本
¥6,598
税込¥7,258
翌々日出荷
切削性、耐摩耗性、耐久性に優れています。重切削から精密切削まで目的に合わせ豊富なサイズやカット形状があります。
用途工具鋼、合金鋼、一般鋼、ステンレス、アルミニウム、銅に。
仕様クロスカット
軸径(Φmm)3
切削性、耐摩耗性、耐久性に優れています。重切削から精密切削まで目的に合わせ豊富なサイズやカット形状があります。
用途工具鋼、合金鋼、一般鋼、ステンレス、アルミニウム、銅に。
仕様クロスカット
軸径(Φmm)3
切削性、耐摩耗性、耐久性に優れています。重切削から精密切削まで目的に合わせ豊富なサイズやカット形状があります。
用途工具鋼、合金鋼、一般鋼、ステンレス、アルミニウム、銅に。
仕様クロスカット
トラスコ品番852-7323
軸径(Φmm)3
幅(mm)13
全長(mm)48.0
最高使用回転数(min-1[r.p.m])30000
刃長(mm)13.0
先端角(°)20
刃径(Φmm)6
1本
¥5,998
税込¥6,598
翌日出荷
グラスファイバー補強材により割れにくく曲げに強い構造の切断砥石です。
一般鋼から合金鋼、チタン合金などの切断や形状修正に最適です。
適合材セラミックス、ガラス、工具鋼、合金鋼、樹脂、ゴム、超硬合金、サーメット、一般鋼、ステンレス、アルミニウム、銅
穴径(Φmm)1.8
切削性、耐摩耗性、耐久性に優れています。
重切削から精密切削まで目的に合わせ豊富なサイズやカット形状があります。
軸径(Φmm)3.0
適合材工具鋼、合金鋼、一般鋼、ステンレス、アルミニウム、銅
高い耐磨耗性と欠けの発生しにくい超硬材を使用しています。各種鉄金属や非金属のバリ取り・面取り・一般切削加工に適しています。彫刻・パターンカットなど幅広い用途に使用できます。
用途面取り・溝削り・座ぐり
最高回転数(min-1[r.p.m])80000
切削性、耐摩耗性、耐久性に優れています。
深穴、深いスリット等の切削加工に最適です。
軸径(Φmm)3.0
適合材工具鋼、合金鋼、一般鋼、ステンレス、アルミニウム、銅
刃径(Φmm)3.0
全長(mm)100.0
刃長(mm)14.0
トラスコ品番856-8958
形状円柱先丸(クロスカット)
質量(g)17
最高使用回転数(min-1[r.p.m])20000
1本
¥4,998
税込¥5,498
翌日出荷
『切削工具・研磨材』には他にこんなカテゴリがあります
- 切削工具
- 研磨材
研磨材 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。