切削性、耐摩耗性、耐久性に優れています。重切削から精密切削まで目的に合わせ豊富なサイズやカット形状があります。
トラスコ品番852-7333
軸径(Φmm)3
形状スパイラルカット
幅(mm)13
全長(mm)40
最高使用回転数(min-1[r.p.m])30000
刃長(mm)13
刃径(Φmm)4.8
外径(Φmm)4.8
1本
¥4,998
税込¥5,498
翌々日出荷
切削性、耐摩耗性、耐久性に優れています。重切削から精密切削まで目的に合わせ豊富なサイズやカット形状があります。
用途工具鋼、合金鋼、一般鋼、ステンレス、アルミニウム、銅に。
仕様クロスカット
軸径(Φmm)3
切削性、耐摩耗性、耐久性に優れています。重切削から精密切削まで目的に合わせ豊富なサイズやカット形状があります。
用途工具鋼、合金鋼、一般鋼、ステンレス、アルミニウム、銅に。
仕様スパイラルカット
軸径(Φmm)3
切削性、耐摩耗性、耐久性に優れています。重切削から精密切削まで目的に合わせ豊富なサイズやカット形状があります。
用途工具鋼、合金鋼、一般鋼、ステンレス、アルミニウム、銅に。
仕様クロスカット
トラスコ品番852-7323
軸径(Φmm)3
幅(mm)13
全長(mm)48.0
最高使用回転数(min-1[r.p.m])30000
刃長(mm)13.0
先端角(°)20
刃径(Φmm)6
1本
¥5,998
税込¥6,598
翌日出荷
切削性、耐摩耗性、耐久性に優れています。重切削から精密切削まで目的に合わせ豊富なサイズやカット形状があります。
トラスコ品番852-7312
軸径(Φmm)3
形状スパイラルカット
幅(mm)16.5
全長(mm)47.5
最高使用回転数(min-1[r.p.m])30000
刃長(mm)16.5
刃径(Φmm)6.4
角度(°)22
外径(Φmm)6.4
1本
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
切削性、耐摩耗性、耐久性に優れています。
重切削から精密切削まで目的に合わせ豊富なサイズやカット形状があります。
軸径(Φmm)3.0
適合材工具鋼、合金鋼、一般鋼、ステンレス、アルミニウム、銅
軸径(Φmm)2.34
粒度500
色ホワイト
最高使用回転数(min-1[r.p.m])30000
対応材質セラミックス・ガラス、工具鋼・合金鋼、超硬合金・サーメット、一般鋼・ステンレス
砥粒WA
軸径(Φmm)3
刃径(mm)6
刃長(mm)13
材質超硬
最高使用回転数(min-1[r.p.m])30000
対応材質工具鋼・合金鋼、一般鋼・ステンレス、アルミニウム・銅
切削性、耐摩耗性、耐久性に優れています。
重切削から精密切削まで目的に合わせ豊富なサイズやカット形状があります。
軸径(Φmm)3.0
適合材工具鋼、合金鋼、一般鋼、ステンレス、アルミニウム、銅
刃径(Φmm)6.0
全長(mm)39.0
最高使用回転数(min-1[r.p.m])30000
研磨作業に適したゴム砥石です。
優れた自生作用により、細目粒度であっても目づまりが起こりません。
軸径(Φmm)2.34
硬さハード
砥粒WA
適合材セラミックス、ガラス、工具鋼、合金鋼、一般鋼、ステンレス、アルミニウム、銅
形状円錐鋭角(ストレートカット)
質量(g)6
最高使用回転数(min-1[r.p.m])50000
刃長(mm)-
対応材質工具鋼・合金鋼、一般鋼・ステンレス、アルミニウム・銅
研磨作業に適したゴム砥石です。 。優れた自生作用により、細目粒度であっても目づまりが起こりません。
用途セラミックス、ガラス、工具鋼、合金鋼、一般鋼、ステンレス、アルミニウム、銅に。
仕様最高使用回転数(rpm):15000
トラスコ品番852-6867
軸径(Φmm)2.34
形状円錐先丸
幅(mm)20
粒度(#)320 WAハード
全長(mm)56.0
砥粒WA
外径(mm)10
1袋(10本)
¥4,998
税込¥5,498
翌日出荷
『切削工具・研磨材』には他にこんなカテゴリがあります
- 切削工具
- 研磨材
研磨材 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。