目的に合わせた様々なポリッシングシートを豊富にラインナップしています。
適合材工具鋼、合金鋼、一般鋼、ステンレス
長さ(mm)280
幅(mm)230
質量(g)73
厚さ(mm)10
幅(mm)100
全長(mm)100
粒度2000
トラスコ品番852-8941
質量(g)12
対応材質セラミックス・ガラス、工具鋼・合金鋼、超硬合金・サーメット
1袋(2枚)
¥7,998
税込¥8,798
3日以内出荷
厚さ(mm)10
幅(mm)100
全長(mm)100
粒度1000
トラスコ品番751-0187
質量(g)12
対応材質セラミックス・ガラス、工具鋼・合金鋼、超硬合金・サーメット
1袋(2枚)
¥7,998
税込¥8,798
翌々日出荷
厚さ(mm)10
幅(mm)100
全長(mm)100
粒度3000
トラスコ品番852-8942
質量(g)12
対応材質セラミックス・ガラス、工具鋼・合金鋼、超硬合金・サーメット
1袋(2枚)
¥8,398
税込¥9,238
翌々日出荷
形状エンド型
最高使用回転数(min-1[r.p.m])10000
対応材質工具鋼・合金鋼、一般鋼・ステンレス、アルミニウム・銅
線径(mm)0.1
グラスファイバー補強材により割れにくく曲げに強い構造の切断砥石です。
一般鋼から合金鋼、チタン合金などの切断や形状修正に最適です。
適合材セラミックス、ガラス、工具鋼、合金鋼、樹脂、ゴム、超硬合金、サーメット、一般鋼、ステンレス、アルミニウム、銅
穴径(Φmm)1.8
種類ディスク
最高使用回転数(min-1[r.p.m])10000
対応材質工具鋼・合金鋼、一般鋼・ステンレス、アルミニウム・銅
砥粒WA
穴径(mm)1.8
弾性効果により、スクラッチが入りにくく、均一な研削面が得られます。
軸径(Φmm)3.0
形状円柱
粒度320
硬さミディアム
砥粒WA
適合材工具鋼、合金鋼、一般鋼、ステンレス、アルミニウム、銅
加工素材へのあたりがソフトでなじみが良く、ドリル穴の口元エッジのバリ取り、面取り作業や内径加工に最適です。
用途工具鋼、合金鋼、樹脂、ゴム、一般鋼、ステンレス、アルミニウム、銅に。
仕様最高使用回転数(rpm):10000
トラスコ品番853-0153
軸径(Φmm)3.0
幅(mm)16
粒度#120
全長(mm)50.0
先端径Φ13
外径(mm)13
1袋(5本)
¥2,898
税込¥3,188
翌日出荷
研削性に優れ、目づまりしにくいスタンダードタイプのサンドペーパーディスクです。
汎用性が高く、幅広い粒度をご用意しています。
質量(g)180
穴径(Φmm)11
最高使用回転数(min-1[r.p.m])10000
外径(Φmm)40
適合材セラミックス、ガラス、工具鋼、合金鋼、樹脂、ゴム、超硬合金、サーメット、一般鋼、ステンレス、アルミニウム、銅
加工目的に合わせた砥粒、結合剤、結合度の異なる砥石をご用意しています。
粒度120
軸径(Φmm)3.0
適合材工具鋼、合金鋼、一般鋼、ステンレス
形状球
全長(mm)90.0
色ピンク
砥粒PA
軸径(Φmm)3
形状円柱
粒度180
硬さミディアム
対応材質工具鋼・合金鋼、一般鋼・ステンレス、アルミニウム・銅
砥粒WA
研削性に優れ、目づまりしにくいスタンダードタイプのサンドペーパーディスクです。汎用性が高く、幅広い粒度をご用意しています。
用途セラミックス、ガラス、工具鋼、合金鋼、樹脂、ゴム、超硬合金、サーメット、一般鋼、ステンレス、アルミニウム、銅に。
仕様最高使用回転数(rpm):10000
トラスコ品番852-5157
粒度(#)1000
外径(mm)40
穴径(mm)11
1袋(100枚)
¥5,698
税込¥6,268
翌日出荷
研磨作業に適したゴム砥石です。 。優れた自生作用により、細目粒度であっても目づまりが起こりません。
用途セラミックス、ガラス、工具鋼、合金鋼、超硬合金、サーメット、一般鋼、ステンレス、アルミニウム、銅に。
仕様最高使用回転数(rpm):10000
トラスコ品番852-6977
軸径(Φmm)6.0
幅(mm)25
粒度(#)120 WAハード
全長(mm)60.0
外径(mm)25
1袋(5本)
¥3,598
税込¥3,958
翌日出荷
研削作業に適したゴム砥石です。
深穴、深いスリット等の研削加工に最適です。
トラスコ品番852-6933
軸径(Φmm)M1.7
幅(mm)11
粒度#80 WAミディアム
高さ(mm)11
質量(g)9
最高使用回転数(min-1[r.p.m])10000
ねじ径(mm)1.7
外径(Φmm)4
適合材セラミックス、ガラス、工具鋼、合金鋼、一般鋼、ステンレス、アルミニウム、銅
先端径(Φmm)4
1袋(10本)
¥2,898
税込¥3,188
翌々日出荷
厚さ(mm)0.5
幅(mm)6
全長(mm)50
粒度1000
トラスコ品番852-9440
質量(g)4
対応材質工具鋼・合金鋼、一般鋼・ステンレス、アルミニウム・銅
1本
¥1,698
税込¥1,868
翌々日出荷
厚さ(mm)0.8
幅(mm)6
全長(mm)50
粒度1000
トラスコ品番852-9447
質量(g)4
対応材質工具鋼・合金鋼、一般鋼・ステンレス、アルミニウム・銅
1本
¥1,498
税込¥1,648
翌々日出荷
厚さ(mm)0.5
幅(mm)6
全長(mm)100
粒度1000
トラスコ品番499-9533
材質アルミナ繊維
質量(g)2
対応材質工具鋼・合金鋼、一般鋼・ステンレス
1本
¥3,598
税込¥3,958
翌日出荷
厚さ(mm)0.8
幅(mm)6
全長(mm)100
粒度1000
トラスコ品番499-9606
材質アルミナ繊維
質量(g)2
対応材質工具鋼・合金鋼、一般鋼・ステンレス
1本
¥2,998
税込¥3,298
翌々日出荷
回転時の遠心力によるブラシ線材の広がりを利用し、フレキシブルに加工箇所への作業を行ないます。交差穴、曲面の穴へのバリ取りに効果的で、また研磨剤を併用し、内径研磨工具としても使用できます。
トラスコ品番499-4124
軸径(Φmm)2.34
幅(mm)30
全長(mm)70
タイプ12本線
最高使用回転数(min-1[r.p.m])10000
毛丈(mm)30
毛材ピアノ線
外径(mm)4
RoHS指令(10物質対応)対応
線径(mm)0.8
1本
¥2,298
税込¥2,528
翌々日出荷
『切削工具・研磨材』には他にこんなカテゴリがあります
- 切削工具
- 研磨材
研磨材 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。