研磨材 :「とゆ」の検索結果

関連キーワード
99件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
グローバルソー万能刃 多種材切断用チップソー モトユキ 動画あり
いろいろ切れる!万能刃 ヤニ・サビ・接着剤の付着を抑制するホワイトフッ素コーティング 耐摩耗チップ採用で長寿命を実現。多くの材料が切断できます。
用途木、プラ、アルミ、鉄
1枚
2,898 税込3,188
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

グローバルソー 鉄・ステンレス兼用チップソー (ファインメタル) FR-N 極薄刃 モトユキ 動画あり
薄刃設計により切断抵抗を低減しました。 軽くてシャープな切れ味で切断スピードがアップします。 耐摩耗性に優れた高硬度・高靱性の特殊サーメットチップを採用しました。 刃欠けを抑え、長寿命を実現します。 刃室を浅くし、本体剛性をアップさせ左右への振れを抑制することで直進性が向上しました。
用途鉄・ステンレス兼用
1枚
4,698 税込5,168
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

グローバルソー厚物鉄鋼用チップソー モトユキ 動画あり
厚物鉄鋼の切断に抜群の耐久性を発揮。 切断材への食い込みが良く、厚物鉄鋼を軽快に切断できます。 耐欠損性に優れた特殊サーメットチップを採用しました。厚物鉄鋼材の強い切断抵抗に耐え、抜群の切れ味が持続します。 山刃と平刃を交互にした高低刃を採用し、最適な刃先角度に設計することで切断抵抗を低減しました。刃欠けを抑え、超寿命を実現します。
用途厚物鉄鋼用 切断可能材料:丸鋼、平鋼、アングル鋼、チャンネル鋼、C型チャンネル鋼、鉄筋、鋼管、ガス管、ライニング鋼管、しま鋼板、デッキプレート、ハンガーレール 刃形高低刃
1枚
2,998 税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

切断砥石 ガチギレ モトユキ 動画あり
多結晶アルミナ砥粒と次世代型高硬度ボンドを最強のバランスで配合し、圧倒的切断力を実現します。
仕様両面補強 砥材多結晶アルミナ 最高使用周速度(m/s[m/min])80
1箱(12枚)ほか
2,198 税込2,418
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

BAT-105 グローバルソー万能刃 多用途切断砥石 モトユキ 動画あり
厳選されたシリコンカーバイト砥粒により、非鉄金属から金属まで幅広い切断に対応。 切断時の火花の発生が少なく、切断材の溶け・焼け・欠けを抑制し、キレイに切断。
用途多種材切断用。 外径(Φmm)105 厚さ(mm)1.0 穴径(Φmm)15 粒度46 研削材C 仕様C46T-BF41 適合機種ディスクグラインダー 適合材鉄、ステンレス、アルミ、タイル、塩ビ、耐火二層管、スレート、窯業サイディングボードなど 最高使用速度(m/s)80
1ケース(5枚)
1,398 税込1,538
当日出荷

マルチメタルホイール ガチメタ (切断・解体・撤去用) モトユキ 動画あり
切断砥石に比べ最大123倍の寿命です。真空金属溶着製法により、ダイヤモンド砥粒の脱落が抑制されます。 長寿命なので取り換え作業が激減します。径が小さくならず、切り込み深さを一定に保てます。 わずらわしい取り換え作業が最大123回軽減されます。 切断砥石に比べ火花や粉塵が少ないです。
用途一般鉄鋼材、ステンレス、鋼管、薄鉄板、非鉄金属、樹脂、FRP、トミジ管、塩ビ管、ダクタイル鋳鉄管、スレート建材、モルタル、コンクリート、レンガ、ゴム製品、タイル、木材(釘・ビス入り)などに。 適合機種ディスクグラインダー、カッター、防じんカッター 適合材ステンレス、樹脂、モルタル、コンクリート、レンガ、タイル、木工
1枚
1,698 税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

切れ味・寿命に優れたリーズナブルタイプです。スレート(瓦は除く)・ALC(鉄筋なし)も切断可能です。
用途窯業サイディングボード用。 穴径(Φmm)20 刃厚(mm)1.4 切断能力(mm)- 適合材窯業サイディングボード
1枚
2,998 税込3,298
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

取付簡単なX-LOCKシステムを採用。セグメントタイプは切り込み力がアップ。寿命と切れ味のバランスに優れる。ウェイブタイプはチッピングを抑制。切削抵抗が低く、滑らかな切れ味。
用途コンクリート、ブロック、モルタル、ALC、レンガ、タイル、スレート等の切断・溝入れに 適合材コンクリート、ブロック、モルタル、ALC、レンガ、タイル、スレート 穴径(Φmm)22.23(X-LOCK) ダイヤ層幅(mm)10 適合機種X-LOCKシステム対応ディスクグラインダー
1枚
2,998 税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

マルチメタルホイール ガチメタ X-LOCK (切断・解体・撤去用) モトユキ 動画あり
切断砥石に比べ最大123倍の寿命です。真空金属溶着製法により、ダイヤモンド砥粒の脱落が抑制されます。 長寿命なので取り換え作業が激減します。径が小さくならず、切り込み深さを一定に保てます。 わずらわしい取り換え作業が最大123回軽減されます。 切断砥石に比べ火花や粉塵が少ないです。
用途一般鉄鋼材、ステンレス、鋼管、薄鉄板、非鉄金属、樹脂、FRP、トミジ管、塩ビ管、ダクタイル鋳鉄管、スレート建材、モルタル、コンクリート、レンガ、ゴム製品、タイル、木材(釘・ビス入り)などに。 適合機種X-LOCKシステム対応ディスクグラインダー 穴径(Φmm)22.23(X-LOCK) 適合材ステンレス、樹脂、モルタル、コンクリート、レンガ、タイル、木工
1枚
2,598 税込2,858
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

切れ味・寿命・切断コストバランスのとれた鉄工用チップソーの不滅のベストセラー。
用途しま鋼板、アングル鋼、鉄筋、チャンネル鋼、ハンガーレール、デッキプレート、キーストンプレート、コ型鋼、丸棒、ライニング管、VLP管、電線管、寸切りボルト、塩ビパイプ、グレーチング、レースウェイ、アルミサッシ、電線。 ステンレス(SUS304):ステンレスパイプ、アングル、ハンガーレール。
1枚
5,998 税込6,598
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

薄刃設計でグイグイ切れます。刃先チップの欠損を抑制します。抜群の長寿命を実現します。シャープに切断できます。
用途アングル鋼・平銅・しま鋼板・チャンネル C型チャンネル鋼・ガス管・鋼管・デッキプレート・ライニング鋼管・ハンガーレール・鉄筋・ステンレス(SUS304) 外径(mm)180 穴径(mm)20 刃厚(mm)1.65 刃形交互刃 ステンレス切断可能厚さ(mm)3.0以下 鉄鋼切断可能厚さ(mm)6以下 最高回転速度(min-1)5500
1枚
4,498 税込4,948
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

●整列ダイヤモンド砥粒で、いつまでもスムーズに切断 ●レーザー溶接でチップを溶接し、高い安全性 ●スピード重視のボンド特性で、軽い切れ味が持続
用途鉄筋入りコンクリート、コンクリート二次製品、軽量ブロック、レンガ、ALCなど 仕様乾式
1枚
18,980 税込20,878
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

多用途使用可能チップソーです。塩ビ・アクリル・プラスチック・樹脂・板金材の切断も可能です。
用途塩ビ・プラスチック用。 切断能力(mm)鉄鋼-
1枚
4,998 税込5,498
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ガルバ専用に刃先を設計、ウレタン材などの粉ハケも良好な寿命重視タイプ。 金属サイディングはもちろんアクリル・プラスチックなどの切断も可能。
用途金属サイディング、アルミサイディング、トタン・ブリキ、プリント板、アクリル板、プラスチック 穴径(Φmm)20 仕様金属サイディング専用 適合電動工具防塵・集塵マルノコ/充電マルノコ/パワーカッター 適合材金属サイディング 切断能力(mm)鉄板1.2
1枚
4,498 税込4,948
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ガチセラPRO モトユキ 動画あり
違いはセラミック砥粒です。セラミック砥粒は、アルミナ砥粒などと比べシャープな形状を保持したまま消耗します。そのため、高い研削力、研磨力を長く維持します。
用途溶接ビード取り、バリ取り、面取り、表面研磨などに。(一般鋼・ステンレス用) 羽根形状フラット 最高使用速度(m/s)回転:68
1箱(10枚)
3,998 税込4,398
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

●アルミ・銅・その他非鉄金属の薄物切断に最適
用途アルミサッシ、アルミサイディング、アルミ型材、アルミ板材 仕様超硬チップ 刃型記号BC
1枚
5,998 税込6,598
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (26種類の商品があります)

グローバルソー ガチフラX X-LOCKシリーズ モトユキ 動画あり
取付簡単なX-LOCKシステムを採用。鋭いアルミナ砥粒と強固なジルコニア砥粒を特殊配合した研磨布紙、ケズレマックスを採用。最適な羽数で高い研削力と超寿命を実現。研削面が広く効率的。
用途溶接ビード取り・バリ取り・面取り・表面研磨などに。 適合機種X-LOCKシステム対応ディスクグラインダー 羽根形状フラット
1箱(10枚)
4,198 税込4,618
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

グローバルソー 軽天専用チップソー モトユキ 動画あり
軽天専用チップソー 切断時間が大幅短縮。粉塵・火花を大幅カット作業効率がアップ!! 切断面に焼け・バリが殆ど残らないので、後処理不要。(125、150、165、180mmはさらに!) 最適な歯先角度。マイナスすくい角が弾きを抑制。チップ欠けが低減し長寿命。 1充電作業量アップ:Φ125~180のチップソーは、薄刃設計により切断抵抗を低減。軽くてシャープな切れ味で切断スピードアップ。
用途軽天材、ハンガーレール、アルミ・樹脂見切り材、全ネジなどの切断に
1枚
3,998 税込4,398
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

鉄鋼用高速型チップソー切断機対応です。シャープに・素早く・きれいにカットできます。
用途高速型チップソー切断機用。
1枚
6,398 税込7,038
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

グローバルソー オールダイヤモンド 窯業系サイディングボード用チップソー モトユキ 動画あり
薄刃設計により切断抵抗が低滅し、軽くてシャープな切れ味で切断スピードがアップ。
本体厚さ(mm)1.2 適合材サイディング
1枚
9,998 税込10,998
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

スーパーハード対応です。薄刃設計(刃厚1.0mm)で切れ味シャープです。耐摩耗性に優れたチップ採用で、ロングライフ商品です。キッチンパネルもきれいに切断できます。ホーロー系・金属系には適しません。
用途石こうボード、キッチンパネルの切断に。 材質台金:工具鋼チップ:超微粒子超硬 切断能力(mm)-
1枚
特価
2,298 税込2,528
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

軽くてシャープな切れ味で切断スピードがアップします。 耐摩耗性に優れた高硬度・高靱性の特殊サーメットチップを採用しました。刃欠けを抑え、長寿命を実現します。 刃室を浅くし、本体剛性をアップさせ左右への振れを抑制することで直進性が向上しました。
用途鉄・ステンレス兼用 適合材鉄・ステンレス 穴径(Φmm)25.4 仕様鉄・ステンレス兼用 適合電動工具低速型チップソー切断機 使用チップサーメット 切断能力(mm)ステンレス板6 切断能力(mm)鉄板10
1枚
19,980 税込21,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

塩ビ・プラスチックなどの合成樹脂の切断に最適。 鋭い刃先が切断時の発熱を抑え溶着を防止します。 軽快な切れ味で高精度な仕上がりが得られます。
用途塩ビ・プラスチック用。 穴径(Φmm)25.4 歯数100 適合機種卓上マルノコ、卓上スライドマルノコ、専用機 刃形交換刃 適合材FRP、アクリル、プラスチック、塩ビ、人造大理石などの合成樹脂の切断に
1枚
29,980 税込32,978
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

GAT-OF-106-1.0 切断砥石 ガチギレ オフセット型 モトユキ 動画あり
キワギリ・コーナーカットに最適。充電式グラインダーにも最適です。
用途一般鋼・ステンレス用 仕様両面補強 適合機種グラインダー 厚さ(mm)1 砥材多結晶アルミナ 穴径(Φmm)15 最高使用回転数(min-1[r.p.m])14420 最高使用周速度(m/s[m/min])80 外径(Φmm)106 適合材一般鋼・ステンレス用
1箱(6枚)
1,898 税込2,088
当日出荷

●角波・角スパンに最適な刃型を採用 ●バリが少なくキレイな切断が可能
用途角波・角スパン、金属サイディング、瓦棒、金属雨どい、トタン・ブリキなど 仕様超鋼チップ、サーメットチップ、薄刃設計 刃型記号CB-n
1枚
4,998 税込5,498
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

BN-105 グローバルソー万能刃 溶着ダイヤモンドブレード モトユキ 動画あり
強度の高い良質のダイヤモンド砥粒採用。 突出したダイヤモンド砥粒で切れ味が持続。
用途多種材切断用。 外径(Φmm)105 ダイヤ層厚さ(mm)2.2 穴径(Φmm)20 仕様乾式 トラスコ品番803-6665 適合機種ディスクグラインダー、カッター 最高回転数(min-1[r.p.m])14500 リング寸法(mm)15 適合材コンクリート、薄鉄板、塩ビ、タイル、スレート、FRP、大理石、窯業サイディングなどの切断・溝入れ ダイヤ層幅(mm)5.0 インチ表示4
1枚
2,398 税込2,638
当日出荷

グローバルソー ステンレス専用チップソー(王者) モトユキ 動画あり
従来商品の寿命を超えたステンレス用チップソーの決定版
1枚
特価
11,880 税込13,068
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

ヤニ・接着剤の付着を大幅カット!ブラックフッ素コーディングがヤニや接着剤の付着を抑えます。 歯数が多いから切断面に差が出る!切断面の木端欠けを解消! シャープな切れ味&長寿命!摩耗に強い高硬度チップを採用!
用途造作用。 穴径(Φmm)20 刃厚(mm)1.6 適合電動工具集じん・防じんマルノコ、マルノコ、充電マルノコ
1枚
1,698 税込1,868
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

充電マルノコ専用です。ポリカなど割れやすい材料に最適です。
用途板金雨どい・ポリカ用。 厚さ(mm)0.8(本体) 穴径(Φmm)20 チップ幅(mm)5 付属リング穴径(Φmm)- ダイヤ層厚さ(mm)1
1枚
1,998 税込2,198
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

不織布技術で研磨材砥粒を分散固着したディスク型ブラシ。 弾力性に優れ、形状に馴染みやすく下地を傷つけない。 合成ナイロン繊維で通気性があり冷却効果に優れ、目詰まりしない。
用途サビ取り、塗装はがし、コート材落とし、付着物除去、黒皮除去 粒度36 適合材一般鋼、ステンレス、アルミ
1箱(5本)
9,998 税込10,998
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

グローバルソーステンレス専用チップソー モトユキ 動画あり
本体厚みが刃振れをガード。 振動を抑え直進性に優れる、刃先のチップが欠けが少ない、W効果で寿命がアップ! フッ素樹脂コーティング、刃物側面の摩擦を低減! レーザースリット採用、特殊樹脂が不快音を低減!
用途ステンレス用。
1枚
5,998 税込6,598
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

UT-180W グローバルソー鉄・ステンレス兼用チップソー(極薄刃) モトユキ 動画あり
外径(Φmm)180 内径(Φmm)20 刃厚(mm)1.4 刃数40 トラスコ品番452-2362 質量(g)300 本体厚さ(mm)1.1
1枚
7,998 税込8,798
当日出荷

GAT-OF-106-1.0(1P) グローバルソー ガチギレ オフセット型切断砥石 モトユキ 動画あり
キワギリ・コーナーカットに最適。充電式グラインダーにも最適
用途一般鋼・ステンレスの切断に。 トラスコ品番469-1012 適合機種ディスクグラインダー 粒度46(#) 砥材ZA 最高使用回転数(min-1[r.p.m])14420 硬度T 刃厚(mm)1 最高使用周速度(m/s)80 外径(mm)106 穴径(mm)15 RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
259 税込285
当日出荷

安心価格!使って納得!長寿命!で信頼の三冠王獲得。 石材用ダイヤモンドブレードの決定版です。 ローコスト・ハイパフォーマンスを実現しました。 低価格でありながら高性能。シャープな切れ味が持続します。
用途コンクリート、重・軽量ブロック、タイル、屋根瓦、インターロッキング、ヒューム管。
1枚
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ステンレス厚み8mm~10mmの厚モノに最適!
トラスコ品番296-3876 適合電動工具集じんマルノコ、防じんマルノコ、チップソー小型切断機 台厚(mm)1.4 鉄工切断可能厚さ(mm)10 刃型記号CB 最高使用回転速度(min-1)5500
1個
9,998 税込10,998
当日出荷

板金用に最適な粘りのある欠けにくいチップを採用。タフで長寿命。
用途金属サイディング/アルミサイディング/トタン・ブリキ/プリント板/アクリル板/プラスチック 内径(Φmm)20 仕様板金用 適合電動工具防塵・集塵マルノコ/充電マルノコ/パワーカッター 適合材金属サイディング/アルミサイディング/トタン・ブリキ/プリント板/アクリル板/プラスチック 切断能力(mm)鉄板1.0
1枚
4,998 税込5,498
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

超硬質石膏ボード用チップソー モトユキ 動画あり
専用設計が生んだ圧倒的な切込力により、驚異的なスピードを実現します。 超微粒子超硬チップの採用により、優れた耐久性を実現します。
用途強化せっこうボード(タイガーボード・タイプZ、チヨダウーテ・タイプX・Vなど)、せっこうボード、ケイカル板、ラスボード、化粧ケイカル板、ジプトーンなどの切断に 材質台金:工具鋼、チップ:超微粒子超硬 切断能力(mm)【石こうボード】21 適合材石膏ボード
1枚
2,998 税込3,298
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

騒音を抑え、セラミック配合フッ素樹脂のダブルコーティングで、ヤニ・接着剤の付着を抑制。
用途一般木工用。
1枚
2,798 税込3,078
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

1枚
6,898 税込7,588
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

アルミ・銅・その他の非鉄金属の厚物切断に最適。
用途厚物アルミ・非鉄金属用。 仕様超硬チップ 刃型記号D
1枚
21,980 税込24,178
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

『切削工具・研磨材』には他にこんなカテゴリがあります

おすすめ人気ランキング