研磨材 :「微粒子 研磨剤」の検索結果

関連キーワード
4件中 1~4件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
超硬質石膏ボード用チップソー モトユキ 動画あり
専用設計が生んだ圧倒的な切込力により、驚異的なスピードを実現します。 超微粒子超硬チップの採用により、優れた耐久性を実現します。
用途強化せっこうボード(タイガーボード・タイプZ、チヨダウーテ・タイプX・Vなど)、せっこうボード、ケイカル板、ラスボード、化粧ケイカル板、ジプトーンなどの切断に 材質台金:工具鋼、チップ:超微粒子超硬 切断能力(mm)【石こうボード】21 適合材石膏ボード
1枚
2,998 税込3,298
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

極薄刃設計・鋭い刃先でスパッとキレイに切断します。超微粒子超硬チップの採用により、鮮やかな切れ味が持続します。
用途普通硬質石こうボード(スーパーハード)、石こうボード、ケイカル板、ラスボード、化粧ケイカル板、ジプトーン、キッチンパネル(ホーロー系・金属系には適しません)などの切断に。 トラスコ品番195-3246 適合機種充電マルノコ 刃数48枚 最高使用回転数(min-1[r.p.m])6000 本体厚さ(mm)0.8 刃厚(mm)1 外径(mm)150 穴径(mm)20 RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
3,298 税込3,628
翌日出荷

リノベーション用チップソー リノベソー RVシリーズ モトユキ 動画あり
超微粒子超硬チップの採用により、優れた耐久性を実現。さらに最適歯数・刃厚設計で、軽快で鮮やかな切れ味が持続。バッテリー消費に考慮した薄刃設計。各社高出力充電マルノコにも対応。静音・制振レーザースリットで、切断時の振動を抑え、不快な切断音を低減。直進性もさらに向上。
用途リノベーション工事、内装仕上げ工事に最適。木材、せっこうボード、キッチンパネル、床材、目地・樹脂モール、見切り・巾木の切断作業 タイプ交互刃
1枚
2,498 税込2,748
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

スーパーハード対応です。薄刃設計(刃厚1.0mm)で切れ味シャープです。耐摩耗性に優れたチップ採用で、ロングライフ商品です。キッチンパネルもきれいに切断できます。ホーロー系・金属系には適しません。
用途石こうボード、キッチンパネルの切断に。 材質台金:工具鋼チップ:超微粒子超硬 切断能力(mm)-
1枚
特価
2,298 税込2,528
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

『切削工具・研磨材』には他にこんなカテゴリがあります