研磨材 :「切断王」の検索結果

特価
本日8月11日(月)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
5件中 1~5件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ダイヤモンドカッター セグメント 高速 モノタロウ 動画あり
切れ味のよいベーシックタイプでありながら、高温高圧によりメタルボンドを焼結するホットプレス製法により、耐久性も優れた商品です。 刃先が一定間隔で切れており、切削力の優れるセグメントタイプです。
用途コンクリート、ブロック、モルタル、ALC、レンガ、タイル、スレート等の切断に 適合材コンクリート、ブロック、モルタル、ALC、レンガ、タイル、スレート等 仕様乾式(ドライタイプ) タイプセグメント ダイヤ層幅(mm)7 化学物質等安全データシート(SDS)(0.4MB)
1枚
809 税込890
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

DIY用途に最適、お得な5枚セット! 圧倒的低価格でありながら納得の切れ味! 切れ味・スピード重視のセグメントタイプです。 ※回転方向に注意し、刃物と電動工具の回転方向が一致するよう取り付けてください。
用途コンクリート、ブロック、モルタル、ALC、レンガ、タイル、スレート等の切断に 適合材コンクリート、ブロック、モルタル、ALC、レンガ、タイル、スレート等 外径(Φmm)105 ダイヤ層厚さ(mm)約2 仕様乾式(ドライタイプ) 付属品Φ15mmリング タイプセグメント 最高使用回転数(min-1[r.p.m])15300 付属リング穴径(Φmm)15 ダイヤ層幅(mm)約7 化学物質等安全データシート(SDS)(0.3MB)
1パック(5枚)
1,498 税込1,648
当日出荷

切れ味のよいベーシックタイプでありながら、高温高圧によりメタルボンドを焼結するホットプレス製法により、耐久性も優れた商品です。 切口がきれいに仕上がる、刃先が切れ目なく繋がっているターボタイプです。 ※回転方向に注意し、刃物と電動工具の回転方向が一致するよう取り付けてください。
用途コンクリート、ブロック、モルタル、ALC、レンガ、タイル、スレート等の切断に 適合材コンクリート、ブロック、モルタル、ALC、レンガ、タイル、スレート等 仕様乾湿両用 タイプターボ ダイヤ層幅(mm)8 化学物質等安全データシート(SDS)(0.4MB)
1枚
809 税込890
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

コストパフォーマンス抜群のU型溝入れカッターです。 U型はV型よりも大きく削ることが出来るため、コーキング剤を流し込みやすいことが特徴です。
用途コンクリート、モルタル、レンガの溝入れ作業、クラック補修作業に。 適合材コンクリート、モルタル、レンガ 外径(Φmm)100 穴径(Φmm)20 刃厚(mm)10 仕様U溝・乾式 最高使用回転数(min-1[r.p.m])15300 付属リング穴径(Φmm)15 化学物質等安全データシート(SDS)(0.3MB)
1個
1,998 税込2,198
当日出荷

フランジ付のダイヤモンドホイール。 切れ味と耐久性のバランスがとれた刃を採用しています。 フランジ付きなので、コーナー部分のキワ切り加工が行えます。
用途コンクリート、ブロック、レンガなどの切断やコーナー加工に 適合材コンクリート、ブロック、レンガなど 外径(Φmm)105 刃厚(mm)2 仕様乾湿両用 最高使用回転数(min-1[r.p.m])15300 ねじの呼び寸法M10 チップ幅(mm)7 化学物質等安全データシート(SDS)(0.3MB)
1枚
1,498 税込1,648
当日出荷

『切削工具・研磨材』には他にこんなカテゴリがあります