3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Made in Japanの高品質商品です. 砥石と同粒度の作業比較できれいに仕上がります。 空冷効果が働き大きな熱を与えません。 騒音が低く砥石のようなかん高い音を発生させません。 耐久性に優れ、フレキシブル砥石の5~6倍の耐久性があります。 研磨力が安定し、目づまりを起こしにくい構造です。 安全性に優れています。
用途バリ取り サビ、塗料落とし キズ取り スパッタ取り 鉄の研削研磨 最高使用回転数(min-1[r.p.m])13600 化学物質等安全データシート(SDS)(0.7MB)
1枚
279 税込307
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

麻バフ モノタロウ 動画あり
金属の粗磨き・つや出しに最適です。白棒等の研磨材をつけてご使用下さい。
厚さ(mm)10 材質(本体)麻、(糸)純綿
1個
419 税込461
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

白棒 850g モノタロウ 動画あり
一般金属の艶出し用 固形油性研磨材です。 フェルトディスクや布バフを電動工具等で回転させて塗りつけてください。
用途ステンレス、アルミニウム、クロームメッキの中仕上げ用。 寸法(mm)210×60(45)×40 質量(g)850 種別固形研磨剤 適合材ステンレス、アルミニウム、クロームメッキ 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) 化学物質安全性参考資料(1.3MB)
1個
899 税込989
当日出荷

『切削工具・研磨材』には他にこんなカテゴリがあります