研磨材 :「c」の検索結果

関連キーワード
10件中 1~10件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
鉄・ステンレス兼用タイプ。 刃先は欠けに強く摩耗しにくい超硬質合金サーメットチップを採用。 切断時の火花や粉塵も少ないクリーンカット。 素早い切断で焼け・バリ・カエリを残しません。
用途アングル鋼、グレーチング、丸・角パイプ、塩ビパイプ、チャンネル鋼、C型チャンネル鋼、ハンガーレール、小径丸棒、アルミサッシ、鉄筋、平鋼、ライニング管、鋼管、しま鋼板、電線管、デッキプレート、キーストンプレート、フロアダクト、金属サイディング、その他の切断に最適。 化学物質等安全データシート(SDS)(0.3MB)
1枚
2,198 税込2,418
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

研磨ディスク コンクリート用 モノタロウ 動画あり
荒いC砥粒の研磨布でコンクリートなどを一気に削ることができます。 コンクリート・石材のハツリ作業に最適です。 かわら・コンクリートブロック等の面取り、バリ取りに適しています。
用途ハツリ作業や面取りに。 外径(Φmm)100 穴径(Φmm)15 砥材C 最高使用回転数(min-1[r.p.m])12000 化学物質安全性参考資料(0.4MB)
1枚
489 税込538
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

真鍮ブラシ 手付型 モノタロウ 動画あり
真鍮線はやわらかいので艶出し作業等に向いています。
用途艶出し作業用・研磨用 材質(ブラシ部)真鍮 寸法C(mm)235 寸法A(mm)15 質量(g)35 RoHS指令(10物質対応)対応 RoHS指令対応証明書(0.2MB)
1本
129 税込142
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ワイヤーブラシ 手付型 モノタロウ 動画あり
ワイヤーをメッキしているのでさびにくい
用途さび落とし・研磨用 材質(ブラシ部)ワイヤー 寸法A(mm)20
1本
119 税込131
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

研磨材を混ぜ込んだ特殊ナイロン不織布を焼結させた、超強力でしなやかな材料を使用しています。 金属表面のサビ取り、付着物や塗料の剥離など、下地を彫らずに、表面だけをクリーニングする作業に最適です。
用途サビ落とし、鉄・鋳物・非鉄金属のクリーニング、付着物や塗料はがし。 適合100mmディスクグラインダー 粒度#46相当 厚さ(mm)14 研磨材の構造特殊ナイロン不織布 最高使用回転数(min-1[r.p.m])12000 化学物質等安全データシート(SDS)(0.3MB)
1枚ほか
449 税込494
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

サーメットチップソー 極薄刃 鉄・ステンレス兼用 モノタロウ 動画あり
国内有名メーカー製造の高品質商品! 鉄・ステンレス兼用タイプ。 刃先は欠けに強く摩耗しにくい超硬質合金サーメットチップを採用。 薄刃設計により切断抵抗を低減し、軽くてシャープな切れ味で切断スピードを向上します。 切断時の火花や粉塵も少ないクリーンカット。 素早い切断で焼け・バリ・カエリを残しません。 刃室を浅くし、本体剛性をアップさせることで、振れを抑制し直進性が向上しました。
用途アングル鋼、グレーチング、丸・角パイプ、塩ビパイプ、チャンネル鋼、C型チャンネル鋼、ハンガーレール、小径丸棒、アルミサッシ、鉄筋、平鋼、ライニング管、鋼管、しま鋼板、電線管、デッキプレート、キーストンプレート、フロアダクト、金属サイディング、その他の切断に最適。 内径(Φmm)20
1枚
2,798 税込3,078
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

砥粒の突き出し量が多い為、研削力に優れています。 粗加工、小径の穴加工、金型・冶具の研削仕上げ加工に適しています。
用途超硬・セラミック・石材・ガラス・ゴム・シリコン・プラスチック・FRP・焼入鋼などの非鉄金属や非金属加工に最適です。 全長(mm)45 シャンク径(Φmm)3 化学物質等安全データシート(SDS)(0.3MB)
1本
409 税込450
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

真鍮ブラシ 小判型 モノタロウ 動画あり
真鍮線はやわらかいので艶出し作業等に向いています。
用途艶出し作業用・研磨用 材質(ブラシ部)真鍮 全長C(mm)124 寸法A(mm)15 植付(mm)110 タイプ小判型 寸法B(mm)110 寸法C(mm)124
1本
299 税込329
当日出荷

真鍮ブラシ 剣先型 モノタロウ 動画あり
真鍮線はやわらかいので艶出し作業等に向いています。
用途艶出し作業用・研磨用 材質(ブラシ部)真鍮 寸法C(mm)230 寸法A(mm)15 寸法B(mm)95 タイプ剣型 全長C(mm)230 植付(mm)95
1本
279 税込307
当日出荷

砥粒の突き出し量が多い為、研削力に優れています。粗加工、小径の穴加工、金型・冶具の研削仕上げ加工に適しています。
用途超硬・セラミック・石材・ガラス・ゴム・シリコン・プラスチック・FRP・焼入鋼などの非鉄金属や非金属加工に最適です。 セット内容A10、A15、A20、A25、A30、A40、A50、C15、C20、C25、C30、C40、C50、P30、R20、R30、B10、B20、B30、B40、B50、F20、F30、F40、F50、T20、T30、J60、P60、Q60各1本 最高使用回転数(min-1[r.p.m])50000~80000 適合材超硬・セラミック・石材・ガラス・ゴム・シリコン・プラスチック・FRP・焼入鋼など 化学物質等安全データシート(SDS)(0.3MB)
1セット(30本)
4,998 税込5,498
当日出荷

『切削工具・研磨材』には他にこんなカテゴリがあります