研磨材 :「アルミ鏡面仕上げ剤」の検索結果

特価
本日7月26日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250718
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
20件中 1~20件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
クロム未使用品 最高級鏡面仕上用
用途非鉄金属の鏡面仕上げ(アルミ、真鍮、亜鉛等) 貴金属の鏡面仕上げ 適合材非鉄金属(アルミ、真鍮、亜鉛等)、貴金属 仕様使用バフ/キャラコバフ、エメリーバフ トラスコ品番405-0185 質量(g)250 サイズ(Φmm)40 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,998 税込4,398
当日出荷

ヤナセ(柳瀬)バイヤスメンバフ(オレンジ処理)
エコ商品
あらゆる磨き作業にご使用いただける汎用タイプのバフです。研磨力と面耐性にすぐれています。
用途仕上研磨の中では、一般仕上用になり、固形バフ研磨剤を側面に塗布して磨くことで、光沢の出る鏡面研磨が可能です。主に、ステンレスやアルミ、真鍮材料などに使用します。 オレンジ 適合材ステンレス、アルミ、真鍮など RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
4,798 税込5,278
当日出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

研磨材を塗布して使用すると鏡のような鏡面に仕上がります。 柔らかくソフトに研磨できます。
用途ステンレス・アルミの最終仕上研磨に最適です。 鏡面作業や研磨材の拭取り作業に。 六角対辺(mm)6.35
1本
689 税込758
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ヤナセ(柳瀬)バイヤスネルバフ
エコ商品
ネル布をバイヤスカットしバイヤス加工した、もっとも ソフトタイプのバフです。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,798 税込3,078
当日出荷から22日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

ヤナセ(柳瀬)バイヤスメンバフ 無処理
エコ商品
タイプ無処理 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,898 税込3,188
当日出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

バイヤスによる面とサイザルを組み合わせたオープンフェースで柔軟性に富み空冷作用のあるバフです。異形面にも十分馴染み切れ味と仕上げツヤ出し効果があるバフです。
用途仕上研磨の中では粗研磨用で、主にステンレスやアルミ、真鍮材料などに使用し、固形バフ研磨剤を側面に塗布して磨きます。 厚さ(mm)約45 オレンジ
1枚
6,398 税込7,038
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ヤナセ(柳瀬)バイヤスメンバフ
エコ商品
タイプ色処理 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,998 税込4,398
15日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

ヤナセ(柳瀬)キャラコ仕上げバフ
エコ商品
用途アルミ・真鍮・プラスチックの鏡面仕上げ。 厚さ(mm)2.5 材質綿布・キャラコ生地 適合材アルミ・真鍮・プラスチック RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(5個)
2,298 税込2,528
22日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

綿布・キャラコ生地を使用しています。
用途アルミ・真鍮・プラスチックの鏡面仕上げに。 厚さ(mm)2.5
1セット(5個)
2,398 税込2,638
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (48種類の商品があります)

最終仕上げの決定版です。金属の光沢出し、鏡面仕上げに最適です。バフの繊維に研磨剤(アランダム砥粒)を含ませたバフで、焼けにくく長寿命です。柔らかい羊毛を圧縮しており、鏡面のように仕上がります。研磨剤(青棒等)も塗布しながらご使用ください。
用途鉄・ステンレス・アルミの仕上げ研磨、鏡面研磨、溶接焼き消し。 仕様金属最終仕上げ用 材質本体:フェルト、砥材:アランダム タイプディスクグラインダー用 最高回転数(min-1[r.p.m])12000 外径×穴径(Φmm)100×15 適合材鉄・ステンレス・アルミ
1個
1,898 税込2,088
翌々日出荷

鏡面仕上げ前の細かいキズ消しに最適です。サイザル麻の粗大繊維を活かし、鏡面仕上げの前工程に最適です。通常のサイザルディスクに比べコシがあり研磨力に優れ、作業効率がアップします。研磨剤(青棒等)の保持力も良くなり、すばやく綺麗な仕上がりになります。研磨剤(青棒、白棒等)を塗布してご使用ください。
用途鉄・ステンレス・アルミの仕上げ研磨、鏡面研磨、溶接焼き消し。 仕様金属中仕上げ用 材質本体:麻、砥材:サイザル タイプディスクグラインダー用 最高回転数(min-1[r.p.m])12000 外径×穴径(Φmm)100×15 適合材鉄・ステンレス・アルミ
1個
2,598 税込2,858
翌々日出荷

研磨剤(アルミナ砥粒)を含ませており、焼けにくく長寿命です。研磨剤(青棒等)を塗布しながらご使用ください。
用途鉄、ステンレス、アルミ等金属の光沢出し、鏡面仕上げ。 砥材A 穴径(Φmm)15 最高使用回転数(min-1[r.p.m])12000 外径(Φmm)105 適合材鉄、ステンレス、アルミ等
1個
3,198 税込3,518
11日以内出荷

バフ作業前工程で威力を発揮します。ユニロン繊維に研磨剤を含浸させウレタン発泡させた新しいタイプの研磨材です。弾力性があり、深い傷を残さず美しい仕上げ面が得られます。サイザルディスクの前に使用することで、小さな傷が消えて鏡面仕上げが一段と綺麗になります。
用途鉄・ステンレス・アルミのキズ取り研磨、鏡面仕上げ前作業、仕上げ研磨。 仕様キズ消し用 材質ナイロン 粒度中目400 タイプディスクグラインダー用 最高回転数(min-1[r.p.m])12000 外径×穴径(Φmm)100×15 適合材鉄・ステンレス・アルミ・樹脂・木工・石材
1個
2,698 税込2,968
翌々日出荷

ヤナセ(柳瀬)ノークロム24
エコ商品
クロム未使用品 油脂分が少なく、バフを固まらせることなく、脱脂性に非常に優れています。
用途軟質金属の鏡面光沢仕上げ アルミ、真鍮、銅、亜鉛等の仕上げ 適合材軟質金属、アルミ、真鍮、銅、亜鉛等 トラスコ品番405-0169 寸法(mm)60×125×35 質量(g)470 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,198 税込2,418
当日出荷

バフ作業前工程で威力を発揮します。ユニロン繊維に研磨剤を含浸させウレタン発泡させた新しいタイプの研磨材です。弾力性があり、深い傷を残さず美しい仕上げ面が得られます。サイザルディスクの前に使用することで、小さな傷が消えて鏡面仕上げが一段と綺麗になります。
用途鉄・ステンレス・アルミのキズ取り研磨、鏡面仕上げ前作業、仕上げ研磨。 仕様キズ消し用 材質ナイロン 粒度荒目240 タイプディスクグラインダー用 最高回転数(min-1[r.p.m])12000 外径×穴径(Φmm)100×15 適合材鉄・ステンレス・アルミ・樹脂・木工・石材
1個
2,698 税込2,968
5日以内出荷

ヤナセ(柳瀬)サイザルホイール
エコ商品
アルミ・ステンレス等の仕上げ研磨、焼け取りや鏡面仕上げ前の研磨に。#300~#400仕上げ用。表面に研磨剤(青棒等)を付けてご使用ください。青棒(小)1ヶ付。
回転数(適正)ダイヤルD 適合材アルミ・ステンレス等 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
14,980 税込16,478
4日以内出荷

SD100 サイザルディスク ヤナセ(柳瀬) 動画あり
シャープな切れ味。 美しい研磨が自慢です。
用途ステンレス、アルミその他の仕上げ研磨に。 ヤケ取りに。 鏡面仕上げ前研磨に最適です。 コットンディスク研磨前の研磨にも最適です。 外径(mm)100 内径(Φmm)15 厚さ(mm)約18 トラスコ品番303-0059 直径(Φmm)100 質量(g)67 穴径(Φmm)15 最高使用回転数(min-1[r.p.m])8000 最高使用周速度(m/s[m/min])63 適合材ステンレス、アルミなど RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(5枚)
8,998 税込9,898
当日出荷

フェルトと青棒がセットになったお買い得パックです。一般金属・ステンレス・アルミの光沢がきれいにできます。ツヤ出し、鏡面仕上げに必要なアイテムがセットになったお買い得商品です。陳列は吊り下げ、中央フック、棚置きもできて非常に便利です。
用途研磨作業。 材質フェルト 寸法(mm)(青棒)70×30×20 外径×穴径(Φmm)(フェルト)100×15
1個
689 税込758
翌々日出荷

用途ステンレス、アルミ、その他の仕上げ研磨に。 ヤケ取りに。鏡面仕上げ前研磨に。 コットンホイール研磨前の研磨に最適です。 軸径(Φmm)6 厚さ(mm)25 最高使用周速度(m/s[m/min])16 適合材ステンレス、アルミなど RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(5本)
7,998 税込8,798
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ヤナセ(柳瀬)YFサンダー
エコ商品
フラップ構造により研削力があり、目詰まりすることなく使用することができます。
用途ステンレス、アルミ製品のヘアライン加工に。 木工製品の仕上げ研磨に。 サテン仕上げにも最適です。 鏡面作業の前工程の仕上げ研磨に。 適合材ステンレス、アルミ、木工 穴径(Φmm)12.7 外径(Φmm)100 幅(mm)25 最高回転数(min-1[r.p.m])8000 仕上ヘアーライン RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(5枚)
11,980 税込13,178
4日以内出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

『切削工具・研磨材』には他にこんなカテゴリがあります