重研磨に適したペッタンのペーパーです。鉄・ステンレス等一般金属の荒削りに。溶接後の荒研磨、面取り、ビート取りに。
使用方法グラインダーに専用のペッタンパットを取り付け、シートの凸ネジ部分をペッタンパットの凹ネジに合わせ右に回して取り付けてください。
適合材鉄・ステンレス等の一般金属
RoHS指令(10物質対応)対応
表面・側面・裏面も使えて、作業効率アップ!
基盤が小さいので、無駄なく最後まで使え、経済的!
作業が困難なコーナー溶接の除去を楽にこなす!
平面研磨にも、最適です。
用途バリ取り、キズ取り、錆落とし
適合材鉄、ステンレス、アルミ
穴径(Φmm)15
砥材ジルコニア
外径(Φmm)100
最高回転数(min-1[r.p.m])13000
RoHS指令(10物質対応)対応
波形形状で目詰まり防止!
ペーパー仕様を経済的にし、コストを削減しました。
波形なので、目詰まりを抑え研削力に優れており、空冷効果も抜群です。
ネジ式ワンタッチでしかも低コストです。
用途キズ取り・バリ取り
砥材ジルコニア
適合材鉄・ステンレス
外径(Φmm)100
最高使用回転数(min-1[r.p.m])13000
RoHS指令(10物質対応)対応
研削性を重視したジルコニアタイプ。
従来ジルコニアペーパーを刷新し、1.4倍の研削量、1.7倍の耐久性を実現致しました。
ステンレス、鉄など一般金属の研削、研磨向きのペーパーディスクです。
粒度のバリエーションが豊富で、溶接ビート取り等の荒削りから表面の仕上研磨まで行えます。
適合材ステンレス、鉄など
外径(Φmm)100
RoHS指令(10物質対応)対応
重研磨に適したペーパーです。
粒度#40
サイズ(mm)Φ100
最高使用回転速度Nmax(min-1[r.p.m])13000
RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(10個)
¥6,998
税込¥7,698
4日以内出荷
1箱(50個)
¥23,980
税込¥26,378
10日以内出荷
1箱(50個)
¥21,980
税込¥24,178
15日以内出荷
長寿命で重研磨に最適。
RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(50個)
¥19,980
税込¥21,978
4日以内出荷
1箱(50個)
¥23,980
税込¥26,378
10日以内出荷
1箱(50個)
¥21,980
税込¥24,178
15日以内出荷
長寿命で重研磨に最適。
RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(50個)
¥19,980
税込¥21,978
4日以内出荷
長寿命で重研磨に最適。
RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(50個)
¥19,980
税込¥21,978
4日以内出荷
長寿命で重研磨に最適。
RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(50個)
¥19,980
税込¥21,978
4日以内出荷
取り付け部がM10(P1.5)ねじのため、ディスクグラインダーへワンタッチで取り付けができます。表面、側面、裏面の3面が使用でき、コーナー面、R面などの研磨に最適です。端面が使用でき、ビードが砥石感覚で取れます。少しベベル型になっておりベタ使いもできます。基盤が研磨布のため、使用可能範囲が広く、非常に経済的です。
用途ステンレス、鉄、合金、その他の金属の研削、研磨に。隅、コーナー部、溝部、狭部などの研磨、研削に。
トラスコ品番322-4368
粒度60(#)
最高使用回転数(min-1[r.p.m])13000
ねじ径M10(P1.5)
羽根枚数3×18
外径(mm)100
羽根の長さ(mm)20
RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(5枚)
¥5,798
税込¥6,378
翌々日出荷
長・短のペーパーが交互に入っており目づまりを抑え、研磨力をアップしています。セービング式でワンタッチ簡単取り付けができます。センターキャップをグラインダーに取り付けたまま、ワンタッチでディスクのみ交換できます。
用途鉄、ステンレス、アルミなどの各種金属、木材、プラスチックなどに。特に薄物鋼板に良好。ペンキ、サビ取り、ビード取り、バリ取りに。
付属品センターキャップ(1箱に1個)
最高使用回転数(min-1[r.p.m])13000
羽根枚数60
外径(mm)100
羽根の長さ(mm)23
穴径(mm)15
RoHS指令(10物質対応)対応
特殊基板により風が入りワークとディスクを共に冷やしながら研磨するので焼き付きません。
空冷効果が抜群で目詰まりせず長寿命です。
取り付けもセービング式ワンタッチで簡単です。付属のセンターキャップをセットすると、ナットを取り外す手間無く、ディスクの研磨部分のみをワンタッチで交換する事が出来ます。
用途ステンレス・薄板・アルミ等、焼けを嫌がる・目詰まりしやすい材料などの研磨に。
外径(mm)100
内径(Φmm)15
砥粒Z
直径(Φmm)100
砥材ジルコニア
穴径(Φmm)15
最高回転数(min-1[r.p.m])13000
最高使用周速度(m/s[m/min])67
適合材ステンレス・薄板・アルミ等
RoHS指令(10物質対応)対応
ジルコニアの1.3倍速い!抜群のコスパ!
用途ステンレスの研磨、黒皮はがし、溶接ビート、根こそぎサビ取り
砥材セラミック
穴径(Φmm)15
外径(Φmm)100
適合材ステンレス
関連資料(1.95MB)
大外径125mmです。ジルコニア砥粒で高研削力があり、大きなワークや作業効率があがります。
用途鉄、ステンレス、アルミの表面研磨やビート除去、サビ取り。
砥材Z
穴径(Φmm)22
最高使用回転数(min-1[r.p.m])11000
外径(Φmm)125
大外径180mmです。ジルコニア砥粒で高研削力があり、大きなワークや作業効率があがります。
用途鉄、ステンレス、アルミの表面研磨やビート除去、サビ取り。
砥材Z
穴径(Φmm)22
最高使用回転数(min-1[r.p.m])8000
外径(Φmm)180
マジックテープ加工で取り外し簡単
用途中~仕上げ研磨用金属表面の研磨に適しています金属のキズ取り、ジルコニアペーパーで研磨後の仕上等に
外径(Φmm)50
質量(g)3
RoHS指令(10物質対応)対応
各種ビート取りの際、従来ではオフセット砥石にて研削後ペーパーにて研磨しておりましたが、TOPディスクにて研削、研磨ができます。目詰まりが少ない。焼けが生じにくい。
用途金属をはじめ石材、ガラスへの対応。4種類の砥材を用意。用途に応じてお選びください。中研磨に最適です。
穴径(Φmm)15
最高使用回転数(min-1[r.p.m])13000
対応材質鉄、ステンレス
外径(Φmm)100
適合用途キズ取り、バリ取り
各種ビード取の際、従来ではオフセット砥石にて研削後ペーパーにて研磨しておりましたがユニトップにて研削、研磨ができます。
中研磨に最適です。
目づまりが少ない。
ヤケが生じない。
研磨面がフレキシブル砥石に比べ美しい。
用途鉄、ステンレス、アルミなどの各種金属、木材、プラスチックなどの一般研削、研磨に効果を発揮します。
特に薄物鋼板に良好です。
切削面の目ならし研磨に。
メッキ、ペイント前の下地仕上げ研磨に。
ペンキ、サビ取りに。
その他、研削、研磨全体に最適です。
外径(mm)100
内径(Φmm)15
砥材ジルコニア
直径(Φmm)100
穴径(Φmm)15
最高回転数(min-1[r.p.m])13000
適合材鉄、ステンレス、アルミ、木材、プラスチック等
RoHS指令(10物質対応)対応
各種ビート取りの際、従来ではオフセット砥石で研削後ペーパーにて研磨しておりましたが、これ1枚で研削、研磨ができます。
中研磨に最適です。
目詰まりが少なく、作業効率もアップ。
焼けが生じにくいです。
用途ビート取り、バリ取り
砥材ジルコニア
適合材鉄、ステンレス、アルミ
外径(Φmm)100
最高回転数(min-1[r.p.m])13000
ユニTOPディスクに比べ、ペーパー仕様を経済的にし、コストを削減しました。
粒度のバリエーションが幅広く、荒削り~中仕上げ研磨までをこなす万能タイプです。
ペーパー表面に特殊コーティング。
目詰まりがなく焼けにくいです。
用途バリ取り、ビート取り、キズ取り、錆落とし
RoHS指令(10物質対応)対応
スポンジの柔らかさで楽に研磨作業ができます。
ソフトに当たる為、削り過ぎることはありません。
粒度(クッションコーン ジルコニア CS20Z5)180、(クッションコーン アランダム CS20A8)150・(CS20A10)240・(CS20A12)400、(軸付フラップホイール UF25254)60・(UF25256)100
軸径(Φmm)6
セット内容クッションホルダー(CSH20)×1本、クッションコーン ジルコニア(CS20Z5)×5個、クッションコーン アランダム(CS20A8・CS20A10・CS20A12)×各5個、軸付フラップホイール(UF25254・UF25256)×各1本、ダイグラインダー2(AGSS-ST2)×各1本
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥12,980
税込¥14,278
4日以内出荷
最初からパットを外せば小さなネット基盤になり、そのままご使用頂くとソフトな研磨が可能です。
曲面やR面の研磨にも最適です。
用途バリ取り、キズ取り
最高回転数(min-1[r.p.m])13000
RoHS指令(10物質対応)対応
センターカット+2枚植でさらに硬く、さらに研削力がアップ。
センターカット方式とは…ペーパーを台形にカットすることで、内周側と外周側のバランスをほぼ均一にしたのがセンターカット方式です。
砥石で削り、ペーパーディスクで研磨していた作業をこれ1枚で作業できます。
用途バリ取り、ビート取り
適合材ステンレス、鉄、アルミ
穴径(Φmm)15
外径(Φmm)100
最高回転数(min-1[r.p.m])13000
RoHS指令(10物質対応)対応
こんなお得な商品も!

研磨ディスク 日本製ペーパー使用 ジルコニア
モノタロウ
¥249~
税込¥274~
コストパフォーマンスに優れたディスクです。
粒度のバリエーションも多く、荒削り~中仕上げまで行えます。
外径(Φmm)100
厚さ(mm)6
砥材ジルコニア
研磨材の構造研磨布
穴径(Φmm)15
最高使用回転数(min-1[r.p.m])12000
最高使用周速度(m/s[m/min])64[3800]
RoHS指令(10物質対応)対応
『切削工具・研磨材』には他にこんなカテゴリがあります
- 切削工具
- 研磨材
研磨材 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。