11件中 1~11件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
研磨布ペーパーにスリットが入っていますので、凹凸のあるワークにもピッタリフィットします。凸凹面のある表面研磨に最適です。
用途金属、木工の凹凸部の研磨、バリ取り。 軸径(Φmm)6 幅(mm)25 砥材アルミナ 最高使用回転数(min-1[r.p.m])10000 適合材金属、木工 外径(mm)50
1個
1,398 税込1,538
4日以内出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ナイロン繊維が柔らかく、ソフトに研磨し曲面にも馴染みます。仕上げ面の表面粗さが均一です。
用途金属・木工の表面クリーニング、ステンレス・アルミ製品の中仕上げ。 軸径(Φmm)6 幅(mm)25 砥材ナイロン 最高使用回転数(min-1[r.p.m])5000 適合材金属・木工・ステンレス・アルミ製品
1個
1,298 税込1,428
翌々日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ヤナセ(柳瀬)スリット軸付ホイール
エコ商品
目づまりがなく、最後まで均一に研磨が出来ます。 研磨布が細かく、スリットしてあるため、細かいところの研磨に特に最適です。 発熱性がなく、被研磨物を変質させません。
用途変形物の曲面、凸凹面研磨に最適です。 木工、プラスチック研磨に。 適合材木工、プラスチック 主な用途変形物の曲面、凸凹面研磨に最適です。木工、プラスチック研磨に。 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(5個)ほか
6,998 税込7,698
4日以内出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

ドラムに被せるだけで、簡単に使用できます。ドラムに適度な弾性があり、加工物に馴染みます。
用途パイプの内面や金属加工、曲面研磨、バリ取り、木工研磨。 軸径(Φmm)6 粒度60/120 寸法(mm)ドラム:15×20、バンド:15×20 砥材A 最高使用回転数(min-1[r.p.m])15000 適合材金属・木工
1個
909 税込1,000
11日以内出荷

ヤナセ(柳瀬)ユニロン軸付ホイール
エコ商品
ユニロン繊維のクッション性により、ワークを削り過ぎずに表面を仕上げます。 不織布繊維に砥粒がコーティングされており、優れた耐薬品性、耐水性、弾力性があります。 自生作用に優れ、常に新しい表面が現れるため目詰まりがなく、常に一定の仕上がりで研磨できます。 柔軟性があり、曲面にもよくフィットします。
用途一般金属、木工品、プラスチック等の表面の研磨に適しています。 鉄、ステンレスのさび取り、汚れ落とし、塗装前の研磨、焼け取り。 フラップホイールの後の仕上げ研磨。傷ぼかし、面粗度の向上。 外径(mm)50 幅(mm)25 最高使用回転数(min-1[r.p.m])5000 枚数(不織布)36枚 軸径×軸長(mm)6×40 適合材一般金属、木工品、プラスチック、鉄、ステンレス等 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(10個)ほか
9,998 税込10,998
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

きのこユニロン ヤナセ(柳瀬) 動画あり
きのこ形状で先端も側面も全面使用できます。 きのこ形状と弾性によりどんなR面にもピッタリフィットします。
用途木地の仕上、金属の仕上研磨 軸径(Φmm)6 材質不織布 軸径×軸長(mm)6×39
1箱(5個)ほか
6,998 税込7,698
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (36種類の商品があります)

ヤナセ(柳瀬)真鍮軸付ホイールブラシ
エコ商品
線の腰が柔らかいので加工物に良く馴染みます。
用途溝部など狭いところの研磨仕上げ、清掃、表面仕上げに適しています。サビ取り、バリ取り他、平面の研磨にも使用できます。 外径(Φmm)75 厚さ(mm)13 軸径(Φmm)6 粒度220 最高回転数(min-1[r.p.m])4500 線径(Φmm)0.25 材質(ブラシ部)真鍮線 適合材木工、銅、合金 金具径(Φmm)36 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
1,798 税込1,978
欠品中

線の腰が柔らかいので加工物に良く馴染みます。
用途穴部、溝部など狭いところの研磨。底部のサビ取り、清掃、表面仕上げ。 毛丈(mm)30 筒径(Φmm)15 軸径(Φmm)6 粒度220 最高回転数(min-1[r.p.m])8000 軸長(mm)20 線径(Φmm)0.3 適合材木工、銅、合金 筒長(mm)25 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
649 税込714
欠品中

金属細部の研磨に最適です。鉄・ステンレスの細部の研磨、バリ取り、面取り等に適しています。
用途研磨作業。 軸径(Φmm)6 寸法(mm)16×35×6 適合材鉄・ステンレス・木工・樹脂
1個
659 税込725
翌々日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

中心部から放射状にペーパーが植えてあるので、目詰まりしにくく曲面でも作業できます。目詰まりがなく、平面はもちろん曲面の作業が可能です。
用途バリ取り・錆取り・塗装前の研磨・金属・木材の研磨。 軸径(Φmm)6 幅(mm)25 砥材アルミナ 最高使用回転数(min-1[r.p.m])20000 適合材金属・木材 外径(mm)80
1個
1,198 税込1,318
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

軸付スリットクラゲ ヤナセ(柳瀬) 動画あり
ヤナセ(柳瀬)軸付スリットクラゲ
エコ商品
木材、金属の凹凸面研磨やバリ取り、ケバ取りに大変便利です。 何層にも重ねた研磨布構造と細かなスリットを入れたことで、中曲げ、成型加工後の3Dワークバリを除去でき、2次バリを発生させることもありません。サイズ・粒度の特注加工が可能です。ご相談ください。
粒度#180 適合材木材、金属 最高使用回転速度Nmax(min-1[r.p.m])5000 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
特価
4,498 税込4,948
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

『切削工具・研磨材』には他にこんなカテゴリがあります