動画あり
砥石を特殊コーティングした研玉1つ1つがワーク表面にフィットし、玉状になっているためワークに優しく、かつ強力に作業を行います。
用途凹凸のある内面のバリ取り・錆取りなど。硬い物用。
全長(mm)200
砥粒SCシリコンカーバイト
最大回転数(min-1[r.p.m])1200
RoHS指令(10物質対応)対応
1本
¥2,198~
税込¥2,418~
当日出荷から43日以内出荷
バリエーション一覧へ
(78種類の商品があります)
砥石を特殊コーティングした研玉1つ1つがワーク表面にフィットし、玉状になっているためワークに優しく、かつ強力に作業を行います。
用途凹凸のある内面のバリ取り・錆取りなど。柔らかい物用。
全長(mm)200
砥粒AOアルミオキサイト
最大回転数(min-1[r.p.m])1200
RoHS指令(10物質対応)対応
1本
¥2,198~
税込¥2,418~
当日出荷から22日以内出荷
バリエーション一覧へ
(78種類の商品があります)
柔らかく、細かな研磨が自慢です。
研玉部(研磨部)の軸が柄にねじ込まれているため、中心はしっかりと固定され、また先端には弾力性が生まれ、凹凸面にぴったりフィットします。
砥石を特殊コーティングした研玉1つ1つがワーク表面にフィットし、玉状になっているためワークに優しく、かつ強力に作業を行います。
用途凹凸のある内面のバリ取り・錆取りなど。硬い物用。
シャンク径(mm)6
シャンク長(mm)150
砥粒SCシリコンカーバイト
最大回転数(min-1[r.p.m])1200
RoHS指令(10物質対応)対応
1本
¥3,298~
税込¥3,628~
8日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ
(45種類の商品があります)
柔らかく、細かな研磨が自慢です。
研玉部(研磨部)の軸が柄にねじ込まれているため、中心はしっかりと固定され、また先端には弾力性が生まれ、凹凸面にぴったりフィットします。
砥石を特殊コーティングした研玉1つ1つがワーク表面にフィットし、玉状になっているためワークに優しく、かつ強力に作業を行います。
用途凹凸のある内面のバリ取り・錆取りなど。柔らかい物用。
シャンク径(mm)6
シャンク長(mm)150
砥粒AOアルミオキサイト
最大回転数(min-1[r.p.m])1200
1本
¥3,298~
税込¥3,628~
8日以内出荷から47日以内出荷
バリエーション一覧へ
(45種類の商品があります)
砥石をコーティングした玉状砥材が、樹脂軸によりしなり、凸凹の内面にもフィットします。
用途円筒内部のバリ取り、内面研磨に最適です。
トラスコ品番824-6528
材質アルミナオキサイド
軸径(Φmm)2
全長(mm)200
適合内径(Φmm)6.5~7
外径(Φmm)7
砥石をコーティングした玉状砥材が、樹脂軸によりしなり、凸凹の内面にもフィットします。
用途円筒内部のバリ取り、内面研磨に最適です。
全長(mm)200
最高使用回転数(min-1[r.p.m])1200
1個
¥2,298~
税込¥2,528~
4日以内出荷から42日以内出荷
バリエーション一覧へ
(234種類の商品があります)
1個
¥4,598~
税込¥5,058~
60日以内出荷
バリエーション一覧へ
(42種類の商品があります)
砥石をコーティングした玉状砥材が、樹脂軸によりしなり、凸凹の内面にもフィットします。
用途円筒内部のバリ取り、内面研磨に最適です。
軸径(Φmm)4.6
粒度320
全長(mm)200
砥材シリコンカーバイト
最高使用回転数(min-1[r.p.m])1200
外径(Φmm)28
1個
¥3,998
税込¥4,398
4日以内出荷
凹凸面にぴったりフィットします。柔らかく細かな研磨が可能です。
用途凹凸のある内面のバリ取り・錆取りが可能です。
軸径(Φmm)6
全長(mm)195
適合用途バリ取り、キズ取り
1本
¥4,298
税込¥4,728
4日以内出荷
凹凸面にぴったりフィットします。柔らかく細かな研磨が可能です。
用途凹凸のある内面のバリ取り・錆取り
軸径(Φmm)6
適合用途バリ取り、キズ取り
1本
¥4,298~
税込¥4,728~
4日以内出荷
バリエーション一覧へ
(52種類の商品があります)
凹凸面にぴったりフィットします。柔らかく細かな研磨が可能です。
用途凹凸のある内面のバリ取り・錆取りが可能。
軸径(Φmm)6
適合用途バリ取り、キズ取り
1本
¥3,598~
税込¥3,958~
4日以内出荷
バリエーション一覧へ
(72種類の商品があります)
凹凸面にぴったりフィットします。柔らかく細かな研磨が可能です。
用途凹凸のある内面のバリ取り・錆取りが可能です。
軸径(Φmm)6
全長(mm)195
適合用途バリ取り、キズ取り
1本
¥3,598
税込¥3,958
4日以内出荷
バリエーション一覧へ
(12種類の商品があります)
凹凸面にぴったりフィットします。柔らかく細かな研磨が可能です。
用途凹凸のある内面のバリ取り・錆取り
軸径(Φmm)6
全長(mm)195
外径(Φmm)5
適合用途バリ取り、キズ取り
1本
¥3,598
税込¥3,958
4日以内出荷
『切削工具・研磨材』には他にこんなカテゴリがあります
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。