研磨材 :「砥石 ステンレス用」の検索結果

関連キーワード
50件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
PS-4 精密軸付砥石セット ヤナセ(柳瀬) 動画あり
沢山入って大変お得なセットです! 中身が見やすく選びやすい綺麗なパッケージです!
用途[PA]鉄・ステンレスの削り、[GC]石材・ガラスの削り、[ゴム砥石]金属・ガラスの磨き シャンク径(Φmm)2.35 適合材鉄・ステンレス、石材・ガラス、金属・ガラス セット内容【PA(ピンク)】平:12×10、球:6×6、三角型:6.5×10【GC(グリーン)】円筒:5×7、テーパー:4×10、逆テーパー:7×6【ゴム砥石】円筒型:4×10(3本) RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(9本)
739 税込813
当日出荷

安定した切れ味が特長です。
用途丸棒・アングル・鋼材など、金属・SUS切断用。 粒度36 砥材AZ 硬度S 使用工具ディスクグラインダーおよび砥石切断機 主要切断材料金属・SUS(丸棒・アングル・鋼材など) RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(10枚)
989 税込1,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ヤナセ(柳瀬)ゴム砥石
ソフトなあたりで、優れた研磨力です。特殊ゴムに砥粒が配合され、ソフトな当りで、かつ優れた研磨力があります。鉄・ステンレス等、金属の研磨、金型の修正、面取り等。超硬合金などの研磨にも適しています。
用途研磨作業。 軸径(Φmm)3 形状砲弾型 寸法(mm)13×20×3 外径(Φmm)13 適合材鉄やステンレスなどの金属
1個
249 税込274
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ヤナセ(柳瀬)ゴム砥石
ソフトなあたりで、優れた研磨力です。特殊ゴムに砥粒が配合され、ソフトな当りで、かつ優れた研磨力があります。鉄・ステンレス等、金属の研磨、金型の修正、面取り等に最適です。超硬合金などの研磨にも適しています。
用途研磨作業。 軸径(Φmm)3 形状砲弾型 粒度120 寸法(mm)13×20×3 外径(Φmm)13 適合材鉄やステンレスなどの金属
1個
249 税込274
欠品中

ヤナセ(柳瀬)切断砥石 ZUBAT
驚異的なロングライフ!強靭でシャープな切れ味です。外径107mmで長寿命設計です。
用途鉄、ステンレスなどの一般金属で幅広くお使いいただけます。 厚さ(mm)1 寸法(mm)107×1.0×15 穴径(Φmm)15 外径(Φmm)107 回転速度(min-1[r.p.m])13500 適合材鉄、ステンレスなどの一般金属 関連資料(0.89MB)
1箱(10枚)
1,698 税込1,868
当日出荷

ヤナセ(柳瀬)ゴム砥石お試しキット
エコ商品
特殊硬質ゴムに砥粒を結合させた弾性砥石で、 優れた研削力と耐摩耗性を持っています。硬い砥石に比べ非常に柔軟性に富み、ワークによく馴染みます。
用途一般金属の研削・研磨超硬合金・セラミックの研削・研磨 金型の研削・研磨 適合材一般金属、超硬合金・セラミック、金型 サイズ(mm)3mm軸 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
7,498 税込8,248
当日出荷

ヤナセ(柳瀬)インパクト軸付砥石
エコ商品
多様な用途に応じた砥石が揃っています。 多少な形状・種類の中から作業に合ったものをお選びいただけます。
粒度60 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
379 税込417
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

焼き入れ炭素鋼・合金鋼・工具鋼や、ステンレス鋼・他一般鋼材の研削に適しています。
適合材焼き入れ炭素鋼・合金鋼・工具鋼や、ステンレス鋼・他一般鋼材 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(10個)ほか
1,998 税込2,198
当日出荷から46日以内出荷
バリエーション一覧へ (42種類の商品があります)

ヤナセ(柳瀬)軸付砥石
3材質、8種のラインナップがあります。多様な用途に応じた砥石、形状、種類の中から作業にあったものをお選びいただけるシリーズです。
用途研磨作業。 軸径(Φmm)3
1個
299 税込329
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ヤナセ(柳瀬)レジノイド軸付砥石A(黒)
エコ商品
アタリが柔らかく、使いやすい砥石です。
用途溶接部やバリ取り作業に。一般金属、ステンレス鋼、鋳鉄の研削用。 軸径(Φmm)6 粒度(#)36 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(5本)
1,398 税込1,538
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (34種類の商品があります)

合金鋼(クロム鋼、ニッケルクロム鋼、クロムモリブデン鋼、マンガン鋼等)・工具鋼の焼き入れ品及びステンレス鋼の一般研削に適しています。
適合材合金鋼(クロム鋼、ニッケルクロム鋼、クロムモリブデン鋼、マンガン鋼等)・工具鋼 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(10個)
2,998 税込3,298
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (32種類の商品があります)

アタリが柔らかく、使いやすい砥石です。
用途溶接部やバリ取り作業に適しています。一般金属、ステンレス鋼、鋳鉄の研削用。 軸径(Φmm)6 粒度#36 適合材一般金属、ステンレス鋼、鋳鉄
1箱(50個)
特価
8,798 税込9,678
当日出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (35種類の商品があります)

ヤナセ(柳瀬)軸付砥石 PA (軸径2.34mm)
エコ商品
鉄・ステンレス・アルミ等の削りに適しています。
適合材鉄・ステンレス・アルミ等 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
169 税込186
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

取り付け部がM10(P1.5)ねじのため、ディスクグラインダーへワンタッチで取り付けができます。表面、側面、裏面の3面が使用でき、コーナー面、R面などの研磨に最適です。端面が使用でき、ビードが砥石感覚で取れます。少しベベル型になっておりベタ使いもできます。基盤が研磨布のため、使用可能範囲が広く、非常に経済的です。
用途ステンレス、鉄、合金、その他の金属の研削、研磨に。隅、コーナー部、溝部、狭部などの研磨、研削に。 トラスコ品番322-4368 粒度60(#) 最高使用回転数(min-1[r.p.m])13000 ねじ径M10(P1.5) 羽根枚数3×18 外径(mm)100 羽根の長さ(mm)20 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(5枚)
5,798 税込6,378
翌々日出荷

柔軟性があり深い傷を残さないため、鉄・ステンレス等、一般金属のキズ取り、精密仕上げに向いています。 仕上目は光沢のある仕上がりになります。
用途石材・タイルなどの面取り、仕上げ研磨、光沢出しに最適。 外径(mm)100 穴径(Φmm)15 砥材C 外径×穴径(Φmm)100×15 適合材鉄、ステンレス、アルミ、石材、ガラス RoHS指令(10物質対応)対応
1個
739 税込813
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

コストパフォーマンスに優れたTOPディスクです。 一般研削・研磨用で、バリ取り作業にも向いています。 砥石と比べ、低振動・低騒音で快適にご使用いただけます。
用途鉄・ステンレスの研削・研磨、溶接ビード取り、面取り、バリ取り、表面の研磨等。 最高使用回転数(min-1[r.p.m])12000 最高使用周速度(m/s[m/min])64[3840] 羽根枚数72 羽根の長さ(mm)17 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(10枚)
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ステンレス、一般金属用です。艶出し、ふき取りに最適です。
用途ステンレス、一般金属用。艶出し、ふき取りに最適です。用途に応じた研磨剤を付けてご使用下さい。 形状円筒型
1箱(10本)
2,798 税込3,078
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

特殊セラミック砥粒を弾性ゴムに配合した先端パーツです。 荒削りから中研磨まで対応可能な優れものです。研磨作業に適したゴム砥石です。被加工物の形状に大変馴染みが良く、ソフトな感触です。加工時の金属音や騒音が研削砥石に比べ極めて小さいです。
用途貴金属、ステンレス、アルミ等の研磨作業に。 形状円筒型
1セット(10個)
4,398 税込4,838
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

ヤナセ(柳瀬)カットび
両面補強、クロス補強で安全性を高めています。切れ味、耐久性抜群です。
用途ステンレス鋼・一般金属の切断。 粒度60 砥材A 穴径(Φmm)15 最高使用回転数(min-1[r.p.m])13500 硬度S 外径(Φmm)105 刃厚(mm)1 適合材ステンレス鋼・一般金属
1個
299 税込329
4日以内出荷

特殊セラミック砥粒を弾性ゴムに配合した先端パーツです。 荒削りから中研磨まで対応可能な優れものです。研磨作業に適したゴム砥石です。被加工物の形状に大変馴染みが良く、ソフトな感触です。加工時の金属音や騒音が研削砥石に比べ極めて小さいです。
用途貴金属、ステンレス、アルミ等の研磨作業に。 形状円筒型 対応材質鉄、ステンレス 適合用途バリ取り、キズ取り
1セット(10個)
3,500 税込3,850
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

特殊セラミック砥粒を弾性ゴムに配合した先端パーツです。 荒削りから中研磨まで対応可能な優れものです。研磨作業に適したゴム砥石です。被加工物の形状に大変馴染みが良く、ソフトな感触です。加工時の金属音や騒音が研削砥石に比べ極めて小さいです。
用途貴金属、ステンレス、アルミ等の研磨作業に。 形状円筒型 対応材質鉄、ステンレス 適合用途バリ取り、キズ取り
1セット(10個)
3,500 税込3,850
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

ステンレス、一般金属用です。艶出し、ふき取りに最適です。
用途ステンレス、一般金属用。艶出し、ふき取りに。 軸径(Φmm)6 形状円筒型 幅(mm)25 最高使用回転数(min-1[r.p.m])3000 軸長(mm)38 対応材質ガラス 外径(Φmm)100 適合用途鏡面
1セット(5個)
17,980 税込19,778
4日以内出荷

目詰まりがなく、ヤケません。 研磨音が静かです。
用途鉄・ステンレス・アルミなどの各種金属用溶接ビート取り・バリ取り・ならし研磨などの研削研磨全般に最適です。 外径(mm)100 内径(Φmm)15 砥材A (アルミナ) 直径(Φmm)100 穴径(Φmm)15 最高回転数(min-1[r.p.m])13000 適合材鉄・ステンレス・アルミなど RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(20枚)
9,498 税込10,448
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

各種ビード取の際、従来ではオフセット砥石にて研削後ペーパーにて研磨しておりましたがユニトップにて研削、研磨ができます。中研磨に最適です。目づまりが少ない。ヤケが生じない。研磨面がフレキシブル砥石に比べ美しい。
用途鉄、ステンレス、アルミなどの各種金属、木材、プラスチックなどの一般研削、研磨に効果を発揮します。 特に薄物鋼板に良好です。 切削面の目ならし研磨に。 メッキ、ペイント前の下地仕上げ研磨に。 ペンキ、サビ取りに。 その他、研削、研磨全体に最適です。 直径(Φmm)100 最高回転数(min-1[r.p.m])13000
1箱(10枚)
6,998 税込7,698
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

柔らかい羊毛を高密度に圧縮したバフです。 鏡のような鏡面に仕上げることができます。
用途鉄・ステンレス等、金属の鏡面仕上げ研磨。軸付きサイザルホイール、コットンホイールの後の研磨。金属の艶出し、光沢出し、ふき取り。 軸径(Φmm)6 幅(mm)25
1本
989 税込1,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

セラミック砥粒で高い研削力。凸凹で削り圧倒的な研削量を誇ります。オフセット砥石の約4倍の研削力です。オフセット砥石に比べタッチが柔らかく振動も少なく火花が軽減されます。
用途・一般鋼、ステンレス鋼、アルミ等の表面研削・バリ取り・面取り・焼け取り・軽研削・黒皮落とし・塗装はがし 粒度#36 砥材セラミック 穴径(Φmm)15 最高使用回転数(min-1[r.p.m])13500 外径(Φmm)100 適合材一般鋼、ステンレス鋼、アルミ等 関連資料(1.18MB)
1箱(10枚)
4,998 税込5,498
3日以内出荷

オフセット砥石に比べてタッチが柔らかく振動が少なく火花が軽減されている構造となっています。
用途一般鋼・ステンレス鋼・アルミ等の表面研削 粒度#36 砥材セラミック 最高使用回転数(min-1[r.p.m])8500 適合材一般鋼・ステンレス鋼・アルミ 外径(mm)175 穴径(mm)22
1セット(10枚)
8,198 税込9,018
4日以内出荷

オフセット砥石に比べてタッチが柔らかく振動が少なく火花が軽減されている構造となっています。
用途一般鋼・ステンレス鋼・アルミ等の表面研削 粒度#36 砥材セラミック 最高使用回転数(min-1[r.p.m])12000 適合材一般鋼・ステンレス鋼・アルミ 外径(mm)125 穴径(mm)22
1セット(10枚)
5,798 税込6,378
4日以内出荷

セラミック砥粒で高い研削力。凸凹で削り圧倒的な研削量を誇ります。オフセット砥石の約6倍の研削力です。オフセット砥石に比べタッチが柔らかく振動も少なく火花が軽減されます。
用途・一般鋼、ステンレス鋼、アルミ等の表面研削・バリ取り・面取り・焼け取り・軽研削・黒皮落とし・塗装はがし 粒度#80 砥材セラミック 穴径(Φmm)15 最高使用回転数(min-1[r.p.m])13500 外径(Φmm)100 適合材一般鋼、ステンレス鋼、アルミ等 関連資料(1.18MB)
1箱(10枚)
4,598 税込5,058
3日以内出荷

セラミック砥粒で高い研削力。凸凹で削り圧倒的な研削量を誇ります。オフセット砥石の約5倍の研削力です。オフセット砥石に比べタッチが柔らかく振動も少なく火花が軽減されます。
用途・一般鋼、ステンレス鋼、アルミ等の表面研削・バリ取り・面取り・焼け取り・軽研削・黒皮落とし・塗装はがし 粒度#60 砥材セラミック 穴径(Φmm)15 最高使用回転数(min-1[r.p.m])13500 外径(Φmm)100 適合材一般鋼、ステンレス鋼、アルミ等 関連資料(1.18MB)
1箱(10枚)
4,598 税込5,058
3日以内出荷

ヤナセ(柳瀬)高剛性電着ダイヤモンドバー
エコ商品
砥石径の有効長さが得られ、深溝や深穴加工に最適です。高剛性特殊ステンレス鋼を採用、折れや曲がりを低減しました。
軸径(Φmm)3 適合材ステンレス RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(10個)
11,980 税込13,178
4日以内出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

ヤナセ(柳瀬)ジルコニア丸シート
エコ商品
マジックテープ加工で取り外し簡単
用途重研削に最適溶接後の荒研磨、面取り、ビート取り等に鉄・ステンレス等、一般金属の荒削りに 質量(g)4 外径(Φmm)50 RoHS指令(10物質対応)対応
1パック(10枚)
2,598 税込2,858
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ヤナセ(柳瀬)翼 105×1.2×15
他の切断砥石に比べ長寿命です。一般研削用に設計した、広範囲に使用可能な砥石です。
用途研削・切断作業。 粒度36 砥材AZ 穴径(Φmm)15 最高使用回転数(min-1[r.p.m])13000 硬度S 対応材質最適(鉄・ステンレス)・可能(樹脂) 外径(Φmm)105 刃厚(mm)1.2 適合用途最適(切断)
1個
129 税込142
翌々日出荷

長寿命!切れ味重視!お買い得! 各種ビード取りの際、従来はオフセット砥石で研磨した後ペーパーで研磨でおりましたが、TOPは研削・研磨の両過程を行うことが出来ます。 中研磨に最適です。 目づまりが少ない。 ヤケが生じない。 研磨面がフレキシブル砥石に比べ美しい。
用途鉄、ステンレス、アルミなどの各種金属、木材、プラスチック等の一般研削、研磨に効果を発揮します。 切削面ならし研磨。 メッキ、ペイント前の下地仕上げ研磨に。 ペンキ、サビ取りに。 ビード取り、バリ取りに。 その他、研削、研磨全般に最適です。 砥材アルミナ 直径(Φmm)100 穴径(Φmm)15 最高回転数(min-1[r.p.m])13000
1枚ほか
特価
279 税込307
当日出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

ヤナセ(柳瀬)ユニTOP15タイプ
各種ビード取の際、従来ではオフセット砥石にて研削後ペーパーにて研磨しておりましたがユニトップにて研削、研磨ができます。 中研磨に最適です。 目づまりが少ない。 ヤケが生じない。 研磨面がフレキシブル砥石に比べ美しい。
用途鉄、ステンレス、アルミなどの各種金属、木材、プラスチックなどの一般研削、研磨に効果を発揮します。 特に薄物鋼板に良好です。 切削面の目ならし研磨に。 メッキ、ペイント前の下地仕上げ研磨に。 ペンキ、サビ取りに。 その他、研削、研磨全体に最適です。 外径(mm)100 内径(Φmm)15 砥材ジルコニア 直径(Φmm)100 穴径(Φmm)15 最高回転数(min-1[r.p.m])13000 適合材鉄、ステンレス、アルミ、木材、プラスチック等 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(10枚)
6,998 税込7,698
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

SGヤナセトップ ヤナセ(柳瀬) 動画あり
ヤナセ(柳瀬)SGヤナセトップ
エコ商品
各種ビート取りの際、従来ではオフセット砥石にて研削後ペーパーにて研磨していましたが、ユニトップにて研削、研磨ができます。 中研磨に最適です。 目詰まりが少ない。 焼けが生じない。 研磨面がフレキシブル砥石に比べ美しい。 SG(セービング)シリーズはヤナセ特許のワンタッチ交換方式! 付属のセンターキャップをセットすると、ナットを取り外す手間無く、ディスクの研磨部分のみをワンタッチで交換する事が出来ます。
用途鉄、ステンレス、アルミ等の各種金属、木材、プラスチック等の一般研削、研磨に効果を発揮します。特に薄物鋼板に良好です。 切削面の目ならしに。 メッキ、ペイント前の下地仕上げ研磨に。 ペンキ、サビ取りに。 ビート取り、バリ取りに。 その他、研削、研磨全般に最適です。 外径(mm)100 内径(Φmm)15 砥粒A 直径(Φmm)100 砥材アルミナ 穴径(Φmm)15 最高回転数(min-1[r.p.m])13000 最高使用周速度(m/s[m/min])67 適合材鉄、ステンレス、アルミ、木材、プラスチック等 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(10枚)
5,798 税込6,378
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

研磨材を塗布して使用すると鏡のような鏡面に仕上がります。 柔らかくソフトに研磨できます。
用途ステンレス・アルミの最終仕上研磨に最適です。 鏡面作業や研磨材の拭取り作業に。 六角対辺(mm)6.35
1本
689 税込758
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ヤナセ(柳瀬)精密ラバーポイント(軸径2.34mm)
エコ商品
金属表面の仕上げ研磨や細部の加工に適しています。 微細バリの除去、表面の研磨仕上げなどに最適です。 銀細工の仕上げ研磨等、貴金属仕上げにご使用できます。
適合材金属、貴金属 寸法(mm)5×16×2.34 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
289 税込318
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

特殊セラミック砥粒を弾性ゴムに配合した先端パーツです。 荒削りから中研磨まで対応可能な優れものです。
軸径(Φmm)3 形状円筒型 幅(mm)16 粒度500 最高使用回転数(min-1[r.p.m])30000 軸長(mm)30 対応材質鉄、ステンレス 外径(Φmm)6 適合用途バリ取り、キズ取り
1セット(10個)
4,398 税込4,838
4日以内出荷

ヤナセ(柳瀬)TOPディスク
各種ビート取りの際、従来ではオフセット砥石にて研削後ペーパーにて研磨しておりましたが、TOPディスクにて研削、研磨ができます。目詰まりが少ない。焼けが生じにくい。
用途金属をはじめ石材、ガラスへの対応。4種類の砥材を用意。用途に応じてお選びください。中研磨に最適です。 穴径(Φmm)15 最高使用回転数(min-1[r.p.m])13000 外径(Φmm)100 適合用途キズ取り、バリ取り
1セット(5枚)
2,298 税込2,528
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

『切削工具・研磨材』には他にこんなカテゴリがあります