下地の材料は削らず、表面のみ研磨します。 目詰まりが少なく、研磨力に優れています。 研磨表面が滑らかな為、塗装前の金属表面に威力を発揮し、研磨後の塗料の密着力は抜群です。錆取りに最適です。
外径(Φmm)80
ねじ径(mm)M10
幅(mm)50
最高使用回転速度Nmax(min-1[r.p.m])5000
RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(3個)
¥24,980
税込¥27,478
21日以内出荷
ユニロン軸付ホイールに研磨布をサンドしたMIXタイプです。ユニロン軸付きホイールより研磨力に優れています。
用途金属表面の錆取り、黒皮取り塗料剥がし。
軸径(Φmm)6
幅(mm)25
砥材ナイロン
最高使用回転数(min-1[r.p.m])5000
外径(mm)50
ワンタッチ脱着可能です被研磨物を削る事無く表面だけを研磨し、塗膜などを除去できます
用途金属のサビ、塗料、黒皮剥がしなどに最適です溶接作業の前後処理などに
粒度-
外径(Φmm)50
トラスコ品番402-9186
質量(g)14
RoHS指令(10物質対応)対応
1パック(5枚)
¥2,198
税込¥2,418
3日以内出荷
『切削工具・研磨材』には他にこんなカテゴリがあります
- 切削工具
- 研磨材
研磨材 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。