7件中 1~7件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
極太のユニロン繊維に、砥粒をコーティングしています。目詰りがなく、最後まで均一に研磨します。表面のみ研磨し、深いキズが入りません。ハードタイプは黒皮取りにも可能で、長寿命です。
サイズ(mm)100×13×12 最高使用回転速度Nmax(min-1[r.p.m])5800 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(10個)
8,698 税込9,568
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ワンタッチ脱着可能です被研磨物を削る事無く表面だけを研磨し、塗膜などを除去できます
用途金属のサビ、塗料、黒皮剥がしなどに最適です溶接作業の前後処理などに 粒度- 外径(Φmm)50 トラスコ品番402-9186 質量(g)14 RoHS指令(10物質対応)対応
1パック(5枚)
1,998 税込2,198
当日出荷

SGユニロンブラック ヤナセ(柳瀬) 動画あり
特殊なナイロン不織布に砥粒がコーティングされており、さび、黒皮、塗膜等に対して極めて優れた研磨力を発揮します。 SG(セービング)シリーズはヤナセ特許のワンタッチ交換方式! 付属のセンターキャップをセットすると、ナットを取り外す手間無く、ディスクの研磨部分のみをワンタッチで交換する事が出来ます。
用途塗装はがし、さび取り、付着物の除去に最適。 黒皮取り等、溶接作業の前後処理にきわめて優れた効果を発揮します。 厚さ(mm)13 最高使用回転数(min-1[r.p.m])12000 最高使用周速度(m/s[m/min])64[3840] RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(5個)
5,498 税込6,048
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

良質なダイヤを強力に溶着することで、従来にはない切れ味と寿命を実現させました。オフセット砥石などと比べ粉じんが少ないです。大粒ダイヤで目づまりしにくいです。
用途コンクリート・石材の研磨。チタンの研磨。ケレン作業。金属の黒皮取り。アルミダイカストのバリ取り。 最高使用回転数(min-1[r.p.m])13000
1枚
8,198 税込9,018
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

B-TOP セラミック ヤナセ(柳瀬) 動画あり
ヤナセ(柳瀬)B-TOP セラミック
ジルコニアの1.3倍速い!抜群のコスパ!
用途ステンレスの研磨、黒皮はがし、溶接ビート、根こそぎサビ取り 砥材セラミック 穴径(Φmm)15 外径(Φmm)100 適合材ステンレス 関連資料(1.95MB)
1箱(5枚)
3,898 税込4,288
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

SGエバーディスク ヤナセ(柳瀬) 動画あり
ヤナセ(柳瀬)SGエバーディスク
RoHS
ステンレス、アルミ、一般金属、石材、ガラスなどの面取り、バリ取り、研磨仕上げ工程が容易にできます。 二次バリがでにくく作業時間を短縮できます。 サビ取り、塗装はがし、ヤケ、汚れ落し、黒皮取りなどと同時に、研磨効果が得られます。 弾性効果により騒音、振動が少なくなりました。 研削物への熱伝導が低く、「焼け」が入りにくい構造です。
用途キズ取り、バリ取り 最高回転数(min-1[r.p.m])8000 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(5枚)
19,980 税込21,978
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ヤナセ(柳瀬)エバーディスクミニ
RoHS
ステンレス、アルミ、一般金属、石材、ガラスなどの面取り、バリ取り、研磨仕上げ工程が容易にできます。 二次バリがでにくく作業時間を短縮できます。 サビ取り、塗装はがし、ヤケ、汚れ落し、黒皮取りなどと同時に、研磨効果が得られます。 弾性効果により騒音、振動が少なくなりました。 研削物への熱伝導が低く、「焼け」が入りにくい構造です。
適合材ステンレス、アルミ、一般金属、石材、ガラス 外径(Φmm)50 最高回転数(min-1[r.p.m])16000 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(5枚)
6,998 税込7,698
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

『切削工具・研磨材』には他にこんなカテゴリがあります

おすすめ人気ランキング