研磨材 :「研磨布」の検索結果

関連キーワード
8件中 1~8件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
布やすりとして、永くご愛用いただいております。 柔軟性に富みソフトな仕上がり面が得られます。基材が布で出来ているので、手で裂いて使うことも出来ます
用途金属、木材、ゴム等あらゆる分野での手研磨に適しています シートサイズ(mm)228×280 基材平織 砥粒A 適合材金属、木材、ゴム等
1箱(50枚)
6,698 税込7,368
当日出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

理研コランダム初のシュリンク包装を施した研磨布です。研磨布のカールを抑制、尚且つ研磨布を砂面合わせで包装しております。研磨布を良好な状態のまま、保管が可能です。接着剤ににかわを使用している為、耐水性はありません。
用途金属、木材、ゴム等あらゆる分野での手研磨に適しています。(基材が布で出来ているので、手で裂いて使用することが出来ます。)。柔軟性に富み、ソフトな仕上がり面を得ることが出来ます。 寸法(mm)230×280 タイプA23 適合材金属、木材、ゴム
1箱(50枚)
3,898 税込4,288
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

高性能・低価格を実現。長時間の使用にも、高い研削力を発揮します。目詰まり防止研磨材を使用しており、焼けの発生を排除。ステンレスの研削、研磨に威力を発揮します。アルミや鉄にも、ご使用いただけます。
用途鉄:目つまり対策、ステンレス:一般研削、アルミ:一般研削 外径(mm)100 内径(Φmm)15 砥材アルミナ 回転数(min-1[r.p.m])12000 適合材鉄、ステンレス、アルミ 穴径(mm)15
1箱(10枚)
2,898 税込3,188
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

高性能・低価格を実現。長時間の使用にも、高い研削力を発揮します。高負荷で研削する重研削用。(ジルコニア研磨剤使用)鉄・ステンレス・アルミと幅広い材料に適しています。
用途鉄:重研削、ステンレス:重研削、アルミ重研削 回転数(min-1[r.p.m])12000 穴径(mm)15
1箱(10枚)
3,798 税込4,178
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

理研コランダムリコディスクRCDSP
セラミック砥粒を使用しており研磨熱を抑制し被削材への焼けが入り難い。 研磨材が硬く、且つ、チッピング性が高いことから重研削に適してます。 長短の羽根植え構造になっており研磨力と寿命の持続化、ディスクへかかる圧力の均一化、目詰まりの発生を最小限に抑えます。
用途重研削の分野での使用が最適、超硬金属や鋳物/一般鋼やアルミ材等の研磨に使用可能、キズ取りやバリ取り/ビート除去/刃物研磨にも使用可能 タイプRCDSP 最高回転数(min-1[r.p.m])13600
1箱(10枚)
9,998 税込10,998
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

金属・木材・ゴム等の手研磨に適しています。基材(布)は柔軟性が高い為、ソフトな仕上げ面を得ることが可能です。基材が布製の為、手で裂いて使用可能です。
1袋(10枚)
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

理研コランダムリコマジック
RoHS
マジック式なので研磨紙の交換は手間がかからず、繰り返し使用出来ます。強靭な砥粒と丈夫な紙質により優れた耐久性を発揮します。
用途マジック布のクッション効果により、深いキズが入らず、金属・木材、車両・家具の素地及び塗面の研磨・仕上げに最高です。 寸法(Φmm)125 種別マジック式 適合材金属・木材 接着剤R/R 外径(mm)125
1箱(50枚)ほか
2,898 税込3,188
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (39種類の商品があります)

S79Aに使用されるセラミックは、砥粒メーパーと共同開発した独自の研磨材を使用しており研磨熱を抑制し火花の発生も少ないです。 自己鋭利性が良くシャープな切れ味です。 乾式、湿式どちらも使用可能です。 硬い布を使用しております。
用途刃物等のバリ取りやステンレス製品のキズ取り/溶接ビート除去等の研磨に使用で可能、木工での厚み規制の用途やあらゆる研削研磨で使用可能 寸法(mm)100×915 タイプS79A 基材合織布 適合材ステンレス/木工 結合方式F
1箱(10本)
6,598 税込7,258
4日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

『切削工具・研磨材』には他にこんなカテゴリがあります