研磨材 :「研磨ベルト」の検索結果
研磨材とは、研磨の際に使用する粒や粉のことで、砥石、研磨シートも含まれます。手研磨用ではダイヤモンドペーストや液状金属磨き、ガラスビーズ、溶融アルミナ質研磨材などがあり、万能タイプから特定の素材に特化したものまで、さまざまなタイプがあります。機械研磨では切断砥石、サンダー・グラインダ用研磨材、バフなどがあり、荒削りから最終仕上げに至るまで、それぞれの工程に応じた研磨材の中から最適な物を選んで使用します。
関連キーワード
商品豆知識
50ミリ巾のローラー砥石で平滑仕上げ!H鋼の角際もキッチリ研磨!
スイングローラー専用砥石
用途外装・塗装・鉄骨黒皮剥がしの新鋭工具!
凸凹なしの平滑仕上げ。
最高使用周速度(m/s[m/min])1620
寸法(Φ)95×50W
一般研削にはサンディングベルト。
ヘアーラインの目出しにはダイナミックベルト。
鏡面の仕上げにはフェルトベルト。
幅(mm)100
適合材ステンレス、アルミなど
溝付ローラーの採用でベルト研削が可能になりました。ベルト巾は50mm・100mmの2タイプをご用意いたしました。用途に応じてR-500/1000をお選び下さい。
用途ビード・塗装剥がし
粒度40
使用砥石C
1箱(25個)
¥9,798
税込¥10,778
5日以内出荷
一般研削にはサンディングベルト。
ヘアーラインの目出しにはダイナミックベルト。
鏡面の仕上げにはフェルトベルト。
幅(mm)50
適合材ステンレス、アルミなど
溝付ローラーの採用でベルト研削が可能になりました。ベルト巾は50mm・100mmの2タイプをご用意いたしました。用途に応じてR-500/1000をお選び下さい。
用途やや粗目
粒度30
使用砥石C
1箱(10個)
¥9,598
税込¥10,558
5日以内出荷
特殊加工のスポンジで最適な加圧が得られます。
黒・白の2種類をご用意。通常作業には黒のスポンジローラー、丸パイプなどのヘアーライン加工には白のスポンジローラーをお使い下さい。
色黒
溝付ローラーの採用でベルト研削が可能になりました。ベルト巾は50mm・100mmの2タイプをご用意いたしました。用途に応じてR-500/1000をお選び下さい。
用途ビード・塗装剥がし
粒度40
使用砥石C
1箱(10個)
¥8,498
税込¥9,348
5日以内出荷
溝付ローラーの採用でベルト研削が可能になりました。ベルト巾は50mm・100mmの2タイプをご用意いたしました。用途に応じてR-500/1000をお選び下さい。
用途やや粗目
粒度30
使用砥石C
1箱(25個)
¥9,998
税込¥10,998
5日以内出荷
溝付ローラーの採用でベルト研削が可能になりました。ベルト巾は50mm・100mmの2タイプをご用意いたしました。用途に応じてR-500/1000をお選び下さい。
用途かなり粗目
粒度24
使用砥石C
1箱(25個)
¥11,980
税込¥13,178
3日以内出荷
溝付ローラーの採用でベルト研削が可能になりました。ベルト巾は50mm・100mmの2タイプをご用意いたしました。用途に応じてR-500/1000をお選び下さい。
用途かなり粗目
粒度24
使用砥石C
1箱(10個)
¥9,898
税込¥10,888
5日以内出荷
スパイラル溝入りのゴムローラーの駆動で滑らかな加圧で研削。
用途強固な鉄板の黒皮やプライマーの粗研削
ベルト幅W×長さL(mm)50×550
付属品黒皮専用ベルトNo.1×1本、スパナ×1個
質量(kg)4
電圧100V 6.5A 30分定格
消費電力(W)620
周速(m/min)(ベルト)2200
1台
¥149,800
税込¥164,780
11日以内出荷
『切削工具・研磨材』には他にこんなカテゴリがあります
- 切削工具
- 研磨材
研磨材 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。