電丸くんがコードレスになりました。
コードレスになったことで電源が確保しにくい現場や、ちょっとした手直しに便利です。
面取り用工具
仕様●無負荷回転数(min^-1):11000●面取り能力:R3●消費電力(W):700●幅(mm):221●奥行(mm):140●高さ(mm):368●PSPC対応●面取り量:R3●重ね加工最小板厚:9mm●最小加工半径:R17●バッテリー容量:標準4Ah●定格電圧:18V●適合充電器(別売):M18B-BC●セット内容/付属品:電池パック(18EV-S4)●原産国:日本●コード番号:382-4281
アズワン品番67-5614-79
1台
¥289,800
税込¥318,780
14日以内出荷
『切削工具・研磨材』には他にこんなカテゴリがあります
- 切削工具
- 研磨材
研磨材 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。