5件中 1~5件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
レジノイド砥石より、「粉塵/臭い/火花が少なく、ライフが長い」ので、取替えの手間が省ける、「作業環境に優しい商品」です! 鋳物、ダクタイル鋳鉄管、粉体塗装ダクタイル鋳鉄管の切断にて電着品より切れ味、ライフ共に大幅向上! 樹脂系材料にも適しています。各種熱硬化性樹脂、FRP、FRP、エンジニアリングプラスチック、塩ビ管等。 メタルポンド品では切りにくい被削材にも幅広く対応。耐火レンガ、人工大理石、調質内装材(エコカラット)、ゴム、タイヤ、キャタピラー等。 乾式
用途鋳鉄管・鋳物・樹脂系材料・ゴム・タイヤ等の切断 仕様乾式 材質台金:工具鋼(SKS-5)チップ:ダイヤ砥粒
1枚
8,898 税込9,788
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)電着ダイヤモンドホイール
独自の電着法により、ダイヤモンド砥粒をすき間なく電着させるため、なめらかな切れ味が持続します。切削抵抗の少ない極薄タイプのため、作業性が大幅アップしています。さらに粉じんも少なく環境度もアップしています。放熱の良い多分割セグメントのため、連続した切断作業も可能です。窯業サイティング専用ですが、大理石、スレート、樹脂材料も切断可能です。
用途窯業サイディング・大理石・スレート・FRP・CFRP・ポリエステル樹脂・エポキシ樹脂・硬質塩ビなどの樹脂素材の切断に。 穴径(Φmm)20 仕様乾式 チップ幅(mm)- 適合被削材種各種樹脂素材
1枚
7,998 税込8,798
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

新開発ボンドで切れ味最高です。合わせ基板採用で剛性アップしています。プロテクトチップで基板の摩耗を防ぎます。チップ高さ10mmでロングライフです。
用途硬質コンクリート、コンクリート2次製品、石材(御影・大理石)、ブロック、レンガ、スレート、瓦などの切断に。 刃厚(mm)1.8 仕様乾式 チップ幅(mm)10 適合被削材種硬質コンクリート、コンクリート2次製品、石材(御影・大理石)、ブロック、レンガ、スレート、瓦など
1枚
6,598 税込7,258
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)DMカップホイール 研削王
過酷な作業環境において、研削スピードを重視した早い作業を可能に。価格も性能も充実した最高のコストパフォーマンス
被削材無筋コンクリート、コンクリート二次製品(U字溝・ヒューム管)、モルタル、ブロック、大理石(人造含む)・赤レンガ・耐火レンガ(軟質)、インターロッキング、瓦、アスファルト路面、コンクリート路面 等 外径(Φmm)100 穴径(Φmm)15 刃厚(mm)5 タイプ乾式 刃幅(mm)7 適合工具100mmディスクグラインダ
1個
4,798 税込5,278
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)ダイヤモンドホイール レーザーSL
高温度でも高い強度を保てるため、チップとびが少なく安全に作業ができます。ダイヤモンド砥粒の切れ味が充分生きる瞬間接合により、優れた切れ味を発揮します。
用途硬質コンクリート・コンクリート二次製品(U字溝など)・ブロック・スレート・ALC・石材などの切断に。 外径(Φmm)358 刃厚(mm)2.7 穴径(Φmm)22 仕様乾式 トラスコ品番123-9546 質量(kg)2 最高使用回転数(min-1[r.p.m])5400 チップ幅(mm)7.5 付属リング穴径(Φmm)- 適合被削材種硬質コンクリート、コンクリート2次製品、石材(御影・大理石)、ブロック、レンガ、スレート、瓦など
1台
56,980 税込62,678
3日以内出荷

『切削工具・研磨材』には他にこんなカテゴリがあります